カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 作業工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「220w-62」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールグリップ差替ドライバー ベッセルボールグリップ差替ドライバーベッセル(7件のレビュー)
759税込835
1パック
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。商品構成単品
キーボックス TRUSCOキーボックスTRUSCO(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができます。又、壁に掛けたまま開閉が出来ます。キーボックスの扉は施錠できます(錠2個付き)。
材質/仕上スチール設置方式壁掛け型
ポーチ サンワダイレクトポーチサンワダイレクト
2,298税込2,528
1個
当日出荷
充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。 外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。 仕切り板付きです。
ブラック材質(表装):EVA(PU貼り)付属品間仕切り×3(本体に装着済)保証期間初期不良のみ生産国中国取扱説明書なし
ボールグリップ差替ドライバー専用替え軸 ベッセルボールグリップ差替ドライバー専用替え軸ベッセル(1件のレビュー)
359税込395
1パック
当日出荷
差替えドライバーの専用差替え軸です。強力マグネット入りビットです。
用途電気工事・家具の組立・メンテナンス・車載などに。仕様全身焼入マグネット入り商品構成単品適合軸220W / 220W-3 / 220W-62 / 220W-123
積み重ね収納 eラック トレー サンコープラスチック積み重ね収納 eラック トレーサンコープラスチック(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
積み重ねることで下のスペースも有効利用できるスッキリ整頓ラック。リビング、キッチン、サニタリーなどさまざまな場所で用途に応じて自由に組み合わせ。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーフエニックス・コンタクト
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
AC長寿命プロペラファン MREシリーズ オリエンタルモーターAC長寿命プロペラファン MREシリーズオリエンタルモーター
26,980税込29,678
1個
当日出荷から27日以内出荷
期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
形状角形種類ACプロペラファンシリーズMRE材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性長寿命期待寿命(時間)100000
アクアケムグリーン カーメイトアクアケムグリーンカーメイト
5,298税込5,828
1本(750mL)
当日出荷
ポータブルトイレ用消臭剤。 ポルタポッティポータブルトイレの汚水タンクに入れる濃縮タイプの消臭剤。 汚水タンク内の廃棄物の分解を促進し、ガスも発生を抑えます。 1回の使用で最長4日間効果が持続します。 常温時は水3Lに対し75mlを使用。 容器側面に目盛りがあり、ロック式のキャップを採用。
質量(g)920寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×62×220
洗濯機専用お風呂ポンプ 湯ー止ピア センタック洗濯機専用お風呂ポンプ 湯ー止ピアセンタック(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
欠品中
洗濯機専用お風呂ポンプ。約4.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。全揚程(m)3吐出量(L/min)16.5/(揚程0m)、13(揚程1m)仕様自動停止:4.5分質量(kg)0.4電源コンセント式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×62×220電源コード(m)1ポンプコード(m)3
Nexperia Nチャンネル パワーMOSFET nexperiaNexperia Nチャンネル パワーMOSFETnexperia
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ミラー インテリア (W7) MAZDA(マツダ)ミラー インテリア (W7)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
スイング工具差 カラビナ コヅチスイング工具差 カラビナコヅチ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
Wスイングで作業の邪魔になりません。ちょうど良いカラビナのバネで使用しやすいです。
用途ミニカッター等の収納。材質鉄黒ニッケルメッキ寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)220×47×62
オイルボトルランタン6H カメヤマオイルボトルランタン6Hカメヤマ
3,000税込3,300
1個
5日以内出荷
付属のオイルボトルにパラフィンオイル(別売)を入れて繰り返し使えます。 スリムなデザインなのでテーブルの上でも場所をとりません。 露出する芯糸の長さで炎の大きさ、明るさを調節できます。
材質鉄、ガラス質量(g)250使用燃料パラフィンオイル・白灯油ボトル容量(mL)30(約6時間燃焼)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×62×220(ハンドル含む)燃焼時間(時間)6(炎の高さが約1.5cmの場合)
銀峯墨貫入鍋 カネ大白木屋銀峯墨貫入鍋カネ大白木屋
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質耐熱土
アクアリンス カーメイトアクアリンスカーメイト
4,598税込5,058
1本(750mL)
6日以内出荷
ポータブルトイレ用防汚剤。流すたびに洗浄&コーティングで汚れを防ぐ。 ポルタポッティポータブルトイレの洗浄水タンクに入れる濃縮タイプの防汚剤。 洗浄水を流すたびに便器の表面をコートし、汚れの付着を防ぎます。 洗浄水タンクの水15Lに対し50mlを使用。 容器側面に目盛りがあり、ロック式のキャップを採用。
質量(g)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×62×220
DISPLAY B2711T LED/27型/1920×1080/アナログ:Mini-Dsub15pin デジタル:HDMI・DisplayPort・DVI-D/ブラック/スピーカー:あり 富士通DISPLAY B2711T LED/27型/1920×1080/アナログ:Mini-Dsub15pin デジタル:HDMI・DisplayPort・DVI-D/ブラック/スピーカー:あり富士通
189,800税込208,780
1個
13日以内出荷
輝度:300cd/m2 /応答速度:5ms/最大消費電力:62W
仕様●サイズ:27型●本体カラー:サテンブラック●パネル方式:TFTカラー液晶(IPS、LEDバックライト)●表面処理:ノングレア●表示色:最大1677万色●ピッチ:0.311mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●解像度:1920×1080ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:1000:1●視野角:上下178°、左右178°●入力端子:アナログ:Mini-D-sub15pin、デジタル:HDMI / DisplayPort / DVI-D●上下角度調整(チルト)機能:あり、下3.5°~上35°●左右角度調整(スイベル)機能:あり、左右各172.5°●高さ調整:あり(可動範囲150mm)●縦回転(ピボット)機能:あり、ローテート90°●スピーカー:あり 2.0W × 2●本体サイズ(H×W×D):614(W)×220(D)×375~512(H)mm●本体重量:約7.6kg●電源:AC100V 50/60Hz●最大消費電力:62W●スリープ時消費電力:0.3W●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 クラスB●TCO:未対応●PCリサイクル:対応 有償●環境自己主張マーク:なし●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20230529●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-75