カテゴリ
- バイク純正部品(9)
- メカニカル部品(4)
- 自動車純正部品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「221-415」の検索結果

ダクトカフス(アイボリー)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷用途TACダクトD(Φ32~Φ90のみ)、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入りに適合。色アイボリー
トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ TT-□-01 TT-2X-01-22-14-15NM
三木プーリ¥54,980税込¥60,4781個21日以内出荷・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。形状2軸突合わせサイズ2Xタイプシグナルピン無し寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法D(mm)25寸法B(mm)31寸法C(mm)45寸法G(mm)11設定トルク(Nm)15色(スプリング)グリーン
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2X-01-22
三木プーリ¥33,980税込¥37,3781個22日以内出荷から23日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)1サイズ2Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)1.56×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2X-01-22
三木プーリ¥36,980税込¥40,6781個22日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)1サイズ2Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)1.56×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-2X-01-22-14-15NM-P
三木プーリ¥58,980税込¥64,8781個22日以内出荷・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。形状2軸突合わせサイズ2Xタイプシグナルピン付寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法D(mm)25寸法B(mm)31寸法C(mm)45寸法G(mm)11設定トルク(Nm)15色(スプリング)グリーン
トーセル TCF-005 2214シリーズ
ADVANTEC¥149,800~税込¥164,780~1本33日以内出荷フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.45
リングギヤ
BIGM(丸山製作所)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷部品名称リングギヤ図解No高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.22、MS515R4CFS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.22、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.22、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.22、MFH-P262 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.20、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.22、MSA415R8CG-RV(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.22、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン マグネト、リコイルスタータ部品_No.6、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.22、MS410RC-2M エンジン クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.23など