カテゴリ
- トラック純正部品(7)
- 自動車純正部品(6)
- 切削工具(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 研磨材(2)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日野自動車(6)
- トヨタ(3)
- NTカッター(2)
- グーリング(2)
- コノエ(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- TRUSCO(2)
- 桐山製作所(2)
- 理研製鋼(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 三菱ふそう(2)
- SHARKOON(2)
- カクダイ(1)
- サンドビック(1)
- スズキ(1)
- TDK(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- YKK(1)
- ACE(エース)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「221-450」の検索結果

引張スプリング(22-0320~22-2254)
サミニ(30件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO¥829税込¥9121パック(4本)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)規格JIS B1180規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
六角ボルトユニクローム半ねじ
TRUSCO¥799税込¥8791パック(4本)当日出荷から翌日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が高くなっています。種別半ねじ材質/仕上低炭素鋼(SWCH)表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1箱(10本)ほか翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
Laptop7 15(U7/16G/512G/W11P/P)
マイクロソフト¥419,800税込¥461,7801台翌々日出荷Surface Laptop (第 7 世代) - Snapdragon で採用された新しい筐体を採用し、13.8 インチモデルと、15 インチのモデルの展開となります。反射防止ディスプレイの採用や、15 インチモデルの一部型番では、スマート カード リーダーを搭載したモデルも展開します。Surface Pro (第 11 世代) - Intel、Surface Laptop (第 7 世代) - Intel ともに対応 OS は、Windows 11 24H2 以降となり、Windows 10 や、Windows 11 の以前のバージョンには対応しておりません。仕様●CPU:Core Ultra 7●カメラ:フル HD フロント Surface Studio カメラ1080P フル HD カメラ自動フレーミング/アイ コンタクト/ポートレート ブラー/背景ぼかし機能搭載 Windows スタジオ エフェクト対応Windows Hello 顔認証カメラ●キーボード レイアウト:構造: メカニカル キー配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 - F12)Windows キーおよびメディア コントロール、画面の明るさ調整の各専用ボタンキーボード バックライトCopilot キー高い精度のハプティック タッチパッド●ソフトウェア:Windows 11 ProMicrosoft 365 Apps 搭載Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版●ネットワークと接続:Wi-Fi 7Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ●バッテリー駆動時間:最大 22 時間のローカル ビデオ再生最大 14 時間のアクティブな Web 使用●ポートと充電:USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 認証 USB-C(R) x 2 (次に対応):充電データ転送最大 2 台の 4K モニター対応 DisplayPort 2.1Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリSurface Connect または USB-C(R) を介した定格出力 60W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしていますUSB-A 3.1MicroSDXC エクスプレス カード リーダー3.5 mm ヘッドホン ジャックSurface Connect 専用ポート●メモリ:16GBセット内容電源アダプター: 定格出力 65Wクイック スタート ガイド安全性および保証に関する書類寸法(mm)長さ: 329 (12.96 インチ)、幅: 239 (9.41 インチ)、高さ: 18.26 (0.72 インチ)質量(kg)1.65 (3.66 ポンド)、スマート カード リーダー搭載時: 1.65 (3.64 ポンド)色プラチナ保証期間1 年間のハードウェア保証OSWindows 11 Proセキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker サポート用の TPM 2.0 チップWindows 11 Secured-core PCMicrosoft Pluton テクノロジ拡張サインイン セキュリティを使用した Windows Hello 顔認証ストレージ512GBオーディオ音声フォーカス搭載 Dual far-field スタジオ マイクDolby Atmos(R) 搭載 Omnisonic(R) スピーカーBluetooth(R) LE Audio 対応
超硬ドリル難削材7×D用 Signumコート
グーリング¥83,980税込¥92,3781本4日以内出荷5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
ILCカラム 上部三方コック付
桐山製作所¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷から22日以内出荷上部に展開液とサンプルの切り替え用三方コックが付いています。付属品フッ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚材質ガラス(ハリオH-32)
ILCカラム
桐山製作所¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷から30日以内出荷上部接続はチューブ・下部接続は二方コック付きです。付属品フッ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚材質ガラス(ハリオH-32)
活栓付き角型びん PC製
TGK(東京硝子器械)¥38,980~税込¥42,878~1本8日以内出荷冷凍室用に適します。ガラスのように透明です。PP製の活栓付きで、液もれ防止タイプ。PP製キャップ付き。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)ポリカーボネートボトル形状角型
活栓付き角型びん 高密度PE製
TGK(東京硝子器械)¥26,980~税込¥29,678~1本8日以内出荷蒸留水用に適します。半透明。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
コロドリル862-GM 超硬ソリッド段付き面取りドリル(外部給油) X2BL
サンドビック¥7,298税込¥8,0281本翌々日出荷小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。用途面取り加工用。材種X2BL
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-14シリーズ
コノエ¥10,980~税込¥12,078~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-14シリーズ
コノエ¥34,980~税込¥38,478~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥9,998税込¥10,9981個(500g)5日以内出荷ランドローバー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーランドローバー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
単管たれ幕 まんがタイプ221 下部作業中 600mm×450mm 工事現場用 垂れ幕 イラスト入り
仙台銘板¥1,598税込¥1,7581枚3日以内出荷手塚プロダクションオリジナルキャラクターを用いたマンガデザインで、イメージもわきやすく視認性も抜群です。用途・取付はマジックテープで簡単にワンタッチ ・単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
NTドレッサーM
NTカッター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。材質(本体)ABS樹脂適合替刃M-21P,M-221P,M-421P,BM-450P
TDK 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 450mA, 7 x 7 x 4.5mm, SLF7045T-221MR33-PF
TDK¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷SLF7045シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器長さ(mm)7寸法(mm)7×7×4.5高さ(mm)4.5奥行(mm)7シリーズSLF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ/ケース7045インダクタンス(μH)220最大直流電流(mA)450最大直流抵抗(mΩ)520










![部品 MVH-306 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13858918-250220-02.jpg)