カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)

「221-450」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ

    引張スプリング(22-0320~22-2254)

    サミニ(30件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
  • 横受 ACE(エース)

    横受

    ACE(エース)(37件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    付属品スチール十字穴付皿木ネジ材質/仕上ZDC/クロームメッキ
  • 六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)

    TRUSCO
    ¥829税込¥912
    1パック(4本)
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)規格JIS B1180規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
  • 5番金属ファスナー用上止め金具 YKK

    5番金属ファスナー用上止め金具

    YKK(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1袋(500組)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質金属寸法(横×縦)(mm)約4×4
  • 六角ボルトユニクローム半ねじ TRUSCO

    六角ボルトユニクローム半ねじ

    TRUSCO
    ¥799税込¥879
    1パック(4本)
    当日出荷から翌日出荷
    全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が高くなっています。
    種別半ねじ材質/仕上低炭素鋼(SWCH)表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
  • テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥68,980税込¥75,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 部品 MVH-306 三笠産業[工具]

    部品 MVH-306

    三笠産業[工具]
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング

    深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン

    グーリング
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10本)ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
  • 洗浄管固定金具 全ネジ支持棒 カクダイ

    洗浄管固定金具 全ネジ支持棒

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質黄銅取付ねじW1/4×山20
  • 超硬ドリル難削材7×D用 Signumコート グーリング

    超硬ドリル難削材7×D用 Signumコート

    グーリング
    ¥83,980税込¥92,378
    1本
    4日以内出荷
    5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
    用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
  • 突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    ¥78,980税込¥86,878
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
  • 活栓付き角型びん PC製 TGK(東京硝子器械)

    活栓付き角型びん PC製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    8日以内出荷
    冷凍室用に適します。ガラスのように透明です。PP製の活栓付きで、液もれ防止タイプ。PP製キャップ付き。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)ポリカーボネートボトル形状角型
  • 活栓付き角型びん 高密度PE製 TGK(東京硝子器械)

    活栓付き角型びん 高密度PE製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    8日以内出荷
    蒸留水用に適します。半透明。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
  • コロドリル862-GM 超硬ソリッド段付き面取りドリル(外部給油) X2BL サンドビック

    コロドリル862-GM 超硬ソリッド段付き面取りドリル(外部給油) X2BL

    サンドビック
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    翌々日出荷
    小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。
    用途面取り加工用。材種X2BL
  • CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ステップおよび面取りドリル X2BM SANDVIK

    CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ステップおよび面取りドリル X2BM

    SANDVIK
    ¥72,980税込¥80,278
    1本
    4日以内出荷
    被削材PMKNSH給油方式内部給油式
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥9,998税込¥10,998
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ランドローバー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーランドローバー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 単管たれ幕 まんがタイプ221 下部作業中 600mm×450mm 工事現場用 垂れ幕 イラスト入り 仙台銘板

    単管たれ幕 まんがタイプ221 下部作業中 600mm×450mm 工事現場用 垂れ幕 イラスト入り

    仙台銘板
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    3日以内出荷
    手塚プロダクションオリジナルキャラクターを用いたマンガデザインで、イメージもわきやすく視認性も抜群です。
    用途・取付はマジックテープで簡単にワンタッチ ・単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
  • NTドレッサーM NTカッター

    NTドレッサーM

    NTカッター(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。ホルダーは丈夫なアルミダイキャスト製。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
    材質(本体)アルミニウム質量(g)146寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)152×24×52目の粗さ中目適合材アルミ、真鍮など色(本体)グレー適合替刃M-21P・M-221P・M-421P・BM-450P
  • NTドレッサーM NTカッター

    NTドレッサーM

    NTカッター
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
    材質(本体)ABS樹脂適合替刃M-21P,M-221P,M-421P,BM-450P
  • 音声警報機能付非常リモコン20局 Panasonic(パナソニック)

    音声警報機能付非常リモコン20局

    Panasonic(パナソニック)
    ¥399,800税込¥439,780
    1箱
    5日以内出荷
    質量(kg)約4.9電源(V)DC24 330mA(本体または電源制御ユニット、非常電源ユニットより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×221×59
  • ミドルタワーケース SHARKOON

    ミドルタワーケース

    SHARKOON
    ¥10,390税込¥11,429
    1個
    6日以内出荷
    シンプルで使いやすいフロントデザインのミドルタワーケースです。 チャンバー内の3.5インチベイには3.5インチHDDを2基、マザーボードトレイの裏面には、2.5インチHDD/SSDを2基取り付けられます。 5インチベイを2つ装備しますので、光学ドライブだけでなく、ファンコントローラーなどのベイアクセサリを同時に活用可能です。 最長40cmのグラフィックカード、高さ16.5cmのCPUクーラー等ハイエンドパーツを搭載でき、高性能ゲーミングPCの構築も容易です。 ハイエンドパーツの冷却を賄うための水冷ユニットにも対応しています。 120mmファンをフロントとリアに標準搭載することで、高い冷却能力を保証します。 フロントパネルは配線のない設計で、インターフェース、ステータスLED、電源ボタン、リセットボタンはケース本体に組み込まれており、フロントパネルはいつでも簡単に取り外すことが可能です。 フロントハードドライブの取り付けやフロントパネル裏側にあるダストフィルターのメンテナンスも簡単です。 ダストフィルターは底面、そしてVS7 Windowはトップにも搭載しています。 ケース内部へのホコリの侵入をシャットアウトすることにより、PCの寿命・安定動作に寄与することができるでしょう。
    仕様●ドライブベイ(2.5インチ):2●ドライブベイ(3.5インチ):2(2.5″HDD互換)●ドライブベイ(5.25インチ):2 (3.5″HDD×1/2.5″HDD×2互換)●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×2(120mm LEDファン×2搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm(120mm LEDファン搭載済み)ケース形状タワー質量(kg)5.57寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)221×473×450サイドパネルアクリルI/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX拡張スロット数7
  • ソケットレンチセット FPC

    ソケットレンチセット

    FPC
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット
    7日以内出荷
    用途6.35sq~19.0sqソケットレンチセットセット内容2S-H 3/16・5・5.5・6・1/4・7・8・9・3/8・10・11・12、4SH-8・9・3/8・10・11・12・1/2、4S-13・14・14.5・15・16・17・17.5・19・20・21・22・23・24・1/1・26・27・29・30・32、6S-26・27・29・30・32・35・36・38・41、 ラチェットハンドル(RH-2KL・411・611)、ユニバーサルジョイント(UJ-221・421)T形スライドハンドル(TH-231・431)、スピンナーハンドル(SPH-241・442)、エクステンションバー(ETB-251・252・450・451・452・651)、クロスバー(CB-261・461)、ドライバー形ハンドル(DH-2001)、メタルケース質量(g)16500差込角(sq.)6.35~19.0