カテゴリ

  • 店舗什器・備品(3)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)

「221-451」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ

    引張スプリング(22-0320~22-2254)

    サミニ(30件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
  • 横受 ACE(エース)

    横受

    ACE(エース)(37件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    付属品スチール十字穴付皿木ネジ材質/仕上ZDC/クロームメッキ
  • 活栓付き角型びん PP製 TGK(東京硝子器械)

    活栓付き角型びん PP製

    TGK(東京硝子器械)
    30,980税込34,078
    1本
    8日以内出荷
    溶液や培地と滅菌液の分配を使用目的として作られました。オートクレーブ可能。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
    取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
  • メーター点検口 ACE(エース)

    メーター点検口

    ACE(エース)(8件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
    仕様吊元右材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上サッシプライマー
  • サーマルロール紙 EPSON

    サーマルロール紙

    EPSON
    1,498税込1,648
    1箱(3巻)ほか
    5日以内出荷
  • サーマルロール紙(高保存) EPSON

    サーマルロール紙(高保存)

    EPSON
    1,498税込1,648
    1個(3巻)
    5日以内出荷
  • 電解コンデンサ LXSシリーズ 日本ケミコン

    電解コンデンサ LXSシリーズ

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。
    取付方式スルーホールシリーズLXS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)5000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~105リードピッチ(mm)10
  • リアスチールスプロケット 520-45 10221-45 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 520-45 10221-45

    AFAM(アファム)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:10221-45。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] VT125C SHADOW [シャドウ125] 99-06。ホンダ[HONDA] XL125V Varadero [バラデロ] 00-10
  • サーマル連続ラベル EPSON

    サーマル連続ラベル

    EPSON
    5,898税込6,488
    1個(3巻)
    5日以内出荷
    対象機種TM-L90P、TML90E211、TML90I770、TML90U101、TML90UD451、TML90US401、TML90UW441、TML90W221、TML90W222幅(mm)76
  • ソケットレンチセット FPC

    ソケットレンチセット

    FPC
    83,980税込92,378
    1セット
    7日以内出荷
    用途6.35sq~19.0sqソケットレンチセットセット内容2S-H 3/16・5・5.5・6・1/4・7・8・9・3/8・10・11・12、4SH-8・9・3/8・10・11・12・1/2、4S-13・14・14.5・15・16・17・17.5・19・20・21・22・23・24・1/1・26・27・29・30・32、6S-26・27・29・30・32・35・36・38・41、 ラチェットハンドル(RH-2KL・411・611)、ユニバーサルジョイント(UJ-221・421)T形スライドハンドル(TH-231・431)、スピンナーハンドル(SPH-241・442)、エクステンションバー(ETB-251・252・450・451・452・651)、クロスバー(CB-261・461)、ドライバー形ハンドル(DH-2001)、メタルケース質量(g)16500差込角(sq.)6.35~19.0