カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- 整備工具・収納(4)
- バイク部品(2)
- 電動工具(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「22131-035-020」の検索結果

クラッチアライメントツール (センター出し工具)
(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。 作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。用途シングルクラッチディスク用セット内容シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個販売区分業務用
クラッチディスクセンター出し
JTC(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷スズキ用10mm対応!用途クラッチのセンター出しに使用します。 9種類(10・11.5・14.7・16.3・16.9・18.9・19.9・20.4・24.9mm)シングルプレート用RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルクラッチ アライニングツール
(21件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷クラッチのセンター出しに使用するツールです。 パイロットベアリングや、メタルブッシュの無いFF車に最適。 本体はオール樹脂製で軽くて丈夫です。用途クラッチのセンター出しに材質樹脂内径(Φmm)クラッチディスクアタッチメント/3本(16~32、19.5~38、21~40)適合範囲(mm)(クラッチカバー側アタッチメントテーパー部)約Φ35~68mm販売区分業務用
ホイールセンタリングガイド
TECH(7件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。外径(mm)25.5内径(mm)22
ドリルガイドキット
SK11(42件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。用途木材への正確な穴あけ作業。セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3質量(g)210寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40対応機種インパクトドライバー・電気ドリルくわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
ドリルガイド
trad(10件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!。難しい角度の穴あけが簡単に!。最大45°まで設定用途穴あけ固定台。 10mmチャック電気ドリル用。付属品専用チャックハンドル質量(g)940ドリル径(Φmm)1~10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×145×340最大角度範囲(°)45![屋外でも使えるサインラベルシール[レーザープリンタ] エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08745886-210518-02.jpg)
屋外でも使えるサインラベルシール[レーザープリンタ]
エーワン[ラベル](9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1冊(10シート)ほか当日出荷耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。レーザープリンタでの印字適性に優れています。下地が生かせる透明フィルムを使用。用途屋外でも使えるタイプラベルサイズ(mm)210×297ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4ラベル形状四角




















![屋外でも使えるサインラベルシール[レーザープリンタ] エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08745886-210518-02.jpg)