カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
「2215-6c」の検索結果

レギュレータ(セパレートタイプ)大形
CKD(3件のレビュー)¥9,827税込¥10,8101個当日出荷から翌々日出荷設定圧力範囲(MPa)0.07~0.83仕様リリーフ機構付質量(kg)2.5最高使用圧力(MPa)2.06使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3.09流体温度(℃)5~65材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト警告設定圧力値を越えた出力圧が二次側装置の破損や動作不良を招く場所は必ず安全装置を付けてください。一次圧を抜いた時、残圧処理(二次圧除去)はできません。