386件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:10 チャンネル数2 ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 標準上昇時間8μs 標準降下時間110μs 出力デバイスダーリントン 最大順方向電圧(V)1.3 最大入力電流(mA)60 絶縁電圧(kVrms)2.5
1箱(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = ダーリントン。最大順方向電圧 = 1.3V。チャンネル数 = 2。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 8μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 2.5 kVrms。最大電流変換率 = 1000%。最小電流伝送率 = 500%。シリーズ = MOCD。オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX223M SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体
1個
7,398 税込8,138
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 8μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms最大電流変換率 = 1000%標準降下時間 = 110μsオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。 見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
1双ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX223M SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く) 材質ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 透明 使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体 特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性 材質(補強材)ポリエステル糸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。 グレー
1本(1m)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

特殊耐油配合で油類の輸送に適しています。内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。
用途軽油・重油・灯油などの油類の輸送用 デリバリー・サクション兼用 定尺(m)20,50
1本(1m)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。
用途デリバリー・サクション兼用。農・漁業用吸送水、土木用吸送水。 オレンジ 定尺(m)20,50 使用圧力(MPa)-0.1~0.50(23℃) 破裂圧力(MPa)1.5(23℃)
1本(1m)ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等) 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調透明 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
169 税込186
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (940種類の商品があります)

内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。 ブルー
1本(1m)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど) 材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸) 色調スカイブルー 使用圧力(MPa)0~1.5(23℃) 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。
用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

弘進ゴムGSサクション食品WS型N
エコ商品
食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合します。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験を除く)内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。可塑剤にDOPを使用しておりません。
用途ビール、清酒、飲料水、その他食品関係の輸送用(但し、油脂及び脂肪性食品には使用できません)デリバリー・サクション兼用 グレー 定尺(m)20,50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。 グレー
1本(1m)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性100万回以上(30回/min) 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性10万回以上(20回/min) 接点仕様クロスバ 許容操作頻度(回/min)30 材質(接点)金合金 接点間隔(mm)0.5
1個
特価
96 税込106
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

弘進ゴムMPホース
エコ商品
内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。 材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)

1個ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明グリーンで輸送物を確認できます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。デリバリー・サクション兼用ですが特にサクション用に適しています。 透明グリーン 定尺(m)20,50
1本(1m)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

ケーブルレイドロープは、ストランドがロープ構造のため、一般のロープに比べ、素線数が多く、素線径が細いので、柔軟性に優れています。 さらに、高強度の素線を使用することにより、従来型のケーブルレイドロープ特種に比べ、破断荷重を15%アップしました。
1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:9mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5506 アズワン品番65-7863-62
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1組
1,398 税込1,538
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


90°のエルボ型
対応冷媒種別R410A/R32 寸法(inch)5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス(ムシ付)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)AAタイプピンゲージバラ
エコ商品
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に 長さ(mm)50 材質(本体) 硬度(HV)650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2098種類の商品があります)

寒い夜は、やっぱりマイナスイオンソフトあんか。
消費電力(W)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×26×3 1時間あたりの電気代目安(円)約0.14
1台
特価
1,698 税込1,868
当日出荷

LION (ライオン事務器)リングファイル
エコ商品
とじ具は廃棄時にマイナスドライバーなどを使用して表紙から取り外すことができます。 背紙の裏面には、タイトルなどが記入できます。 書類を保護する見返し板付です。 とじる書類の両端に入れてご使用ください。
材質表紙:再生PPシート・1.0mm厚 タイプタテ 規格A4判S型2穴 背幅(mm)35 穴数2 リング内径(Φmm)25 縦(mm)307 横(mm)260 収納枚数(枚)(適正)200 グリーン購入法適合
1冊
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単操作のテンキー。1秒から99分50秒までのカウントダウン(アラーム音30秒変化)。最大99分59秒までのカウントアップ機能付。前回のセット時間を表示するリピートメモリー機能付。2段階アラーム。ボタン確認音。自動電源OFF機能。背面丸形マグネット。
仕様●サイズ:高さ7cm×幅8.2cm×厚み1.2cm●重量:26.5g(電池含む)●生産国:中国●タイマー音量(約):70dB●アラーム時間(約):最長60秒(アラーム音30秒変化)●使用電池:LR1130 × 1個(モニタ用電池付属) アズワン品番65-6910-68
1個
939 税込1,033
13日以内出荷

セイコー(SEIKO)電波置時計
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、一方向回転飾り(スワロフスキー(R)・クリスタル使用)、ステップセコンド 材質オニキス枠、前面:ガラス 質量(kg)3.9 表示方式アナログ 寸法(cm)235×206×80 電池単3(アルカリ)×1、単3(マンガン)×2 電池寿命約1年 電波時計
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

1セット
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

適度な衿開きが快適なワイドカラージャケット。袖口とポケットにはさりげなくポイントにした切り替えダブルステッチを採用しました。両サイドの肩部分にアクションプリーズを採用し、肩・腕の動きの動きを快適にサポートします。右腰ポケットに内ポケット付
生地アレニエ
1枚
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マルケイ(国際化工)盛鉢・盛皿 八角盛鉢 尺3
バイキングや行事食、テイクアウト店での陳列から熱風式再加熱カートでのご使用まで、幅広い用途に対応。 和に洋に、シンプルに豪華にと様々なメニューを効果的に演出。作りたてのおいしさをダイナミックにひきたてます。
食器の種類和食器 丸紋 容量(L)4.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×389×72 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:9mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5505 アズワン品番65-7855-93
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:522mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:174●材質:ゴム●コード番号:217-1746 アズワン品番65-7885-51
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

快適な着心地にこだわった、新感覚のストレッチ素材です 高い防透性とソフトな肌触りに、適度なストレッチ性をプラスしました ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット付
ピンク 股下(cm)83(フリー) 素材アレニエ、ポリエステル100%
1枚
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連キーワード