カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「223b0512」の検索結果

ナベコネジ(+ジアナ) 5X10 220AA0510
Kawasaki(2件のレビュー)¥36税込¥401個5日以内出荷主な適合純正品番220AA0510代表車種EJ800AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ワンタッチスプレーマフラー用
オキツモ(49件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。半ツヤ。常乾又は焼付。用途2輪車、自動車の排気マフラーの補修に最適です。色黒タイプ半ツヤ耐熱温度(℃)550塗布面積(m2)1.5-2.0(標準)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色番日塗工No/EN-15危険物の性状非水溶性
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(25個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(28個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(I/X)クランプ 92171-0652
Kawasaki(5件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷主な適合純正品番92037-1069代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF