カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
「223sh」の検索結果

飯丼(詩緒里)
スリーライン¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷色鮮やかな11種類の植物柄をアイテムごとにふり分け、華やかなトレイメイクがお楽しみいただけます。用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数5使用流体空気ねじの種類M管接続口径M3×0.5切換方式2位置ダブルソレノイド
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5使用流体空気
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ニッケルコート掛
WAKI(和気産業)¥419税込¥4611箱(2個)翌々日出荷シンプルで、どこにでもマッチする小物掛けです。コート・衣類・小物掛けとして利用してください。安全荷重(kg)3材質亜鉛ダイカスト
ドルミール 脚付き セミダブルベッド ベッドフレーム
ホームテイスト¥37,980税込¥41,7781台7日以内出荷脚付きのセミダブルベッドです。引き出しはついていません。ヘッドボードにはLEDライト・コンセント付きです。用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。民泊、ホテル、寮などに。材質MDF/シート貼り寸法(cm)121×2085×80