カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)

「223sh」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 飯丼(詩緒里) スリーライン

    飯丼(詩緒里)

    スリーライン
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    色鮮やかな11種類の植物柄をアイテムごとにふり分け、華やかなトレイメイクがお楽しみいただけます。
    用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    ポート数5使用流体空気ねじの種類M管接続口径M3×0.5切換方式2位置ダブルソレノイド
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5使用流体空気
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • ニッケルコート掛 WAKI(和気産業)

    ニッケルコート掛

    WAKI(和気産業)
    419税込461
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    シンプルで、どこにでもマッチする小物掛けです。コート・衣類・小物掛けとして利用してください。
    安全荷重(kg)3材質亜鉛ダイカスト
  • ドルミール 脚付き セミダブルベッド ベッドフレーム ホームテイスト

    ドルミール 脚付き セミダブルベッド ベッドフレーム

    ホームテイスト
    37,980税込41,778
    1台
    7日以内出荷
    脚付きのセミダブルベッドです。引き出しはついていません。ヘッドボードにはLEDライト・コンセント付きです。
    用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。民泊、ホテル、寮などに。材質MDF/シート貼り寸法(cm)121×2085×80