カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「224320-0」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42 長野計器

    グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42

    長野計器(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
    用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)100材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
  • 弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm グーリング

    弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm

    グーリング
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
    用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
  • DIABLO RAIN PIRELLI(ピレリ)

    DIABLO RAIN

    PIRELLI(ピレリ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    ワールドスーパーバイクで使用されている製品
    リム径(inch)17
  • (12224)HUB DRUM AY 三菱ふそう

    (12224)HUB DRUM AY

    三菱ふそう
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    5日以内出荷
  • パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機

    パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS

    伊東電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷から41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。