カテゴリ

  • タイヤ・足回り(51)
    • サマータイヤ(14)
    • 金属チェーン(14)
    • スタッドレスタイヤ(6)
    • スノーカバー(10)
    • 非金属チェーン(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
タイヤサイズ
リム径(inch)
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
タイヤ本数
1本・4本
適合ボディタイプ
SUV・4×4・コンパクトカー・スポーツカー・セダン・クーペ・ワゴン・ミニバン・軽自動車
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「225/60r18」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/60R18 104V XL 357812 DUNLOP(ダンロップ)

    ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/60R18 104V XL 357812

    DUNLOP(ダンロップ)
    41,980税込46,178
    1本
    6日以内出荷
    SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能
    仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ225/60R18 104V XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)735
  • BLIZZAK VRX3 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BLIZZAK VRX3

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能。【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)。【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)。【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)。(※)従来品 VRX2比。商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。
    用途乗用車四輪タイヤ
  • 【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン)  R380 WINRUN (ウインラン)

    【サマータイヤ4本set】 WINRUN(ウィンラン) R380

    WINRUN (ウインラン)
    49,980税込54,978
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。非対称トレッドUHP。高度なシリコーン式。主溝スリップ設計は、ノイズを低減させる駆動します。ウェットとドライ路面の下に優れたハンドリング性能。
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプWINRUN(ウィンラン) R380適合ボディタイプ乗用車
  • 【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  CP672 ROADSTONE(ロードストーン)

    【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) CP672

    ROADSTONE(ロードストーン)
    39,980税込43,978
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。優れた耐久性を実現したコンフォートタイヤ
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) CP672適合ボディタイプ乗用車
  • OPEN COUNTRY(オープンカントリー) R/T TOYO TIRES

    OPEN COUNTRY(オープンカントリー) R/T

    TOYO TIRES(5件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    オフロード性能とオンロードタイヤ性能を両立する新カテゴリータイヤ
  • ケンダタイヤ KR609(SUVタイヤ) KENDA

    ケンダタイヤ KR609(SUVタイヤ)

    KENDA
    18,980税込20,878
    1本
    翌日出荷
    タイヤのハンドリング性能と快適性のバランスを重視して、設計された非対称パターンのSUVタイヤです。太めの溝4本+細めの溝5本のデザインを採用することにより、タイヤの排水性を高め、ハイドロプレーニングを抑止最適化された横溝の配置により、タイヤの耐摩耗性を高め、静粛性を向上
  • BLIZZAK DMV3 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BLIZZAK DMV3

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ブリヂストンのSUV/4×4用専用スタッドレスタイヤ。 「アクティブ発泡ゴム2」搭載で氷上性能アップ。 前モデルのDM-V2対比、摩耗ライフも向上
    用途タイヤ・足回り
  • ケンダタイヤ KR50 KENDA

    ケンダタイヤ KR50

    KENDA
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • PROXES Comfort IIs TOYO TIRES

    PROXES Comfort IIs

    TOYO TIRES
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    上質なクルージングを追求し、環境性能も進化させたプレミアムコンフォートタイヤ。PROXES Comfort IIsは、上質なクルージングを追求し、環境性能を進化させたプレミアムコンフォートタイヤです。パターン設計にあたっては、メーカー独自のタイヤ設計基盤技術「T-MODE(ティーモード)」を活用し、トレッドパターン※内で機能を分担させる非対称パターンを採用しました。タイヤの内側と外側で最適なパターン設計を施し、タイヤパターンに起因して発生するノイズの騒音エネルギーをメーカー従来品(PROXES C1S)比で22%低減、快適な車内空間を提供する高い静粛性の確保に寄与しています。トレッド部に配置したブロックの剛性を向上させることにより操縦安定性を向上させ、レーンチェンジの時などにおけるふらつきを抑制し、上質な乗り心地と操縦安定性の両立を図っています。材料開発にあたっては、メーカーの材料設計基盤技術「Nano Balance Technology(ナノバランステクノロジー)」を用いて、低燃費コンパウンドの開発を行ないました。新シリカ分散剤を採用し、転がり抵抗の低減、ウェット性能及び耐摩耗性能の向上に効果を発揮するシリカをより均一に分散させることで、これらの性能を高次元で最適化させました。この新シリカ分散剤には「持続可能なモビリティライフの実現」をめざすメーカーの方針に沿って、天然由来のサステナブル素材を使用しています。
    用途タイヤ・足回り本数1本グリーン購入法適合商品タイプタイヤのみ
  • DUELER H/L850 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    DUELER H/L850

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    SUVに求められる静粛性、低燃費性能を大幅に向上させ、全ての性能をグレードアップ。静粛性を向上し、上質な走りを実現。低燃費性が進化燃費向上に貢献。従来品(H/L683)対比転がり抵抗を24%低減。偏摩耗を抑制し、ライフ性能に配慮
    用途乗用車四輪タイヤタイプ乗用車本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプSUV
  • BLIZZAK RFT BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BLIZZAK RFT

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    45,980税込50,578
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    空気圧がゼロになっても走行可能な、ランフラットテクノロジー採用のスタッドレスタイヤ。 標準装着車専用となり、他の車両には装着できません
    用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ
  • 【2023年製】OBSERVE GSi-6 オブザーブ ジーエスアイ スタッドレス TOYO TIRES

    【2023年製】OBSERVE GSi-6 オブザーブ ジーエスアイ スタッドレス

    TOYO TIRES
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    吸水+密着+ひっかきの3つの効果でアイス性能を高めた、新開発の「瞬感スタッドレス」です。
    用途スタッドレス(冬タイヤ)種別スタッドレス(冬タイヤ)タイヤサイズ225/60R18 100Hタイヤ幅(mm)約225リム径(inch)18偏平率(%)60
  • スバル純正 スプリングチェーン スバルアクセサリー

    スバル純正 スプリングチェーン

    スバルアクセサリー
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:アウトバックなど。225/60R18タイヤ用。※冬用タイヤ等、標準装備タイヤ以外には装着できない場合があります。※走行状況によりアルミホイールが傷つくことがあります
    適合車種OUTBACKなど
  • スバル純正 スプリングチェーン スバルアクセサリー

    スバル純正 スプリングチェーン

    スバルアクセサリー
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:レイバック/フォレスター/クロステック 。225/60R17、225/55R18タイヤ用。ケーブル式タイヤチェーン。※冬用タイヤ等、標準装備タイヤ以外には装着できない場合があります。※走行状況によりアルミホイールが傷つくことがあります
    適合車種LAYBACK/FORESTER/CROSTREK
  • タイヤ保護パット Meltec(大自工業)

    タイヤ保護パット

    Meltec(大自工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    重ね置き時のタイヤの保護に!。タイヤ、ホイールをキズやホコリ等から守る!。直径:約70cm。4枚セット。【インチ別目安タイヤサイズ】。305/30R22まで、285/50R18まで、295/35R21まで 255/60R17まで、295/40R20まで 225/75R16まで、235/55R19まで、225/80R15まで。※上記目安サイズ内でも、タイヤ形状により使用できない場合があります
    材質PET寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:約700x2質量(g/枚)約120
  • タイヤ収納カバー アイメディア

    タイヤ収納カバー

    アイメディア(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    SUV用タイヤ4本収納可能。UVカット率90%以上。紫外線による劣化を防止します。日よけ、ホコリよけ、スタッドレスタイヤの保管に。
    材質本体/ポリエステル、紐/ポリプロピレン規格SUV用収納本数(本)4本直径×高さ(cm)約80×100(紐含まず)適合タイヤサイズ参考:235/60R18、225/65R17、215/70R16など適合寸法(mm)タイヤ幅235以下、外径770以下
  • 非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ KEIKA

    非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ

    KEIKA(12件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
    付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
  • 布タイプ タイヤチェーン AutoSock AutoSock

    布タイプ タイヤチェーン AutoSock

    AutoSock(14件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。
    用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
  • 合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )

    合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠ

    FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(15件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。 ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。
    用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)付属品手袋材質接地面=SPCCクロスチェーン=低マンガン鋼サイドチェーン=SWRM8キッコウフック=SPCC形状ラダータイプ
  • タイヤチェーン 亀甲 9mm アイスバーン

    タイヤチェーン 亀甲 9mm

    アイスバーン(40件のレビュー)
    6,390税込7,029
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ジャッキアップ不要で簡単、ラクラク取付け。 9mmリングで快適性、静粛性向上。 亀甲タイプで横滑りしにくい。 9mmリング、ケーブル仕様により車体に干渉しにくい。 締付時に緩みにくいスライドギア仕様。 ドイツの工業規格TUV・GSを取得。
  • 新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製 バイアスロン

    新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製

    バイアスロン
    29,980税込32,978
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ・バイアスロンシリーズは、より素早い取り付けと、確実なアイスバーンへのグリップ性能で非金属チェーンの国内販売台数No,1 の高性能非金属チェーンです。・信頼と実績で国内自動車メーカーの純正品として採用されています。・両輪で108本のスパイクピンが安定した走行を実現します。・アイスバーンで強力なグリップ力を発揮するスパイクピン。バイアスロンでは他社非金属タイヤチェーンと比較しても圧倒的な数を採用しています。また、スパイクピンを超硬材質&マカロニ型にすることで、アイスバーンへの食い付きを飛躍的に向上させました。・トレッド素材には、高性能ポリウレタンエラストマーを採用。 通常のゴムチェーンの素材とは異なり低温に強い柔軟な素材のため、マイナス20℃の極寒でも固くならず、切れにくいのが特徴です。・トレッド、スパイクピン等高品質素材採用により、金属タイヤチェーンの約5倍の耐久性を実現しました。また、タイヤ形状にフィットしやすい立体構造で断面を厚く(MAX.12mm)設計することで耐久性を向上しています。・これまでのゴムバンド式チェーンにはフックがたくさんあり、また寒いとゴムが固くなってしまうため、装着は力のいる大変な作業でした。そこで、バイアスロンでは3箇所クイックロック機構を採用。3点締めで力を分散させているため、少ない力で面倒な締め上げとロックを同時にすることが可能です。・クイックロック機構は走行中、遠心力によりロックが締まる方向へと力が加わります。走行中に外れることはありません。・バイアスロンはクイックロック機構の採用により、金属タイヤチェーンのように締め付け部品がホイールをまたぐことなくタイヤに装着できます。そのため、走行中に大切なホイールを傷つける心配はありません。・信頼の証 JASAA認定品、バイアスロンシリーズは、一般財団法人日本自動車交通安全用品協会(JASAA)による厳しい安全性能基準をクリアしています。
    セット内容クイックイージー本体(2輪分) 1セット / ハードケース 1ケース / EASYハンドル 2本 / 軍手付き腕カバー(左右ペア) 1組 / 耐水性取扱説明書モデル2022年
  • ワイヤー&コイルタイプe-チェーン 三菱製鋼

    ワイヤー&コイルタイプe-チェーン

    三菱製鋼(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤー&コイル形状のため 静かで振動が少なく軽量! 取付け、取り外しが容易! クロス部分コイルが回転し、均等化し耐久性向上!
    材質ばね鋼(クロスチェーン)合金鋼(ワイヤー)
  • ISSE SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーン ISSE SAFETY

    ISSE SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーン

    ISSE SAFETY(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    イッセ SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーン。日本チェーン規制適合品。100% MADE IN EUROPE。スベーネとは?。スベーネは、ヨーロッパで20年間にわたり布製タイヤチェーンを開発してきたメーカーが、。高い品質とデザインを求める日本市場のお客様のために作り出したブランドです。軽量でコンパクトなデザインは車のトランクに簡単に保管でき、突然の雪にも慌てずに装着できます。いざという時に心強いアイテム「スベーネ」が安全で快適な冬のドライブをサポートします!。イッセ社は、布製タイヤチェーンのパイオニアとしてフランス最大手の自動車用品チェーンをはじめ、。世界中で販売実績を持ち、年間100万ペア以上を出荷してきました。そんな欧州品質をそのままに、イッセ社では現地サプライヤーとの交渉を重ねることで、。1ペア1万円以下というお求めやすい価格のスベーネを誕生させました。必要十分な性能を備えながら、手に取りやすい価格帯であり、デザイン性にも配慮した設計となっているスベーネは、。これまで雪道対策にハードルを感じていた方にぜひお試しいただきたい製品です。スタイリッシュに雪道を駆け抜ける、新しいドライブの常識 ── それがイッセ・スノーソックス スベーネです!。軽量、コンパクト、劣化なし。 片手で持てる手軽さ!トランクに入れてもかさばらず、劣化の心配もありません。ほぼ全てのタイヤサイズをカバー。 市販のほぼ全てのタイヤサイズをカバー。 軽自動車から高インチのSUVまで市販されているほぼすべてのタイヤに装着可能。取付かんたん。 ジャッキアップも特別な道具も不要。 誰でも簡単に取り付けられます。クリアランスの狭い車にも最適。 タイヤと車体の空間が狭いスポーツカータイプの車にも装着可能。 車体も傷つけません。なぜ、スベーネはグリップするのか?。 タイヤが雪に接すると瞬間的に雪が溶けて水膜が発生します。この水分がスリップの原因となります。 スベーネの表面は強靭な繊維を束ねた撚り糸が立体的に編み込まれ、従来の布製チェーンに比べて非常に厚みのある作りになっています。 これが水分をしっかりと吸収し、タイヤと路面の摩擦面積を広げてグリップ力を高めます。 水分の多い日本の雪道や、シャーベット状になりやすい都心の路面でも安心して走行できるのはこのためです。 一方アイスバーンなど水分が少ない雪道では、スベーネの繊維が瞬時に雪に張り付きます。 スベーネの繊維が接着剤のような役割を果たし、スリップせずに走行することができます。 また、独自のオートセンター機能が、走行中、スベーネを常に適切な位置に維持し、ずれません。
    セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ材質強化ポリエステル
  • 金属製タイヤチェーン 5×6サイズ(乗用車・ライトバン用) 日電製鎖

    金属製タイヤチェーン 5×6サイズ(乗用車・ライトバン用)

    日電製鎖(18件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    オーソドックスな金属製ラダータイプのチェーンです。
    付属品無し材質鉄製形状ラダー(ハシゴ型)種類シングル
  • 標準JISタイプチェーン(乗用車・RW・4WD・小型トラック用) KKS

    標準JISタイプチェーン(乗用車・RW・4WD・小型トラック用)

    KKS(13件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS D4241に基づき製造しています。
    付属品無しセット内容ゴムバンド、サイドクリップ付材質スチール形状ラダー(ハシゴ型)
  • タイヤチェーン エコメッシュⅡ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )

    タイヤチェーン エコメッシュⅡ

    FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ISSE スノーソックス SUPER TYPEⅡ 布製タイヤチェーン ISSE SAFETY

    ISSE スノーソックス SUPER TYPEⅡ 布製タイヤチェーン

    ISSE SAFETY(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    イッセ・スノーソックス スーパー TYPEⅡ。日本チェーン規制適合品。イッセ・スノーソックスは金属チェーンに匹敵する圧倒的なグリップ力をほこるヨーロッパ生まれの布製タイヤチェーンです。圧雪、深雪、アイスバーンの他、水分の多い日本の道路、シャーベット状の路面、どんなコンディションでも安心して走行できます。被せるだけで簡単装着、ジャッキアップも特別な工具も不要です。だれでも簡単に取り付けられます。タイヤと車体の空間が狭い車にも装着可能です。・強靭な繊維を束ねた撚り糸が立体的に編み込まれています。 これが接地面の水分をしっかりと吸収しタイヤと路面の摩擦面積を広げてグリップ力を高めます。 スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。 一方、アイスバーンなど水分が少ない雪道では、イッセ・スノーソックスの繊維が瞬時に雪に張り付きます。 繊維が接着剤のような役割を果たし、スリップせずに走行することができます。・独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。・装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。・走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。・チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地。使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。TYPEⅡ新発売!。スノーソックスがさらに進化!耐久性と追従性を改良。スーパーTYPEⅡは、制動性と耐久性に優れ、クラシックモデルの2倍の耐久性を誇っています。特殊な2つの織り方を実現。 ソックスの端(ゴムに近い部分)と中央で織り方を変えています。 2枚の布を組み合わせるのではなく、一つの布で2つの織り方を実現するというイッセ社独自の技術が使われています。 (布をつなげているわけではないので、裏返しても継ぎ目がありません)。布がタイヤにフィットし一体感アップ。 リニューアルされたスノーソックスはタイヤにより密着し、走行中の浮き上がりやズレを軽減させます。 ※従来のソックスと比較して浮き上がりが30%軽減(メーカー調べ)。 また、自動的にセンターを合わせるオートセンタリングにより、さらに安全性が向上します。地面と接する部分のギャザーが減少。 従来の縫製ではスノーソックスの表面に多くのギャザーが生じており、それが路面と擦れることで摩耗や破れの原因の一つとなっていました。 ギャザーが減ることにより、ギャザーの擦れにより生じていた布のダメージが軽減されました。
    セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ材質強化ポリエステル
  • ケーブルチェーン デリバリーチェーン ライトトラック・SUV用 SCC JAPAN

    ケーブルチェーン デリバリーチェーン ライトトラック・SUV用

    SCC JAPAN
    29,980税込32,978
    1ペア
    当日出荷から4日以内出荷
    2t~25t車まで対応。耐久性抜群のスタンダードタイヤチェーン。 回るクロス・動くクロス・スライドするクロス。 DCは市街地はもちろん、高速道路の運転にも優れ、日本全国の宅配車や専門車から支持されています。 路面に当たっていない時にケーブルチェーンのスプリングが回転することで位置が変わり路面からの衝撃を分散することで耐久性が大幅にアップ。横滑りを防ぎます。 鎖チェーンと違ってスプリング部分と本体が一体していないため、万が一雪道走行中に1ヶ所が切れてしまった場合も続けて走れる安心のチェーンです。 軽量で、耐久性約5倍 スプリットリンクでサイドバンド不要 ラッチ式で取り付け簡単 エアクラフトワイヤー使用 合金鋼使用
    付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ
  • タイヤ収納カバー アラデン

    タイヤ収納カバー

    アラデン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    水が漏らないヒートシール加工!!
    材質ポリエチレングレー収納本数(本)4
  • タイヤチエーン 亀甲型タイプ CLマジック KONIG(コーニック)

    タイヤチエーン 亀甲型タイプ CLマジック

    KONIG(コーニック)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    コーニック亀甲型タイプ タイヤチェーンCLマジック 。快適性+耐久性を両立させた理想形。接地面にもうひとつのリンク(補強リンク)を採用。耐久性を高めるだけでなく、深雪や凍結路など、さまざまな路面状況でより深く強く雪道をグリップします。左右非対称の亀甲パターンを採用。走行時の直進安定性を高め、横揺れ・横滑りを防ぎ、強いグリップ力を発揮。また、乗り心地も向上させることができました。快適性と耐久性を両立させる10mmリンクを採用軽自動車から1BOX・ミニバン用チェーンと幅広い車種に対応します。ジャツキアップ不要、引っぱって、引っ掛けるだけで完璧に装着できるマジックテンションシステム。チェーンのゆるみやズレをなくし、走行中常にタイヤに対してチェーンをベストなポジションに移動させます。サイドリンクを調整することにより、タイヤの大きさの変化に対応し、チェーンをタイヤに密着させることができます。
    仕様30秒クイック装着、補強リンク、締め直し不要、NEWダイヤモンドパターン、10mmリンク
  • 標準JISタイプチェーン EPシリーズ KKS

    標準JISタイプチェーン EPシリーズ

    KKS(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS D4241に基づき製造しています。つばき合金鋼タイヤチェーンです。
    セット内容プラケース入り、ゴムバンド、手袋、サイドクリップ付形状ラダー(ハシゴ型)
  • 特殊合金製亀甲型タイプ タイヤチェーン 雪道楽QⅡ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )

    特殊合金製亀甲型タイプ タイヤチェーン 雪道楽QⅡ

    FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊合金鋼リングチェーン。クリアランスの少ない車に最適!10mmチェーン。耐磨耗に優れた特殊合金鋼。車の移動、ジャッキアップ不要。滑車締め付け。
    用途乗用車専用(但しミニバンは車輌重量1.8t未満)付属品手袋、補修リンク形状亀甲タイプ
  • 【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) Winter TRANPATH TX (ウィンター・トランパス・ティーエックス) TOYO TIRES

    【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) Winter TRANPATH TX (ウィンター・トランパス・ティーエックス)

    TOYO TIRES
    77,980税込85,778
    1セット(4本)
    翌日出荷
    当商品はスタッドレスタイヤ単品4本setです(ホイールは付属しません)。※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください。【タイヤ名】 :TOYO TIRES(トーヨータイヤ) Winter TRANPATH TX。【タイヤ説明】 :ふらつきを抑えた安定感のある走りと、進化したアイス性能をそなえた、 ハイト系専用スタッドレス!
    用途自動車用品名Winter TRANPATH(ウィンター・トランパス) TX
  • 標準JISタイプチェーン(トラック・バス用) KKS

    標準JISタイプチェーン(トラック・バス用)

    KKS(7件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット(2個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    付属品無し材質スチール
  • JISタイプチェーンセット   乗用・一般車輛 5×6 丸親

    JISタイプチェーンセット 乗用・一般車輛 5×6

    丸親
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    丸親タイヤチェーン 製品特徴。安心の国内メーカー。長野県安曇野市に本社を構える、タイヤチェーン専門メーカー「丸親」。創業以来、雪国の現場を支え続けています。業務用品質の安心感。JIS規格認証工場で国内製造された高品質チェーンです!。除雪車や建設車両、大手宅配業者にも採用される、プロ仕様の耐久性と信頼性のある商品です。幅広い車種に対応。軽自動車から大型トラック、建設機械まで、豊富なサイズ展開。用途に合わせて最適なチェーンを選べます。こちらのURLから丸親チェーンを検索できます。
    用途JISタイプチェーン
  • JISタイプチェーンセット   中型/大型トラック・バス用 8×9 丸親

    JISタイプチェーンセット 中型/大型トラック・バス用 8×9

    丸親
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    丸親タイヤチェーン 製品特徴。安心の国内メーカー。長野県安曇野市に本社を構える、タイヤチェーン専門メーカー「丸親」。創業以来、雪国の現場を支え続けています。業務用品質の安心感。JIS規格認証工場で国内製造された高品質チェーンです!。除雪車や建設車両、大手宅配業者にも採用される、プロ仕様の耐久性と信頼性のある商品です。幅広い車種に対応。軽自動車から大型トラック、建設機械まで、豊富なサイズ展開。用途に合わせて最適なチェーンを選べます。こちらのURLから丸親チェーンを検索できます。
    用途JISタイプチェーン
  • REGNO GR-XIII TYPE RV BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    REGNO GR-XIII TYPE RV

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    38,980税込42,878
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    REGNO GR-XIIIの基本設計をベースにユーザーニーズ、車両特性に合わせてチューニング。後部座席までワンランク上の上質な空間品質と安定感のある走りを実現。空間品質。「静粛性向上」。荒れた路面で気になりやすいロードノイズを12%低減、滑らかな路面で気になりやすいパタンノイズを8%低減。「乗り心地向上」。突起乗り越し時のショックを低減。後席部分まで揺れにくさを徹底ケア。走行性能。「ふらつき低減」。軽快なハンドリングでふらつきを低減。ミニバン特有のふらつきやすさを低減することで、安定感のある走りを実現。GR-Tech Silent構造。ケースの最適化により十分な張力剛性と最適な接地形状を実現。穏やかながらも心地よいハンドリングと揺れの少ない快適な走行性の実現。ULTIMATE EYEによるタイヤ接地面に発生するコーナリング力分布のシミュレーションと、計測・可視化技術の最適化により、高い操縦安定性を実現。「ウェット性能向上」。ウェットグリップ性能がbからaに向上。GR-Tech Silentゴム。静粛性/ウェット性能の大幅な向上と背反となる低燃費性能を両立。サステナブル性能。「偏摩耗を抑制、耐摩耗性を向上」。摩耗/偏摩耗しやすいというRV車両の特徴に合わせ、ふらつきと偏摩耗を抑制。更に耐摩耗性も向上。REGNO GR-III TYPE RVは全サイズ「低燃費タイヤ」です。
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
"225/60r18" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷