カテゴリ
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「225h52」の検索結果

KBL(Johnson Controls)RK-C 225H52 キャップ型
KBL(ケービーエル)¥35,980税込¥39,5781式6日以内出荷世界シェアNo1ジョンソン・コントロール取扱バッテリー。(韓国製)アトラス同等品。100年以上もの長い間、ジョンソンコントロールズは、次々と変遷するお客様のニーズに応えてきました。 現在、ジョンソンコントロールズは自動車用バッテリーメーカーとして世界最大の規模を誇り、この業界における年間総生産数の1/3を製造しています。特許技術!圧延凝縮極板を採用で腐食しにくく、振動に強い!。特許技術プラスチックホールド!独自の特殊グリッド採用により長寿命を実現!。補水型バッテリー(キャップ式)仕様5時間率容量(A):160h型式RK-C 225H52質量(kg)54.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)519×276×270
わんぱくクリッパー(シーラー)
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。 加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)270Wシール時間(sec)0.3~2.0シール長さ(mm)200シール幅(mm)2.5接着部の温度(℃)約180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×53×52(開放時高さ61)シール能力(mm)ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15RoHS指令(10物質対応)対応
非常灯にも使用できる充電式LEDワークライト
DAISHIN(大進)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷電源がとれない暗所での作業時に最適なUSB充電式LEDライトです。点灯パターンを3モード搭載。500Lmのハイモード、200Lmのローモードに加え、危険を知らせる赤色点滅に切り替えられます。緊急停車時に後続車の追突防止対策として赤色点滅で存在をアピールできますので、有事の備えにも安心です。内蔵電源はモバイルバッテリーとしてスマートフォンなどの充電も可能です。用途投光器:電源がとれない暗所での作業時に。非常灯:後続車の追突防止対策として。USB出力:モバイルバッテリーとしてスマートフォンの充電に付属品充電用USBケーブル(1m)、取扱説明書幅(mm)225質量(g)580奥行(mm)52出力USB:DC5V、1.0A、3100mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×52×205光源COB型LED、SMD型LED×36(赤色点滅部)使用電源リチウムイオン充電池、DC3.7V、4400mAh充電時間(時間)約4設置場所屋内/屋外モード強・弱・赤色点滅明るさ(Lm)点灯強:500、点灯弱:200使用時間(時間)強:3.5、弱:5、赤色点滅:48電球の種類LEDバッテリー寿命約500回エコロジー商品省エネ
腐食性ガス用調整器
ヤマト産業¥999,800税込¥1,099,7801台46日以内出荷腐蝕性ガスに対して耐食性のある材料を選定し、安全性を重視した設計となっており安心してご使用いただけます。使用温度(℃)-10~40二次側圧力計(MPa)0.4