曜日別特売

腐食性ガス用調整器

腐食性ガス用調整器 - ヤマト産業腐食性ガス用調整器 - ヤマト産業

腐蝕性ガスに対して耐食性のある材料を選定し、安全性を重視した設計となっており安心してご使用いただけます。

使用温度(℃)
-10~40
二次側圧力計(MPa)
0.4
内容量
1台
注意
※圧力調整器の上流側に必ずラインストレーナーを設けてください。
※YSシリーズに逃し弁は付いておりません。出口配管上に安全弁を取り付けるようにお願いします。
※アンモニアの容器を強制加温した場合、圧力調整器一次側圧力範囲であっても凍結することがありますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
使用ガス
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
接続
使用ガス
標準流量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77880376YS-2-R-J215J215-1304-CL2本体:SUS316、ダイアフラム:FKM、弁材:PTFE、その他:SUS3167【入口】JIS20K×15Aフランジ、【出口】JIS20K×15AフランジCL240(P2=0.2MPa)
¥452,800
¥369,800
¥406,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
77880385YS-2-R-J215J215-1304-SO2本体:SUS316、ダイアフラム:IIR、弁材:PTFE、その他:SUS3167【入口】JIS20K×15Aフランジ、【出口】JIS20K×15AフランジSO240(P2=0.2MPa)
¥452,800
¥369,800
¥406,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
77880401YS-2-R-J215J215-1204-NH3本体:SUS316、ダイアフラム:IIR、弁材:PTFE、その他:SUS3167【入口】JIS20K×15Aフランジ、【出口】JIS20K×15AフランジNH380(P2=0.2MPa)
¥452,800
¥369,800
¥406,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
77880410YS-2-R-J315J215-1404-H2S本体:SUS316、ダイアフラム:IIR、弁材:PTFE、その他:SUS3167【入口】JIS30K×15Aフランジ、【出口】JIS20K×15AフランジH2S55(P2=0.2MPa)
¥452,800
¥369,800
¥406,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
77880419YS-5-J225J225-1204-NH3本体:SUS316、ダイアフラム:IIR、弁材:PTFE、その他:SUS316、SUS304、PTFE12【入口】JIS20K×25Aフランジ、【出口】JIS20K×25AフランジNH3160(P2=0.2MPa)
¥1,221,600
¥999,800
¥1,099,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
77880428YS-52-J225J225-1304-CL2本体:SUS316、ダイアフラム:SUS316、弁材:PCTFE、その他:SUS316、PTFE、PCTFE12【入口】JIS20K×25Aフランジ、【出口】JIS20K×25AフランジCL280(P2=0.2MPa)
¥1,232,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
77880437YS-52-J225J225-1304-SO2本体:SUS316、ダイアフラム:SUS316、弁材:PCTFE、その他:SUS316、PTFE、PCTFE12【入口】JIS20K×25Aフランジ、【出口】JIS20K×25AフランジSO280(P2=0.2MPa)
¥1,232,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
77880446YS-52-J225J225-1204-NH3本体:SUS316、ダイアフラム:SUS316、弁材:PCTFE、その他:SUS316、PTFE、PCTFE12【入口】JIS20K×25Aフランジ、【出口】JIS20K×25AフランジNH3160(P2=0.2MPa)
¥1,232,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
77880455YS-52-J325J225-1404-H2S本体:SUS316、ダイアフラム:SUS316、弁材:PCTFE、その他:SUS316、PTFE、PCTFE12【入口】JIS30K×25Aフランジ、【出口】JIS20K×25AフランジH2S110(P2=0.2MPa)
¥1,232,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする