カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- タイヤ・足回り(2)
- 厨房用品(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「225l075」の検索結果

タイミングベルト L075形
三ツ星ベルト(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)19.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅75ベルト形L
シンクロベルト L075形
バンドー化学(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)19.1種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5ベルト形L
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 571mm 歯数 60 ピッチ 9.5mm ゴム
Optibelt¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトの長さは 571mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 571mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (仕様●長さ:571mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-3194アズワン品番65-8012-84
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 571mm 歯数 60 ピッチ 9mm ポリウレタン
Optibelt¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:571mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:60●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1116アズワン品番65-7886-48
ベジクラ 飛びちり防ぐキャベツピーラー
パール金属¥999税込¥1,0991個翌々日出荷千切りが飛び散らずにボウルに落ちる。 カバーとスライサーが分解できて洗いやすい。材質フード:ポリスチレン(耐熱温度70度)幅(mm)95全長(mm)225材質(本体)ABS樹脂寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×95×75耐熱温度(℃)80材質(刃)ステンレス鋼
DURAVIS M804
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷から6日以内出荷ブリヂストンの小型トラック・バス用/舗装路・オールシーズン向け。 雨の日にも強いMIXパタン。高い経済性に加え、雨の日もより安全に用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプ小型トラック・バス
布製タイヤチェーン
SEIWA(セイワ)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から8日以内出荷50年以上も国内カー用品市場で実績を積んできた大手カー用品メーカー「セイワ(SEIWA)」から登場。ジムニー / ヤリスクロス / プリウス / ライズ 純正タイヤサイズに適合。 布製タイヤチェーンはチェーン規制適合品です。 繊維素材の緊急用のすべり止めです。雪道等のチェーンが必要な場合に使用します。 ソックスの名のとおりタイヤに簡単に履かせられ、走行中は金属チェーンがぶつかる音がないので静かです。 ABS・ESP装着車、夏冬タイヤに対応。セット内容2個セット(右側用・左側用)色ホワイト入数本体2枚 手袋2枚
ステンレスグリーンカート
ナビス(アズワン)¥72,980税込¥80,2781個17日以内出荷音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。ワイドサイズで作業スペースを広くとれます。引出しは3個付きで収納力に優れています。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。操作性・機動力に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。仕様●段数:3段●幅×奥行×高さ(mm):870×450×835●重量(kg):約25●材質:ステンレス(SUS304・SUS430J1L)●天板サイズ:750×450mm●キャスター:Φ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)●棚間隔:225mm●引出し内寸法:178×375×90mm●足パイプ径:Φ25mmアズワン品番3-4088-12