カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 厨房用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)

「225l075」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト L075形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L075形

    三ツ星ベルト(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)19.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅75ベルト形L
  • シンクロベルト L075形 バンドー化学

    シンクロベルト L075形

    バンドー化学(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    材質ゴムベルト幅(mm)19.1種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5ベルト形L
  • タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
  • パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Lタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
  • ベジクラ 飛びちり防ぐキャベツピーラー パール金属

    ベジクラ 飛びちり防ぐキャベツピーラー

    パール金属
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    千切りが飛び散らずにボウルに落ちる。 カバーとスライサーが分解できて洗いやすい。
    材質フード:ポリスチレン(耐熱温度70度)幅(mm)95全長(mm)225材質(本体)ABS樹脂寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×95×75耐熱温度(℃)80材質(刃)ステンレス鋼
  • 布製タイヤチェーン SEIWA(セイワ)

    布製タイヤチェーン

    SEIWA(セイワ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    50年以上も国内カー用品市場で実績を積んできた大手カー用品メーカー「セイワ(SEIWA)」から登場。ジムニー / ヤリスクロス / プリウス / ライズ 純正タイヤサイズに適合。 布製タイヤチェーンはチェーン規制適合品です。 繊維素材の緊急用のすべり止めです。雪道等のチェーンが必要な場合に使用します。 ソックスの名のとおりタイヤに簡単に履かせられ、走行中は金属チェーンがぶつかる音がないので静かです。 ABS・ESP装着車、夏冬タイヤに対応。
    セット内容2個セット(右側用・左側用)色ホワイト入数本体2枚 手袋2枚