カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「225l100」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VU継手22°1/2エルボ 東栄管機

    VU継手22°1/2エルボ

    東栄管機(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状22°1/2エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45最高使用温度(℃)45
  • 洗浄ブラシ 4種セット アイセン

    洗浄ブラシ 4種セット

    アイセン(5件のレビュー)
    ¥1,188税込¥1,307
    1セット(4本)
    当日出荷
    ブラシサイズが大・中・小・極小の4種類セットになっているため、様々な用途に使用できます。
    材質柄/ABS樹脂、軸/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ナイロン質量(g)約30(4本セット時)耐熱温度(℃)ブラシ/100、柄/80寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)大/約225×28×28、中/約205×18×18、小/約160×12×12、極小/約100×7×7アズワン品番3-8483-01
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 100V dc 1206 (3216M) CGA5L3X7S2A225K160AB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 100V dc 1206 (3216M) CGA5L3X7S2A225K160AB

    TDK
    ¥499税込¥549
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用1206シリーズ、X6S、X7S、及びX7T誘電体.TDKの業務用CGAシリーズの積層セラミックチップコンデンサです。適した用途には、車載のエンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化があります。.特長と利点:.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性.AEC-Q200準拠
    仕様末端仕様:はんだ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧100Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズCGA許容差±10%静電容量2.2μF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 100V dc 1206 (3216M) CGA5L3X7S2A225K160AE TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 100V dc 1206 (3216M) CGA5L3X7S2A225K160AE

    TDK
    ¥819税込¥901
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    TDK積層セラミックチップコンデンサ_ソフト終端_車載グレード_CGAシリーズは、導電性樹脂層を終端に含有しています。ソフト終端シリーズでは、熱と機械的ストレスを緩和する、柔軟な樹脂層により機械的耐久性が向上しています。柔軟な樹脂層で、高い機械的耐久性を実現します。X8Rタイプでは、最高150℃の温度を設定できます。C0Gは優れた温度安定性を備えており、DCバイアス特性を適用できます。用途バッテリラインのフェイルセーフ設計基板の湾曲によるセラミックボディの亀裂の防止熱衝撃によるはんだ亀裂の防止キーレスエントリやスマートキーなどの落下の可能性が高いセット
    寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧100Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6規格自動車:AEC-Q200シリーズCGA許容差±10%静電容量2.2μF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)抑制クラスClass2
  • シンプル・ウェア アルミ行平鍋 パール金属

    シンプル・ウェア アルミ行平鍋

    パール金属
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    軽くて使いやすい。熱伝導に優れたアルミ製。
    材質本体:アルミニウム合金、取っ手:天然木
  • Simple Use ステンレス製おこし金10 パール金属

    Simple Use ステンレス製おこし金10

    パール金属
    ¥549税込¥604
    1個
    翌々日出荷
    鉄板焼きに最適。丈夫で衛生的なステンレス製で、食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
    材質ステンレス鋼質量(g)90寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)225×20×100