カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(829)
  • 制御機器(395)
  • 電気材料(366)
  • 卓上消耗品(154)
  • 厨房用品(147)
  • 科学研究・開発用品(86)
  • 作業工具(79)
  • メカニカル部品(74)
  • 配管・水廻り設備部材(68)
  • 切削工具(65)
  • 事務用品(65)
  • パソコン/周辺機器(65)
  • 測定用品(53)
  • 保管用品(45)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • 物流用品(37)
  • バッテリー・電装(34)
  • 機構部品(30)
  • 家電(26)
  • バイク部品(22)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 電動工具(22)
  • オフィス家具(19)
  • 建築金物(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 学童・教育用品(16)
  • 安全保護具(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 医療(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • テープ(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • カー用品(11)
  • 清掃用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 理美容(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 安全用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 防災用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 介護用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 空圧工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 住設機器(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農具(3)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)

「227mm」の検索結果

3,025件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 227mm ナイフ(折込式・セラミックス製) エスコ

    227mm ナイフ(折込式・セラミックス製)

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    両刃形状。 フルーツナイフ、レジャーナイフ、剪定ナイフ、テーブルナイフ、ペーパーナイフ等としてお使いいただけます。 安心ロック付(押しボタンを押しながら開閉します。)
    全長(mm)215刃長(mm)92エスコ品番EA916JG-1材質(本体)ABS樹脂質量(g)45収納時寸法(mm)123×33×13材質(刃)ジルコニアセラミック
  • 227mm/1.0kgf ハンドマグネット/プレス安全具 エスコ

    227mm/1.0kgf ハンドマグネット/プレス安全具

    エスコ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA781BF-31
  • 316x227mmクリップ式ファイル(ブラック/1冊) エスコ

    316x227mmクリップ式ファイル(ブラック/1冊)

    エスコ
    295税込325
    1個
    翌日出荷
    ブラック寸法(mm)227×316(H)サイズA4タイプヨコ収納枚数(枚)20
  • 410x294x227mm/22.1L 折畳コンテナ(透明) エスコ

    410x294x227mm/22.1L 折畳コンテナ(透明)

    エスコ
    5,220税込5,742
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 上蓋、側面ロック機構付。
    フタの有無ありエスコ品番EA506AA-36材質PP寸法(mm)410×294×227スタッキング
  • 316x227mm クリップ式ファイル(ブラック/20枚) エスコ

    316x227mm クリップ式ファイル(ブラック/20枚)

    エスコ
    5,710税込6,281
    1個
    翌日出荷
    ダブルプレス方式採用で少量の書類もしっかりはさみ込みます。
    サイズA4判ブラックエスコ品番EA762CB-75材質PPシート製(0.5mm厚)収納枚数20枚
  • Oリング RS PRO 内径 227mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 227mm ニトリル

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 227mm外径 = 233mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • RS PRO DINレール 227mm x 35mm x 7.5mm RS PRO

    RS PRO DINレール 227mm x 35mm x 7.5mm

    RS PRO
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro TS-35 ディープ 27mm x 35mm x 7.5mm DIN レール RS Pro TS-35 深型 DIN レールは、さまざまな電気及び産業機器の取り付けに使用されます。また、 TS-35 レール又は TOP ハットは、 sendzimir プロセスを使用して亜鉛めっきされた溶融スチール製です。DIN レール Terminal Block 、電源、プラグインリレー、タイマモジュール、パネルメータに使用されます。 I/O デバイス、ロボット、オートメーションデバイス、制御デバイス。 特長と利点 業界標準の対称レールの寸法: 227 x 35 x 7.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)。EN60715 に準拠しています 非スロット DIN レール
    仕様互換性 = トップハット長さ = 227mm奥行 = 35mm高さ = 7.5mmDINレールタイプ = 無孔RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吹付けプレート ステンシル 矢印 文字高120 長さ227mm マグネット グリーンクロス

    吹付けプレート ステンシル 矢印 文字高120 長さ227mm マグネット

    グリーンクロス
    3,398税込3,738
    1枚
    5日以内出荷
    吹付けプレート ステンシル 矢印 文字高120 長さ227mm マグネットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。
    用途マーキングスプレーの吹き付けに。質量(g)120取付方式マグネット文字高(mm)約120寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×1表示内容矢印
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止フッ素樹脂テープ 幅5~99mm SC-2シリーズ サンワ[テープ]

    帯電防止フッ素樹脂テープ 幅5~99mm SC-2シリーズ

    サンワ[テープ]
    28,980税込31,878
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
    仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
  • ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅200~299mm HG-4シリーズ サンワ[テープ]

    ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅200~299mm HG-4シリーズ

    サンワ[テープ]
    199,800税込219,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
  • フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅200~299mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]

    フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅200~299mm HS-6シリーズ

    サンワ[テープ]
    99,980税込109,978
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
  • ポリオレフィンテープ No.3 幅200~299mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.3 幅200~299mm PO-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    69,980税込76,978
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅200~299mm HS-5シリーズ サンワ[テープ]

    フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅200~299mm HS-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    99,980税込109,978
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
  • PTFEテープ No.3 幅200~299mm SK-3シリーズ サンワ[テープ]

    PTFEテープ No.3 幅200~299mm SK-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    89,980税込98,978
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
  • PTFEテープ No.5 幅200~299mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]

    PTFEテープ No.5 幅200~299mm SK-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    99,980税込109,978
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅200~299mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅200~299mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    97,980税込107,778
    1巻
    4日以内出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅200~299mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]

    フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅200~299mm HS-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    76,980税込84,678
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
  • ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅200~299mm HG-6シリーズ サンワ[テープ]

    ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅200~299mm HG-6シリーズ

    サンワ[テープ]
    249,800税込274,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
    仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン
  • 帯電防止フッ素樹脂テープ 幅200~299mm SC-2シリーズ サンワ[テープ]

    帯電防止フッ素樹脂テープ 幅200~299mm SC-2シリーズ

    サンワ[テープ]
    239,800税込263,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
    仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅200~299mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅200~299mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    159,800税込175,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.10 幅200~299mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.10 幅200~299mm PO-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    119,800税込131,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • PTFEテープ No.10 幅200~299mm SK-10シリーズ サンワ[テープ]

    PTFEテープ No.10 幅200~299mm SK-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    139,000税込152,900
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    グレー使用温度範囲(℃)-40~176粘着剤アクリル系粘着剤
  • エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA32-2~) SMC

    エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA32-2~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • BAND,AIR CLEANER ホンダ

    BAND,AIR CLEANER

    ホンダ
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
  • エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB32-2~) SMC

    エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB32-2~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220μF 太陽誘電

    太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220μF

    太陽誘電
    3,298税込3,628
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネフリバンドS 単色 幅27mm 長さ200m パネフリ工業

    パネフリバンドS 単色 幅27mm 長さ200m

    パネフリ工業
    13,980税込15,378
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。 樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。 パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。 毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。 ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
    用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾
  • 227x1354mm ハンドル付タワシ エスコ

    227x1354mm ハンドル付タワシ

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    ホルダーは360度の自在継手でデッキブラシでは掃除しにくい場所も簡単に掃除できます。
    材質ホルダー:ABS樹脂、ハンドル:アルミ、たわし:ナイロン、ポリエステル不織布エスコ品番EA928AS-31セット内容たわしホルダー(EA928AS-32)×1個、たわしハンドル(EA928AS-33)×1個、たわし赤(EA928AS-37)×1枚、たわし茶(EA928AS-39)×1枚寸法(mm)(ホルダー)95×227、(ハンドル)Φ20×1354、(たわし)115×250×25質量(g)200柄長さ(mm)1354繰り返し・詰め替え対応
  • 227-250mm ホースクランプ エスコ

    227-250mm ホースクランプ

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    頑丈に作られています
    材質スチール(亜鉛メッキ)ホース外径(Φmm)227~250ホース内径(inch)8"
  • 被覆熱電対 林電工

    被覆熱電対

    林電工
    17,980税込19,778
    1本
    15日以内出荷
    -200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
    被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 140mm/227 ピンセット(スライドロック式/ステンレス製) エスコ

    140mm/227 ピンセット(スライドロック式/ステンレス製)

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AK-50
  • 電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    取り回しやすいコンパクトボディ(全長227mm)・ハイパワー(450W)! 無段変速モデル 正逆転切替レバー付
    用途金属・木材の穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~10無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3200電源(V)単相100消費電力(W)450コード長さ(m)2心・2質量(kg)1.2(コードを除く)付属品チャックハンドル電流(A)4.7アズワン品番65-0294-48
  • パルパーライトピュア ポップアップ 227×210mm 200枚入×30袋入 橋本クロス

    パルパーライトピュア ポップアップ 227×210mm 200枚入×30袋入

    橋本クロス
    7,798税込8,578
    1ケース(30袋×200枚)
    5日以内出荷
    粗拭き用薄手のローコストワイパーです。 パルプ100%使用しています。 <用途> 手についた油の拭き取りに。 機器、機械周りの清掃やこぼれた液の拭取りに。 清掃、手拭き等に。
    仕様●ポップアップタイプ●シートサイズ(mm):227×210●色:ホワイト●材質:パルプ100%アズワン品番68-1973-74
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1135mm 歯数 227 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1135mm 歯数 227 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    5,469税込6,016
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 227 です。それはクロロプレンから成って
    仕様●長さ:1135mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:227●材質:ゴム●コード番号:217-0086アズワン品番65-7890-16
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1135mm 歯数 227 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1135mm 歯数 227 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 227 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1135mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:227●材質:ゴム●コード番号:217-0087アズワン品番65-7876-71
  • T AG 20ml ターナー色彩

    T AG 20ml

    ターナー色彩
    4,700税込5,170
    1セット
    3日以内出荷
    紙箱に入ったアクリルガッシュ18色セット。です。材質:絵具、紙。サイズ:207×25×227mm。セット内容:20ml絵具×18色
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容20ml絵具×18色材質絵具、紙寸法(mm)207×25×227種類18色セット
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 1135mm 歯数 227 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 1135mm 歯数 227 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 227 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1135mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:227●材質:ゴム●コード番号:217-0089アズワン品番65-7873-86
  • L型ボディープーラー強力型 KOTO

    L型ボディープーラー強力型

    KOTO
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    バックパネルやフェンダー部分の荒出し等に最適です。 付属のアタッチメントは2サイズ(幅:94mm・227mm)用意し、場所により簡単に交換が行えます。
    用途4P10エンジン用です。耐荷重(t)約7
...