カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 自動車補修部品(4)
- 作業工具(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「2286z」の検索結果

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-2286Z)
SMC¥84,980税込¥93,4781個24日以内出荷ストローク(mm)2286配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB32-286Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷ストローク(mm)286クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-286Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)286クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット(2枚)当日出荷から8日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-2286LZ)
SMC¥98,980税込¥108,8781個24日以内出荷ストローク(mm)2286配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
”Z-EAL ソケットレンチセット”(6角タイプ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)取扱停止中狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。(PAT.)差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
6.35mm差込 Z-EALソケットセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)取扱い終了狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルです。(PAT.)トラスコ品番829-2442セット内容メタルケース、17差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.ハンドル内容ラチェットハンドル(2725Z)、クイックスピンナー(2756Z)、ユニバーサルジョイント(2771Z)、エクステンションバー(2760Z-50RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)4、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、142018年トラスコ掲載ページ4 0088