光学式マウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式サンワダイレクト3日以内出荷
フックがついて持ち運びがしやすい超薄型のワイヤレスコンボマウスです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHzそしていざというときに有線でも使える究極のコンボマウス。同時に使用することはできません。ワイドモニタにも最適な4000dpi対応。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)セット内容充電用ケーブル(USB-A to C 約76cm)質量(g)30適合規格Bluetooth 5.2 Class2コネクタ形状USB Aコネクタ(レシーバー:USB Aコネクタ)接続方式Bluetooth・2.4GHzワイヤレス・有線対応機種対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 16~14、ChromeOS。対応機種:Windows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※Bluetooth5.1 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。分解能1000・1600・2400・4000count/inchインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠、USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0でも動作します。バッテリー内蔵バッテリー(充電式)充電時間約30分(目安)※充電時間は接続する機器によって異なります。保証期間ご購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.8×8×1.3ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。連続動作時間約36時間連続待機時間約8760時間USBポート充電ポート:USB Type-CプロファイルHOGP(HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式ケーブル形状USB A to USB Type-C(充電用)ボタン仕様左/右クリック、マジックホイール(スクロール)ボタン、戻る/進むボタン、カウント切替えボタン、ペアリングボタン