カテゴリ

  • 電気材料(50)
  • バイク純正部品(37)
  • 農業機械(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • バイク部品(25)
  • 制御機器(22)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 介護用品(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 作業工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • メカニカル部品(10)
  • カー用品(10)
  • 機構部品(8)
  • 清掃用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 建築金物(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • DAYTONA(デイトナ)(14)
  • ELPA(5)
  • ESTERA(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • NAC(長堀工業)(17)
  • omron(オムロン)(4)
  • SMC(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(37)
  • エスコ(8)
  • カワムラサイクル(16)
  • ホーザン(4)
  • マキシンコー(5)
  • リス(5)
  • 大栄電線工業(34)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
  • 未来工業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
サービス分類
  • リサイクル・リビルト(1)
  • 組立・設置・取付(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22SB」の検索結果

関連キーワード
383件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニー ボディパッド MT-KY022SB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ニー ボディパッド MT-KY022SB

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KY022SB。販売備考:キャンセル不可商品です。 Metallic Silver with Black & Blue。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21-22。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:メタリック シルバー/ブラック/ブルー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:YAMAHA Tracer9 GT (21/22)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色メタリック シルバー/ブラック/ブルー備考YAMAHA Tracer9 GT (21/22)タイプKnee Body Pad
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SB+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SB+22PB

    NAC(長堀工業)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7024全長(mm)2500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SB+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SB+22PB

    NAC(長堀工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7029全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 8M+22SB+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 8M+22SB+22PB

    NAC(長堀工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7034全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SB+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SB+22PB

    NAC(長堀工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    7日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7019全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ベルク バケツ 本体 リス
    グレー
    ブルー

    ベルク バケツ 本体

    リス(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリプロピレン形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 超小型スライドスイッチ SSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    超小型スライドスイッチ SSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
    ストローク(mm)2切換方式ショーティング耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)(2件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
    用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • エアーワンタッチソケット WIZ'A

    エアーワンタッチソケット

    WIZ'A
    ¥1,088税込¥1,197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途圧縮空気専用パーツ仕様安心安全の日本製材質本体:鋼鉄色シルバー最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • ベルク バケツ 本体 リス

    ベルク バケツ 本体

    リス
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(48個)
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン形状丸形色ブルー耐熱温度(℃)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • NL型ナットカップリングソケット ウレタンホース NKCカップリング

    NL型ナットカップリングソケット ウレタンホース

    NKCカップリング
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)Φ25最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2六角対辺H2(mm)19適合カプラNL20系型、YNL型
  • YNL型ワンタッチナットカップリングソケット ウレタンホース NKCカップリング

    YNL型ワンタッチナットカップリングソケット ウレタンホース

    NKCカップリング
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    NLシリーズと同様にソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグの着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。ソケットはYNLワンタッチ式を使用し、プラグは標準のNLシリーズを使用します。ソケットの本体材質は鋼鉄のみで水には使用できません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用・ウレタンホース接続用があり、自由な組み合わせができます。適用流体は空気のみです。
    材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)Φ25最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2六角対辺H2(mm)19適合カプラNL20系型、YNL型
  • ノック式サインペン クリッカート ゼブラ

    ノック式サインペン クリッカート

    ゼブラ
    ¥83税込¥91
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    空気中の水分を吸収するインク『モイストキープインク』を採用した、キャップなしでもペン先が乾かず書けるノック式の水性カラーペンです。やさしくペールな色合いが登場。
    タイプシングル線幅(mm)0.6インク水性染料寸法(軸径Φ×全長)(mm)14.4×147.7商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。
    用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • DBボビン (400W)穴明 メッキ カット付 セキ[縫製用品]

    DBボビン (400W)穴明 メッキ カット付

    セキ[縫製用品](4件のレビュー)
    ¥76税込¥84
    1個
    当日出荷
    用途家庭用・職業用幅(mm)9.2直径(Φmm)21.2内径(Φmm)6.0
  • V Series(VDW) SMC

    V Series(VDW)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数2作動方式直動式
  • クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ

    NAC(長堀工業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
  • ツールケース(メタル) V形2段式 433X220X160mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    シルバー
    ブラック
    レッド

    ツールケース(メタル) V形2段式 433X220X160mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。天面フラットV形2段式両開きケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。
    用途工具類の保管・管理用仕様シリンダー錠取付可能(別売)質量(kg)4タイプ両開きケースタイプ外寸法・幅(mm)433外寸法・高さ(mm)160外寸法・奥行(mm)220
  • ベルクシリーズ バケツ(本体) リス

    ベルクシリーズ バケツ(本体)

    リス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
  • 高圧用ロック一発ダスターソケット プラグ一体型 フジマック

    高圧用ロック一発ダスターソケット プラグ一体型

    フジマック
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    高圧エアーホース専用ソケットです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。
    用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番838-5451材質鉄、アルミニウム接続口径R1/4左ネジ質量(g)170ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
  • クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT

    NAC(長堀工業)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    ・プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。・スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。・内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。・プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。・プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)シリーズATソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)26.5最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • G-22S単品 TMEHジャパン

    G-22S単品

    TMEHジャパン
    ¥272税込¥299
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)85
  • 大型マイクロ A omron(オムロン)

    大型マイクロ A

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22

    omron(オムロン)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:30回/min電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • ベルク バケツ 蓋 リス
    グレー
    ブルー

    ベルク バケツ 蓋

    リス(2件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    蓋を本体に重ねてひねる事で簡単にロック可能。
    用途ベルク22SB本体B色に適合する蓋。材質ポリプロピレン形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
  • GM シリンダー付間仕切錠 長沢製作所

    GM シリンダー付間仕切錠

    長沢製作所(6件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    種別シリンダー付間仕切錠(小判座)材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36
  • マイクロスイッチ RZ-15シリーズ アズワン

    マイクロスイッチ RZ-15シリーズ

    アズワン
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
    仕様●形状:ヒンジ短レバーローラ形●定格:AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A●接点構成:1回路2接点●動作までの動き:約0.5mm●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9625-60
  • クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL

    NAC(長堀工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    ・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
    シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブルー アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブルー

    アソー
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)25ハンドル色ブルーハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
  • オーディオ八一ネス スバル20P アガタ

    オーディオ八一ネス スバル20P

    アガタ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    純正20ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです
    用途オーディオハーネス
  • 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC

    小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
    ポート数2使用流体水用
  • GA-22Sセット品 TMEHジャパン

    GA-22Sセット品

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    ¥1,400税込¥1,540
    1セット
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)217
  • ベルクシリーズ バケツ(フタ) リス

    ベルクシリーズ バケツ(フタ)

    リス
    ¥699税込¥769
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
  • (52622)ブッシュ ホンダ

    (52622)ブッシュ

    ホンダ(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 耐雷USBタップ 収納プラグ 急速充電 2個口 2ポート コードなし ELPA

    耐雷USBタップ 収納プラグ 急速充電 2個口 2ポート コードなし

    ELPA
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷
    スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
    用途屋内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2ポート定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)電力(W)AC差込口合計:1400までコネクタ形状USB、Aタイプ(メス)機能耐トラッキング、雷ガード
  • 月行事ボード(横書き) ブロンズ TRUSCO

    月行事ボード(横書き) ブロンズ

    TRUSCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1枚
    翌日出荷から9日以内出荷
    仕様マグネット対応色白種類壁掛け・罫線あり表示内容月行事材質(表面)スチール繰り返し・詰め替え対応
  • 月行事ボード(縦書き) ブロンズ TRUSCO

    月行事ボード(縦書き) ブロンズ

    TRUSCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1枚
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様マグネット対応色白種類壁掛け・罫線あり表示内容月行事材質(表面)スチール繰り返し・詰め替え対応
  • オプションカウンター(LS722用・750mm・GN62) TOTO

    オプションカウンター(LS722用・750mm・GN62)

    TOTO
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
  • USBタップPD20W 急速充電 雷ガード付 Type-Cポート ELPA

    USBタップPD20W 急速充電 雷ガード付 Type-Cポート

    ELPA
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    使用温度範囲:-10℃~40℃。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:3個口。USBポート。定格 Type-Aポート:DC5V 3.1A。 Type-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A。2ポート同時使用時:DC5V 3.1A。ポート数:Type-A 1ポート / Type-C 1ポート
    用途PD(パワーデリバリー)対応で、PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用時。収納プラグ。雷から接続機器を守る雷ガード付色ブラックコンセント個数3機能雷ガード/USB
  • USBタップPD20W ELPA

    USBタップPD20W

    ELPA
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    3日以内出荷
    。PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。※USBポートのうちType-Cポートのみ使用時。収納プラグ。雷から接続機器を守る雷ガード付