カテゴリ
- 切削工具(14)
絞り込み
エコロジープロダクト
「22ern60」の検索結果

旋削 ねじ切り用インサート 22ERN60
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(2個)翌々日出荷耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。トラスコ品番429-7013寸法L(mm)22材種CP300寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)2.5
旋削 ねじ切り用インサート 22ERN60 PVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(2個)翌々日出荷耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。トラスコ品番429-8530寸法L(mm)22材種CP200寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)2.5
旋削 ねじ切り用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(2個)当日出荷から翌々日出荷さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
60°ねじ切りチップ ER/L-60°
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(5個)翌々日出荷から29日以内出荷一般産業用60°ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 22
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980税込¥13,1781箱(2個)翌々日出荷硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。材寸法L(mm)22材種H15RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)2.5
ねじ切り用チップ(60° 仕上げ刃無し用) BMAタイプ
カーメックス¥29,980税込¥32,9781パック(10個)4日以内出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
ねじ切り用チップ ER/L-60
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(5個)5日以内出荷材質AH8015ピッチ(mm)3.5~5山数7~5勝手右寸法RE(mm)0.44RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ22寸法IC(mm)12.7寸法PDX(mm)2.5寸法PDY(mm)1.7