曜日別特売

旋削 ねじ切り用インサート 22ERN60 PVD

旋削 ねじ切り用インサート 22ERN60 PVD - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用インサート 22ERN60 PVD - セコ・ツールズ・ジャパン

耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。

トラスコ品番
429-8530
寸法L(mm)
22
材種
CP200
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法PDX(mm)
2.5
内容量
1箱(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8008174422ERN60
¥15,740
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする