カテゴリ

  • 切削工具(3,650)
  • ねじ・ボルト・釘(3,365)
  • メカニカル部品(2,896)
  • 作業工具(2,765)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,139)
  • 機構部品(1,993)
  • 配管・水廻り設備部材(1,533)
  • 物流用品(1,342)
  • 制御機器(1,161)
  • 研磨材(1,000)
  • 油圧機器・油圧ホース(806)
  • 空調・電設資材(767)
  • 建築金物(738)
  • 電気材料(657)
  • FA担当者のオススメ新商品(631)
  • 卓上消耗品(618)
  • 科学研究・開発用品(561)
  • バイク部品(414)
  • パソコン/周辺機器(409)
  • 測定用品(399)
  • 厨房用品(334)
  • 事務用品(325)
  • 電動工具(313)
  • 店舗什器・備品(299)
  • 塗装・養生・内装用品(234)
  • 溶接用品(197)
  • 清掃用品(175)
  • オフィス家具(146)
  • 安全用品(146)
  • 自転車部品(122)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(121)
  • 保管用品(119)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(117)
  • 整備工具・収納(116)
  • 医療(113)
  • 学童・教育用品(106)
  • 自動車補修部品(105)
  • 防犯用品(104)
  • 農業・園芸資材(102)
  • 空圧工具(93)
  • 家電(86)
  • カー用品(84)
  • 照明(81)
  • 梱包用品(79)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(74)
  • 介護用品(69)
  • 船舶用品・漁業資材(55)
  • 建材・エクステリア(51)
  • 防災用品(46)
  • 縫製用品(44)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(41)
  • トラック用品・パーツ(37)
  • 安全保護具(35)
  • 安全標識(34)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(32)
  • バイク純正部品(31)
  • 測量用品(土木/建設)(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(31)
  • 救急・衛生(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(28)
  • タイヤ・足回り(27)
  • バッテリー・電装(27)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(24)
  • トラック輸送・安全用品(22)
  • 日用品(19)
  • 農業機械(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • テープ(18)
  • 洗車・清掃(18)
  • 農具(18)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • 住設機器(17)
  • ヘルスケア(17)
  • 作業服(17)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • エンジン工具(8)
  • 理美容(5)
  • 塗料(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 手袋(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • マスク(1)

「22mm」の検索結果

31,835件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングセット Φ3-22mm モノタロウOリングセット Φ3-22mmモノタロウ(18件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)材質NBR内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22硬度70(±5)線径(Φmm)1,2,2.5,3,4ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100
スタンダードソケット22mm S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット22mmS.E.K.(スエカゲツール)(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
二面幅(mm)22材質クロームバナジューム鋼
表示灯  22MM IDEC(和泉電気)表示灯 22MMIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から翌日出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
Φ22mm プッシュつまみ エスコΦ22mm プッシュつまみエスコ(3件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-101高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)21表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)18~41つまみ径(Φmm)22台座径(Φmm)30
Φ3-22mm オーリングセット エスコΦ3-22mm オーリングセットエスコ(12件のレビュー)
1,710税込1,881
1セット
当日出荷
材質ゴムエスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
コンビネーションレンチ22mm S.E.K.(スエカゲツール)コンビネーションレンチ22mmS.E.K.(スエカゲツール)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
二面幅(mm)22全長(mm)285トラスコ品番774-5991材質クロームバナジューム鋼質量(g)329
22mm 革ポンチ エスコ22mm 革ポンチエスコ
2,990税込3,289
1個
当日出荷
エスコ品番EA576H-22A
切断砥石のみ Φ22mm PROXXON(プロクソン)切断砥石のみ Φ22mmPROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
799税込879
1セット(10枚)
当日出荷
金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石長さ(mm)0.7粒度80番径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
21x22mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ21x22mm ウォール金具(ステンレス製)エスコ(3件のレビュー)
165税込182
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BT-31材質ステンレス(SUS316)質量(g)9種類ウォールフック穴径(Φmm)6.3使用荷重(kg)23寸法A(mm)3.3寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)21
Vクリップ22mm 1000本 ミツヤVクリップ22mm 1000本ミツヤ
589税込648
1箱(1000本)
当日出荷
さしやすい三角形のゼムクリップ(ゴールドカラー)。約1000本入り。全長22ミリ。
材質鋼線全長(mm)22ゴールド(真鍮メッキ)包装紙箱入り繰り返し・詰め替え対応
ディープソケット22mm S.E.K.(スエカゲツール)ディープソケット22mmS.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
二面幅(mm)22
22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシエスコ(4件のレビュー)
575税込633
1個
当日出荷
直径(Φmm)22軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-15線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
セレクタ 22MM IDEC(和泉電気)セレクタ 22MMIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1台
翌日出荷
保護構造端子部:IP20(IEC60529)接点構成2a-2b端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ)定格絶縁電圧(V)300ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)2(単線Φ1.6)以下・2本以下(AWG 14~16)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)接点材質銀接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC602069-2)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1)汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格通電電流(A)10操作部形状レバー形操作方式各位置停止式(手動)材質(ベゼル)ポリアミド樹脂ベゼル色使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
無反動ハンマー22mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ハンマー22mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)270材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途組立作業/打ち込み作業トラスコ品番448-2263
ギアレンチ22mm Pro-Autoギアレンチ22mmPro-Auto
4,498税込4,948
1本
当日出荷
二面幅(mm)22ラチェット機構あり全長(mm)292トラスコ品番774-2461質量(g)351
22mm 打撃めがねレンチ エスコ22mm 打撃めがねレンチエスコ
1,020税込1,122
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)14寸法(mm)22全長(mm)155質量(g)230アズワン品番64-7882-43
フェルトバフ Φ22mm PROXXON(プロクソン)フェルトバフ Φ22mmPROXXON(プロクソン)
1,198税込1,318
1セット(2本)
当日出荷
バフ自身には研磨力はなく研磨剤を使用することで鏡面仕上げまで行えるバフです。また研磨剤を使用せずに使用しますと汚れのふき取り等できる非常に柔らかいバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、磨き、研磨作業後の拭き取りシャフト径(Φmm)2.35材質フェルト厚さ(mm)約8径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ロングコンビネーションレンチ22mm Pro-Autoロングコンビネーションレンチ22mmPro-Auto
3,298税込3,628
1本
当日出荷
二面幅(mm)22全長(mm)318トラスコ品番774-2371材質クロームバナジューム鋼質量(g)357
1/2"sqx22mm ディープソケット エスコ1/2"sqx22mm ディープソケットエスコ(1件のレビュー)
470税込517
1個
当日出荷
エスコ品番EA687CT-22
ホイールナット専用インパクトソケット22mm Pro-Autoホイールナット専用インパクトソケット22mmPro-Auto(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7二面幅(mm)22トラスコ品番853-2247全長(mm)100質量(g)224寸法D1(mm)29.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)28.5
22mm 打撃スパナ(ベント) エスコ22mm 打撃スパナ(ベント)エスコ
1,020税込1,122
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)14寸法(mm)22全長(mm)150質量(g)170アズワン品番64-7883-45
O リング(ウンドウヨウ) 22MM 670B2022 KawasakiO リング(ウンドウヨウ) 22MM 670B2022Kawasaki(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
代表車種KX250W9F主な適合純正品番92055-1081主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
22mm プラスチックハンマー エスコ22mm プラスチックハンマーエスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)260材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA683PH-22
22mm ユニバーサルジョイント エスコ22mm ユニバーサルジョイントエスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)22外径(Φmm)44全長(mm)95許容トルク(N・m)235許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-22
22mm 打撃スパナ エスコ22mm 打撃スパナエスコ
890税込979
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)14寸法(mm)22全長(mm)135質量(g)190アズワン品番64-7882-90
替ヘッド平22mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)替ヘッド平22mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
769税込846
1個
当日出荷
種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)22トラスコ品番448-2336
22mm 平タガネ エスコ22mm 平タガネエスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572A-22
22mm スパナヘッド エスコ22mm スパナヘッドエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)22エスコ品番EA723SF-22
照光セレクタ 22MM IDEC(和泉電気)照光セレクタ 22MMIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1台
翌日出荷から翌々日出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状レバー形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
リング(スナップ) 22MM 92033-025 Kawasakiリング(スナップ) 22MM 92033-025Kawasaki(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92033-025主な適合車種(カワサキ)ZR1200DGF
4-22mm テーパーリーマー エスコ4-22mm テーパーリーマーエスコ
3,670税込4,037
1個
当日出荷
エスコ品番EA568DD-22
22mmフック 末松電子製作所22mmフック末松電子製作所
7,398税込8,138
1箱(100個)
4日以内出荷
おじろ用心棒専用の取付けフックです。
対象動物サル直径(mm)約22RoHS指令(10物質対応)対応
22mm ブラシヘッド(真鍮製) エスコ22mm ブラシヘッド(真鍮製)エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109CV-22
22mm 銘 板 (無地) エスコ22mm 銘 板 (無地)エスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DC-24
切断砥石のみ Φ22mm (グラスファイバー入り) PROXXON(プロクソン)切断砥石のみ Φ22mm (グラスファイバー入り)PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
969税込1,066
1セット(10枚)
当日出荷
レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断径(Φmm)22粒度80番材質レジ砥石、グラスファイバー長さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
USAG コンビネーションレンチ22mm USAGUSAG コンビネーションレンチ22mmUSAG
2,598税込2,858
1本
当日出荷
狭い場所、クリアランスが限られた場所のネジを回すために、薄口のレンチを探されている方に オススメしたいのがUSAGのスタンダードコンビネーションレンチ。 薄口のスパナやコンビネーションレンチは薄すぎたり、全長が短かすぎる、長すぎるなど なかなか納得のいくものがありませんでした。 スタンダードコンビネーションレンチでありながら、こういったニーズに応えられるレンチです。
スパナ厚さ(mm)8.6全長(mm)248
インパクトソケット 22mm ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケット 22mm ハンガータイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
799税込879
1個
当日出荷
二面幅(mm)22トラスコ品番859-1828質量(g)95
遊具用フレペグ Y-Φ22mm×210×角50 太悦鉄工遊具用フレペグ Y-Φ22mm×210×角50太悦鉄工
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
遊具用フレペグは、学校遊具や、鯉のぼりスタンドの固定などに最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途鉄棒や坂上がり補助具等:(R15)径10~30mm/(角50)幅50mmの物の固定に。質量(g)450固定方法幅50mm強さグラウンド110kg/緑地85kg(抜け方向)レンチ17適合フレーム(角50)幅50mm※固定する部分が丸ではなく角の場合は、幅50mmまで対応できる
22mm ラチェットコンビネーションレンチ エスコ22mm ラチェットコンビネーションレンチエスコ
4,660税込5,126
1本
翌日出荷
厚さ(mm)9×13寸法(mm)22全長(mm)290質量(g)340アズワン品番64-7884-49
22mmダイヤモンドホールソー エスコ22mmダイヤモンドホールソーエスコ
6,220税込6,842
1個
翌日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に刃先径(Φmm)22有効長(mm)38
...