カテゴリ

  • メカニカル部品(1,137)
  • 制御機器(999)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(536)
  • 農業機械(331)
  • 切削工具(298)
  • 自動車純正部品(278)
  • 機構部品(219)
  • 空調・照明・電設資材(212)
  • バイク純正部品(164)
  • 建築金物(152)
  • パソコン/周辺機器(152)
  • 溶接用品(147)
  • 作業工具(116)
  • 測定用品(104)
  • 電気材料(97)
  • 科学研究・開発用品(91)
  • バイク部品(80)
  • 配管・水廻り設備部材(79)
  • 自動車補修部品(77)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 研磨材(48)
  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • エンジン工具(45)
  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • 防災用品(32)
  • 安全用品(29)
  • 事務用品(29)
  • 空圧工具(29)
  • 物流用品(28)
  • 塗装・養生・内装用品(27)
  • 家電(26)
  • 電動工具(26)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 学童・教育用品(23)
  • 塗料(22)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 卓上消耗品(20)
  • オフィス家具(20)
  • 保管用品(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 安全標識(17)
  • 清掃用品(16)
  • 整備工具・収納(16)
  • 厨房用品(15)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 介護用品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • ヘルスケア(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 医療(8)
  • 作業服(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 縫製用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 農具(6)
  • 日用品(5)
  • 住設機器(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 自転車部品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 手袋(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「22p」の検索結果

6,096件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レギュレータ AR22P SMC

    レギュレータ AR22P

    SMC(1件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • モジュラタイプ ルブリケータ AL22P SMC

    モジュラタイプ ルブリケータ AL22P

    SMC
    62税込68
    1個
    当日出荷
    型式AL20-A
  • (S22P6)ハーネス フロント MAZDA(マツダ)

    (S22P6)ハーネス フロント

    MAZDA(マツダ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
  • 作動油フィルター 22P-60-21161 コマツ

    作動油フィルター 22P-60-21161

    コマツ
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合D61EX-24
  • SNコンテナーC#22P サンコー(三甲)

    SNコンテナーC#22P

    サンコー(三甲)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    材質PPブルー/ライトブルー容量(L)22.4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×407×122ネスティング高さ(mm)63内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×363×110有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×350×100RoHS指令(10物質対応)対応名入れなし
  • JIS安全標識タテ PET板 JHD-22P 入口 グリーンクロス

    JIS安全標識タテ PET板 JHD-22P 入口

    グリーンクロス
    3,298税込3,628
    1枚
    5日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    用途現場での安全対策に。材質PET板厚さ(mm)1寸法(mm)225×300表示内容入口
  • JIS安全標識ヨコ PET板 JWD-22P 入口 グリーンクロス

    JIS安全標識ヨコ PET板 JWD-22P 入口

    グリーンクロス
    3,298税込3,628
    1枚
    5日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    用途現場での安全対策に。材質PET板厚さ(mm)1寸法(mm)200×400表示内容入口
  • PXP6010/22P/CR/0910 BULGIN

    PXP6010/22P/CR/0910

    BULGIN
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AW Series(AW22P) SMC

    AW Series(AW22P)

    SMC
    149税込164
    1個
    9日以内出荷
  • ヴィドマー ヴィドマーグルーブトレイRB-22P ムラテックKDS

    ヴィドマー ヴィドマーグルーブトレイRB-22P

    ムラテックKDS
    3,298税込3,628
    1個
    11日以内出荷
    小物部品や少量物の管理が便利です。
    用途キャビネット内の小物部品や少量物の管理トラスコ品番134-3488材質プラスチック質量(g)260
  • エンブレム  SUZUKI (レツド) 68111-42F20-22P スズキ

    エンブレム SUZUKI (レツド) 68111-42F20-22P

    スズキ
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
  • ニッケル10.9CAP P=45X22P=4 大阪魂

    ニッケル10.9CAP P=45X22P=4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)22ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
  • スズコバ10.9CAP P=25X22P=2 大阪魂

    スズコバ10.9CAP P=25X22P=2

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)22ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)8.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44
  • CASE,COUPLER (22P   32815MN5003 ホンダ

    CASE,COUPLER (22P 32815MN5003

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • CASE,COUPLER 22P   32815MN5000 ホンダ

    CASE,COUPLER 22P 32815MN5000

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • SUB CORD 22P   32112MCAP00 ホンダ

    SUB CORD 22P 32112MCAP00

    ホンダ
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
  • SUB CORD 22P   32112MCA700 ホンダ

    SUB CORD 22P 32112MCA700

    ホンダ
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
  • 3カ-W10.9CAP P=45X22P=4 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=45X22P=4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(18個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)22ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
  • エホート 鬼神 鉄・ステン 100x1.6x22P EFFORT(エホート)

    エホート 鬼神 鉄・ステン 100x1.6x22P

    EFFORT(エホート)
    3,798税込4,178
    1枚
    3日以内出荷
    サーメットチップにより耐摩耗性に優れ、長寿命。切り込み制限ガードにより切削時にバタつきを抑えてスムーズに切断。消音レーザースリット
    用途適応材料:アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管刃数22穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1.6
  • スーパー斬鉄刃 100x22P(S) 三高

    スーパー斬鉄刃 100x22P(S)

    三高
    2,598税込2,858
    1枚
    5日以内出荷
    プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
    用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数22質量(g)85刃厚(mm)1.6外径(mm)100内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
  • DYNAMIC 1100D HDR ASSY V 22P  BLACK GOLD TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DYNAMIC 1100D HDR ASSY V 22P BLACK GOLD

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カ-W10.9CAP P=1(オカイ6X22P=1(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=1(オカイ6X22P=1(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(20個)
    翌々日出荷
  • 3カ-W10.9CAP P=2(オカイ8X22P=2(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=2(オカイ8X22P=2(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
  • 3カ-W10.9CAP P=3(オカイ8X22P=3(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=3(オカイ8X22P=3(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)22寸法t(mm)4寸法s(mm)6寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)8寸法dk(mm)13ねじの呼びM8平座金D1:18×T:1.6
  • Bulgin 丸型コネクタ, 22極, ケーブルマウント, PXP6010/22P/CR/0910 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 22極, ケーブルマウント, PXP6010/22P/CR/0910

    BULGIN
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
    仕様極数 = 22実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 2.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 60.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一番摘み緑茶宇治抹茶入り三角ティーバッグ22P 国太楼

    一番摘み緑茶宇治抹茶入り三角ティーバッグ22P

    国太楼
    5,598税込6,046
    1ケース(39.6g×12個)
    9日以内出荷
    静岡県産一番茶100%使用。個包装を省いた環境省が推奨するプラスチックスマート商品で簡単、便利、おいしい、エコを兼ね備えたお茶ティーバッグ。
    種類緑茶原材料抹茶(日本)
  • バックルコンテナ クリア アイリスオーヤマ

    バックルコンテナ クリア

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理フタありコンテナ種類べた目スタッキング可否
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター グリーンハウス GH-LCW22P-BK 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター グリーンハウス GH-LCW22P-BK 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,198税込7,918
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種グリーンハウス GH-LCW22P-BK取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)

    RYOBI(リョービ)(55件のレビュー)
    4,667税込5,134
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
    仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度約70~180°ストップ外装式
  • リチウム電池CR2032 Panasonic(パナソニック)

    リチウム電池CR2032

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    659税込725
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
  • バックルコンテナ チャコールグレー アイリスオーヤマ

    バックルコンテナ チャコールグレー

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理チャコールグレー
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • 安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)

    安全ブレーカ HB型

    Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • 高ワット用延長コード 正和電工

    高ワット用延長コード

    正和電工(31件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品 省スペースでコンセント口に接続が可能
    電線太さ(mm2)2.0最大消費電力(W)1500芯数2電線仕様-種別VCTFK使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット 1種 細目(ステンレス) 大阪魂

    六角ナット 1種 細目(ステンレス)

    大阪魂(28件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
  • 六角ナット 3種 細目(ステンレス) 大阪魂

    六角ナット 3種 細目(ステンレス)

    大阪魂(29件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
...