カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • バイク部品(22)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 切削工具(8)
  • オフィス家具(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 建築金物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22pd」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)RYOBI(リョービ)(55件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から3日以内出荷
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型耐久性30万回ストップ角度約70~180°ストップ外装式
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式)RYOBI(リョービ)(30件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型耐久性30万回ストップ角度約85~180°ストップ内装式
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし)RYOBI(リョービ)(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。
勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型シリーズドアクローザ 20シリーズ耐久性30万回ストップ角度-ストップなし
スクリュー (PD22) TAKEGAWA(武川)スクリュー (PD22)TAKEGAWA(武川)
399税込439
1個
5日以内出荷
ミシン針 厚物本縫い・自動サイクル縫い・玉縁縫い用 DPX17++ オルガン針ミシン針 厚物本縫い・自動サイクル縫い・玉縁縫い用 DPX17++オルガン針
669税込736
1セット(10本)
当日出荷から6日以内出荷
高硬度の表面処理(PD)針:標準品の5倍の耐摩耗性を実現。ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)、クリフスカーフ(安定したループ形成)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用 厚物本縫い・自動サイクル縫い・玉縁縫い縫用ミシン針
パッキンセット (PD22) TAKEGAWA(武川)パッキンセット (PD22)TAKEGAWA(武川)
2,298税込2,528
1セット
3日以内出荷
ケーヒンPD22キャブレター TAKEGAWA(武川)ケーヒンPD22キャブレターTAKEGAWA(武川)
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
チューブクリップ (PD22) TAKEGAWA(武川)チューブクリップ (PD22)TAKEGAWA(武川)
399税込439
1セット(6個)
5日以内出荷
インレットパイプKIT (PD22) TAKEGAWA(武川)インレットパイプKIT (PD22)TAKEGAWA(武川)
6,598税込7,258
1セット
5日以内出荷
ビックキャブキット (PD22) TAKEGAWA(武川)ビックキャブキット (PD22)TAKEGAWA(武川)
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷
モンキー/BAJA/ゴリラ (R-Stage専用)
交流変換器(平均値) 渡辺電機工業交流変換器(平均値)渡辺電機工業
44,980税込49,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ビックキャブキット (PD22) TAKEGAWA(武川)ビックキャブキット (PD22)TAKEGAWA(武川)
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷
MAGNA50 (R-Stage専用)
ビックキャブキット (PD22) TAKEGAWA(武川)ビックキャブキット (PD22)TAKEGAWA(武川)
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷
Ape100/XR100Motard (Nomal&S-Stage)
ビックキャブキット (PD22) TAKEGAWA(武川)ビックキャブキット (PD22)TAKEGAWA(武川)
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷
ダックス50/70 (R-Stage専用)
ビックキャブKIT (PD22) TAKEGAWA(武川)ビックキャブKIT (PD22)TAKEGAWA(武川)
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷
C50 (R-Stage専用)
スロットルスクリューセット (PD22) TAKEGAWA(武川)スロットルスクリューセット (PD22)TAKEGAWA(武川)
1,798税込1,978
1セット
5日以内出荷
ニードルジェットセット (PD22) TAKEGAWA(武川)ニードルジェットセット (PD22)TAKEGAWA(武川)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
用途スペシャルパーツ武川補修部品
ビックキャブキット (PD22) TAKEGAWA(武川)ビックキャブキット (PD22)TAKEGAWA(武川)
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
TT-R90
インレットパイプKIT(PD22/S-Stage) TAKEGAWA(武川)インレットパイプKIT(PD22/S-Stage)TAKEGAWA(武川)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
22Φ 中きのこ形スイッチ マルヤス電業22Φ 中きのこ形スイッチマルヤス電業
689税込758
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
形状中きのこ形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状キノコ(中きのこ形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
基板対ケーブルコネクタ JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブルコネクタJAE(日本航空電子工業)
129税込142
1個
当日出荷から9日以内出荷
2列型 圧着式
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~)CKD
14,100税込15,510特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数5
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイトオーム電機
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラックオーム電機
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電。USB差込口はType-C×1、Type-A×1。TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力。AC差込口は2口、出力合計1400Wまで。コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上。Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
ビッグキャブキット (PD22/フィルター付) TAKEGAWA(武川)ビッグキャブキット (PD22/フィルター付)TAKEGAWA(武川)
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
モンキー/ゴリラ (ボアアップヘッド専用)
ビックキャブキット (PD22/Type-2) TAKEGAWA(武川)ビックキャブキット (PD22/Type-2)TAKEGAWA(武川)
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷
XR50R/CRF50F (R-Stage&Regular)
iPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE3柄) エアージェイiPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE3柄)エアージェイ
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
再利用可能なエコパッケージに入った本商品は「耐衝撃性クリアタイプ」のスマートフォン背面ケースです。丈夫なTPU素材で落下などの衝撃から大切なiPhoneをしっかりまもります。また、TUP素材は柔らかくケース装着時に端末自体を傷つけにくい利点もあります。
材質TPU(柄特徴)【DE3】クリアケースにペンキを散らしたようなデザインタイプケース型素材TPE、TPU、PCRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃
iPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE2柄) エアージェイiPhone14用 耐衝撃 デザインクリア背面ケース(DE2柄)エアージェイ
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
再利用可能なエコパッケージに入った本商品は「耐衝撃性クリアタイプ」のスマートフォン背面ケースです。丈夫なTPU素材で落下などの衝撃から大切なiPhoneをしっかりまもります。また、TUP素材は柔らかくケース装着時に端末自体を傷つけにくい利点もあります。
材質TPU(柄特徴)【DE2】クリアケースにアニマルペイント模様タイプケース型素材TPE、TPU、PCRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)CKD
9,150税込10,065
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から13日以内出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ビックキャブキット (PD22/ハイフローフィルター) TAKEGAWA(武川)ビックキャブキット (PD22/ハイフローフィルター)TAKEGAWA(武川)
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷
CRF50F/XR50R (R-Stage&Reguler)
ビックキャブキット (PD22/エアフィルター付) TAKEGAWA(武川)ビックキャブキット (PD22/エアフィルター付)TAKEGAWA(武川)
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
Ape100/XR100Motard (Nomal&S-Stage)
実効値変換器(真の実効値) 渡辺電機工業実効値変換器(真の実効値)渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
絶対値演算器 渡辺電機工業絶対値演算器渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ NF-TPG 住友電工ハードメタルチップ NF-TPG住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~)CKD
15,588税込17,147
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
ポート数5
チップ NF-TEGN 住友電工ハードメタルチップ NF-TEGN住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状無しチップブレーカ無し
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-22 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-22渡辺電機工業
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-B 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-B渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応