カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 溶接用品(5)
  • 清掃用品(3)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み

「22pf カプラ」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウSUS製プラグカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(4件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
カプラプラグ バラ BeHAUSカプラプラグ バラBeHAUS
389税込428
1個
当日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途管用おねじに対する配管として適合流体空気ねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)日東工器(35件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ミニカプラプラグPF型(吹管取付用) 日東工器ミニカプラプラグPF型(吹管取付用)日東工器
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
溶断機器専用タイプ。容量が大きく豊富なバリエーション。 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。 圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。 分岐配管用のラインカプラミニもあります。
用途汎用型溶断機器配管用仕様吹管取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8、M16、W12.5-20.、(ゴムホース取付用)1/4・5/16・3/8ホース
プラグカプラー モノタロウプラグカプラーモノタロウ(65件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
エアーガンの配管接続に便利なG(PF)カプラーです。
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気質量(g)約28ねじ径G1/4関連資料よくあるお問合わせ_プラグカプラ―(Gカプラー)
クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。材質(本体)鋼鉄使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製日東工器
999税込1,099
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ミニカプラスーパープラグPF型(吹管取付用) 日東工器ミニカプラスーパープラグPF型(吹管取付用)日東工器(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]材質(シール)ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~+80最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]寸法Hp(Φmm)六角19
プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウプラグカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(77件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気寸法D(Φmm)11寸法d(Φmm)7.5
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(70件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウソケットカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(209件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
カプラプラグ バラ BeHAUSカプラプラグ バラBeHAUS
389税込428
1個
当日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。Oリング付です。
用途管用おねじに対する配管として適合流体空気ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ(大口径)(おねじ取付用)プラグ 日東工器ハイカプラ(大口径)(おねじ取付用)プラグ日東工器(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット)NAC(長堀工業)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
NL型カップリングプラグ メネジ NKCカップリングNL型カップリングプラグ メネジNKCカップリング
189税込208
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
耐火プラグケーブルタイプ INABA(因幡電機産業)耐火プラグケーブルタイプINABA(因幡電機産業)
2,890税込3,179特価
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
新たらしい片壁にも対応しました。ラインナップは2品番より貫通配管に最適なサイズを選択可能。壁の消防評定を取得しています。
仕様国土交通大臣認定品(壁・床)最大開口径(mm)125
ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用) 日東工器ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用)日東工器(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途汎用型溶断機器配管用タイプ日東ミニカプラ寸法A(mm)29仕様ゴムホース取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用
ミニカプラプラグPH型(ゴムホース取付用) 日東工器ミニカプラプラグPH型(ゴムホース取付用)日東工器(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
主な用途ホース中間用仕様ゴムホース取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)28最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウプラグカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(228件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
ミニコックプラグPF型(吹管取付用) 日東工器ミニコックプラグPF型(吹管取付用)日東工器(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途溶断器直結用種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)30タイプ吹管取り付け用(PF型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法(Hp)六角19寸法C(mm)19.1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
カップリング   Rc1/4メネジ 八興カップリング Rc1/4メネジ八興
199税込219
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.5ねじサイズRc1/4
クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプNAC(長堀工業)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
【ALタイプ20型】取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
エアー用プラグ(2分プラグ) ヤマト(空圧機器)エアー用プラグ(2分プラグ)ヤマト(空圧機器)
199税込219
1個
当日出荷から翌日出荷
BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ) ヤマト・インダストリーBLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
軽量プラグ WTB軽量プラグWTB(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミマグネシウム最高使用圧力(MPa)0.7ソケットorプラグプラグ
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CALNAC(長堀工業)
289税込318
1個
当日出荷から10日以内出荷
・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
ハンドガン M22×PF1/4”クイックカプラ仕様 アサダハンドガン M22×PF1/4”クイックカプラ仕様アサダ
28,980税込31,878
1丁
当日出荷
1/4インチ洗管ホースに接続すれば、ガンで洗管作業時の送・止水の操作ができます。 バリアブルノズルを接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用できます。 ガンの全長が短いため、貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に最適です。
用途高圧洗浄機を使用しての洗管・洗浄作業。適合機種8/60、8.5/60、8.5/60Pホース接続径(洗管ホース側)M22クイックカプラ 、(高圧ホース側)PF1/4クイックカプラアズワン品番64-6749-17
クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
コンパクトカプラ プラグ (おねじ取り付け用) 日東工器コンパクトカプラ プラグ (おねじ取り付け用)日東工器
1,798税込1,978
1個
当日出荷
自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズR1/8最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂
キャップ付エアプラグ パオックキャップ付エアプラグパオック
379税込417
1個
翌々日出荷
ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
用途管用おねじに対する配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(おねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
洗浄ガン REX(レッキス工業)洗浄ガンREX(レッキス工業)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
カプラ式です。
仕様4P-PF22-3S適合機種標準付属:GSB730、GSB1030-sd、GE430-R、730GF、オプション:GF430、440GF、560GF形式4P-PF22-3S
洗浄ガン REX(レッキス工業)洗浄ガンREX(レッキス工業)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
カプラ式です。
適合機種標準付属:JQ1011G、JQ1011GN、JA160G、JQ820GN-R、GB160-R、GB160sd-R、GSB1520、GE1013-R、GE1015-R、GE160-R形式3P-PF22-3S