カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 溶接用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)

「22pff」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニカプラプラグPF型(吹管取付用) 日東工器

    ミニカプラプラグPF型(吹管取付用)

    日東工器
    489税込538
    1個
    当日出荷
    溶断機器専用タイプ。容量が大きく豊富なバリエーション。 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。 圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。 分岐配管用のラインカプラミニもあります。
    用途汎用型溶断機器配管用仕様吹管取り付け用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8、M16、W12.5-20.、(ゴムホース取付用)1/4・5/16・3/8ホース
  • エアー用プラグ(2分プラグ) ヤマト(空圧機器)

    エアー用プラグ(2分プラグ)

    ヤマト(空圧機器)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • カプラプラグ バラ BeHAUS

    カプラプラグ バラ

    BeHAUS
    389税込428
    1個
    当日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。Oリング付です。
    用途管用おねじに対する配管としてねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリング   G1/4メネジ 八興

    カップリング G1/4メネジ

    八興
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番814-6233材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム全長(mm)32質量(g)22最高使用圧力(MPa)1.5ねじサイズG1/4
  • メネジプラグ 近畿製作所

    メネジプラグ

    近畿製作所
    549税込604
    1個
    当日出荷
    エアーツールや配管に抜群!!
    用途エアー配管、回路中や末端のコネクト仕様メネジプラグG1/4メネジ×プラグ(20型)トラスコ品番178-5678材質質量(g)22使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
  • 軽量プラグ WTB

    軽量プラグ

    WTB(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質アルミマグネシウムソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)0.7
  • NL型カップリングプラグ メネジ NKCカップリング

    NL型カップリングプラグ メネジ

    NKCカップリング
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
  • キャップ付エアプラグ パオック

    キャップ付エアプラグ

    パオック
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
    用途管用おねじに対する配管として。最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • BLY型流量調整付きカップリングプラグ ヤマトエンジニアリング

    BLY型流量調整付きカップリングプラグ

    ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。
    用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。材質鋼鉄使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ) ヤマトエンジニアリング

    BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)

    ヤマトエンジニアリング
    239税込263
    1個
    11日以内出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。トラスコ品番857-2461材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気ホース寸法(mm)【相手側】G1/4取付サイズG1/4耐圧力(MPa)1.5
  • HP Series 3 Pro 322pf FHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 3 Pro 322pf FHDモニター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    仕様●標準消費電力:20W●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:規制の対象機器でない●モニタ形状:平面●国際エネルギースター:登録●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:378.2×488.0×180.4mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:294.3×488.0×51.3mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●左右角度調整(スイベル)機能:なし●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電源OFF時消費電力:0.5W未満●応答速度(G to G):5ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認サイズ21.5型ピッチ0.2480×0.2480 mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.25、スタンドなし:2.86最大消費電力(W)25コントラスト比1000:1(ダイナミック8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI&DisplayPort)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI&DisplayPort)ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m)入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • ペンシルグラインダー YoshidaTools

    ペンシルグラインダー

    YoshidaTools
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています 芯ブレを極力少なくした本体にかかる振動を低減しました
    用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど付属品カプラプラグNL-22PFF、9Hex、8Hexスパナ(各1)、排気ホース35cm(1)、給気ホース135cm(1)、ラバープロテクタ(1)全長(mm)150質量(kg)0.11ねじ寸法(ホース口金)1/4-28UNFハンドルロール方式コレットサイズ(mm)3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])60000推奨ホース径(mm)4空気消費量(Nm3/min)(最大)0.18外径(mm)(最大)16排気方向RoHS指令(10物質対応)対応