カテゴリ

  • 電気材料(46)
  • 農業機械(36)
  • バイク部品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 制御機器(15)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 介護用品(10)
  • カー用品(10)
  • 作業工具(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 機構部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 切削工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 梱包用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22sb」の検索結果

関連キーワード
262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニー ボディパッド MT-KY022SB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ニー ボディパッド MT-KY022SB

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KY022SB。販売備考:キャンセル不可商品です。 Metallic Silver with Black & Blue。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21-22。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:メタリック シルバー/ブラック/ブルー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:YAMAHA Tracer9 GT (21/22)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートメタリック シルバー/ブラック/ブルー備考YAMAHA Tracer9 GT (21/22)タイプKnee Body Pad
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SB+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 3M+22SB+22PB

    NAC(長堀工業)
    4,298税込4,728
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7024全長(mm)2500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)2500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SB+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SB+22PB

    NAC(長堀工業)
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7029全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 8M+22SB+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 8M+22SB+22PB

    NAC(長堀工業)
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7034全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SB+22PB NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ10x6.5 10M+22SB+22PB

    NAC(長堀工業)
    6,998税込7,698
    1本
    7日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7019全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)10使用流体空気チューブ内径(Φmm)6.5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • 超小型スライドスイッチ SSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    超小型スライドスイッチ SSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
    ストローク(mm)2切換方式ショーティング耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
    用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • NL型ナットカップリングソケット ウレタンホース NKCカップリング

    NL型ナットカップリングソケット ウレタンホース

    NKCカップリング
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)Φ25最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2六角対辺H2(mm)19適合カプラNL20系型、YNL型
  • エアーワンタッチソケット WIZ'A

    エアーワンタッチソケット

    WIZ'A
    1,088税込1,197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途圧縮空気専用パーツ仕様安心安全の日本製材質本体:鋼鉄シルバー最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • YNL型ワンタッチナットカップリングソケット ウレタンホース NKCカップリング

    YNL型ワンタッチナットカップリングソケット ウレタンホース

    NKCカップリング
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    NLシリーズと同様にソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグの着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。ソケットはYNLワンタッチ式を使用し、プラグは標準のNLシリーズを使用します。ソケットの本体材質は鋼鉄のみで水には使用できません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用・ウレタンホース接続用があり、自由な組み合わせができます。適用流体は空気のみです。
    材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)Φ25最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2六角対辺H2(mm)19適合カプラNL20系型、YNL型
  • クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。
    用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • DBボビン (400W)穴明 メッキ カット付 セキ[縫製用品]

    DBボビン (400W)穴明 メッキ カット付

    セキ[縫製用品](4件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷
    用途家庭用・職業用幅(mm)9.2直径(Φmm)21.2内径(Φmm)6.0
  • ノック式サインペン クリッカート ゼブラ

    ノック式サインペン クリッカート

    ゼブラ
    83税込91
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    空気中の水分を吸収するインク『モイストキープインク』を採用した、キャップなしでもペン先が乾かず書けるノック式の水性カラーペンです。やさしくペールな色合いが登場。
    タイプシングル線幅(mm)0.6インク水性染料寸法(軸径Φ×全長)(mm)14.4×147.7商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • ベルクシリーズ バケツ(本体) リス

    ベルクシリーズ バケツ(本体)

    リス
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
  • ツールケース(メタル) V形2段式 433X220X160mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールケース(メタル) V形2段式 433X220X160mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。天面フラットV形2段式両開きケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。
    用途工具類の保管・管理用仕様シリンダー錠取付可能(別売)質量(kg)4タイプ両開きケースタイプ外寸法・幅(mm)433外寸法・高さ(mm)160外寸法・奥行(mm)220
  • クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ

    NAC(長堀工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
  • 高圧用ロック一発ダスターソケット プラグ一体型 フジマック

    高圧用ロック一発ダスターソケット プラグ一体型

    フジマック
    63,980税込70,378
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    高圧エアーホース専用ソケットです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。
    用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番838-5451材質鉄、アルミニウム接続口径R1/4左ネジ質量(g)170ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
  • GM シリンダー付間仕切錠 長沢製作所

    GM シリンダー付間仕切錠

    長沢製作所(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    種別シリンダー付間仕切錠(小判座)材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36
  • G-22S単品 TMEHジャパン

    G-22S単品

    TMEHジャパン
    272税込299
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)85
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22

    omron(オムロン)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:30回/min電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • 大型マイクロ A omron(オムロン)

    大型マイクロ A

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブルー アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブルー

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)25ハンドル色ブルーハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
  • オーディオ八一ネス スバル20P アガタ

    オーディオ八一ネス スバル20P

    アガタ
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    純正20ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです
    用途オーディオハーネス
  • GA-22Sセット品 TMEHジャパン

    GA-22Sセット品

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    1,400税込1,540
    1セット
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)217
  • 大型マイクロ X omron(オムロン)

    大型マイクロ X

    omron(オムロン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から89日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • ベルクシリーズ バケツ(フタ) リス

    ベルクシリーズ バケツ(フタ)

    リス
    589税込648
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
  • 耐雷USBタップ 収納プラグ 急速充電 2個口 2ポート コードなし ELPA

    耐雷USBタップ 収納プラグ 急速充電 2個口 2ポート コードなし

    ELPA
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
    用途屋内専用ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2ポート定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)電力(W)AC差込口合計:1400までコネクタ形状USB、Aタイプ(メス)機能耐トラッキング、雷ガード
  • 月行事ボード(横書き) ブロンズ TRUSCO

    月行事ボード(横書き) ブロンズ

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1枚
    翌日出荷から9日以内出荷
    仕様マグネット対応種類壁掛け・罫線あり表示内容月行事材質(表面)スチール繰り返し・詰め替え対応
  • オプションカウンター(LS722用・750mm・GN62) TOTO

    オプションカウンター(LS722用・750mm・GN62)

    TOTO
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • USBタップPD20W 急速充電 雷ガード付 Type-Cポート ELPA

    USBタップPD20W 急速充電 雷ガード付 Type-Cポート

    ELPA
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    使用温度範囲:-10℃~40℃。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:3個口。USBポート。定格 Type-Aポート:DC5V 3.1A。 Type-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A。2ポート同時使用時:DC5V 3.1A。ポート数:Type-A 1ポート / Type-C 1ポート
    用途PD(パワーデリバリー)対応で、PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用時。収納プラグ。雷から接続機器を守る雷ガード付ブラックコンセント個数3機能雷ガード/USB
  • USBタップPD20W ELPA

    USBタップPD20W

    ELPA
    2,398税込2,638
    1台
    3日以内出荷
    。PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。※USBポートのうちType-Cポートのみ使用時。収納プラグ。雷から接続機器を守る雷ガード付
  • 耐雷USBタップ3個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ ELPA

    耐雷USBタップ3個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ

    ELPA
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    AC差込口定格:AC100V 14A。使用温度範囲:-10℃~40℃。口数:3個口。AC差込口合計1400Wまで。屋内専用。USBポート。定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)。コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)。ポート数:2ポート
    用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
  • 【 選べる3サイズ 】 竹繊維&竹炭 ポケットコイル マットレス 単品 抗菌 消臭 速乾 防ダニ 高通気性  圧縮梱包 ピロートップ 萩原

    【 選べる3サイズ 】 竹繊維&竹炭 ポケットコイル マットレス 単品 抗菌 消臭 速乾 防ダニ 高通気性 圧縮梱包 ピロートップ

    萩原
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    竹繊維混紡のポケットコイルマットレス。消臭・抗菌・温度調節など、優れた機能を持った安心の天然素材「竹」を取り入れたマットレス。吸湿性・速乾性に優れており、夏は涼しく冬は暖かく快適な眠りをサポートする「竹繊維」と、消臭・抗菌機能に優れた「竹炭」を練り込んだ2タイプからお選びいただけます。高密度のポケットコイルを使用しており、身体に合わせて沈み込み、柔らかく包みこまれるような寝心地です。また圧縮梱包仕様なので、お引越しの搬入もラクラク。密封状態で届くので清潔感もあり安心です。【材質】主材:ポケットコイル生地(竹繊維):ポリエステル70%・竹繊維30%生地(竹炭):ポリエステル70%・竹炭30%【生産国】中国【備考】完成品
    用途寝具、マットレスとして。材質主材:ポケットコイル、張地:70%ポリエステル/30%竹・竹炭繊維
  • センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A

    三木プーリ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし
  • Eaton ブランキングプラグ EATON(イートン)

    Eaton ブランキングプラグ

    EATON(イートン)
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプBlanking Plug併用可能製品RMQ Titan Series
  • 耐雷USBタップ2個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ ELPA

    耐雷USBタップ2個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ

    ELPA
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    AC差込口定格:AC100V 14A。使用温度範囲:-10℃~40℃。口数:2個口。AC差込口合計1400Wまで。屋内専用。USBポート。定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)。コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)。ポート数:2ポート
    用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
  • カラーインチネジ エスエスエーサービス

    カラーインチネジ

    エスエスエーサービス
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 。強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 。ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 。プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 。その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。
    材質ねじ#6-32×6mm(インチ)山数32頭部形状六角頭部厚(mm)2.6首下長(mm)6穴の形状十字穴入数10個入
  • 押ボタンスイッチ用操作部(小形きのこタイプΦ30) omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用操作部(小形きのこタイプΦ30)

    omron(オムロン)
    519税込571
    1個
    9日以内出荷から61日以内出荷
    保護構造IP65
  • シャンデリアライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    シャンデリアライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブラック アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブラック

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)25ハンドル色ブラックハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂