カラーインチネジ
十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。
強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。
ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。
プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。
その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。
- 材質
- 鉄
- ねじ
- #6-32×6mm(インチ)
- 山数
- 32
- 頭部形状
- 六角
- 頭部厚(mm)
- 2.6
- 首下長(mm)
- 6
- 穴の形状
- 十字穴
- 入数
- 10個入
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。ねじ の新着商品
カテゴリ





























