カテゴリ
- 制御機器(21)
絞り込み
エコロジープロダクト
「22uf 25v」の検索結果

電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
Panasonic コンデンサ 22μF, ,25V dc, EEAFC1E220
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841袋(5個)当日出荷仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×7直径(Φmm)5高さ(mm)7電圧(V)25dc寿命1000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
Capacitor MLCC 1210 X7R
太陽誘電¥32,980~税込¥36,278~1リール(1000個)翌々日出荷仕様太陽誘電1210大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 このシリーズは、低ESRで優れたノイズ吸収特性を発揮します。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。. 太陽誘電の積層セラミックコンデンサは、オフィスオートメーション、家庭用品、AV機器などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。. 製品用途の情報
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 22μF
ニチコン¥469税込¥5161袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 5mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CWリーク電流 = 3 μACWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF
ニチコン¥669税込¥7361袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥879税込¥9671セット(2個)7日以内出荷Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 25 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 220 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。この製品は、8 x 10.5 mm のすべての寸法で、ESR 値が 22 m Ω となっています。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.9Aアズワン品番65-6966-58
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 22μF
ニチコン¥419税込¥4611袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801セット(500個)7日以内出荷PanasonicZTシリーズVタイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は35V、最大温度範囲は125℃で150uFの静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。この製品は、8x10.5mmのすべての寸法で、ESR値が22mΩとなっています。耐久性:4000時間(125℃高リップル電流(ZCシリーズより75→118%高い)ご要望に応じて耐振製品も用意しています。AEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.9Aアズワン品番65-6971-95
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 40V dc 22μF
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アキシャルシリーズ = 030 AS等価直列抵抗 = 8Ω030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF
ニチコン¥579税込¥6371袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VKリーク電流 = 3 μA、4 μAアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 220μF
VISHAY¥2,198税込¥2,4181袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 18mm高さ = 18mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 25mmシリーズ = 031 AS等価直列抵抗 = 1.02ΩNFC 93110, CEI 384-4. 031 AS Series. Miniature axial electrolytic capacitors offering high CV values For coupling, decoupling, smoothing, filtering, buffering and timing functions Applications include: audio and video circuit connections, measuring, regulation. Life expectancy 2000 hoursRoHS指令(10物質対応)対応
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 2個入
Panasonic(パナソニック)¥759税込¥8351セット(2個)7日以内出荷Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 25 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 220 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。8 x 10.2 mm のすべての寸法で、ESR 値は 22 m Ω です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて耐仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.9Aアズワン品番65-6964-55
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF
RS PRO¥969税込¥1,0661袋(10個)3日以内出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF
ニチコン¥329税込¥3621袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = PW寿命 = 2000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応