カテゴリ
- 機構部品(14)
- 農業機械(3)
- 自動車補修部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「22x35x6」の検索結果

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール(マツダ)
武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーマツダ
オイルシールUE型 茶フッ素
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
6カクボルト M8X35X22
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M8X35X22図解NoSSA-C421 台車 テンションカナグ部品_No.3、SSA-R1000C ステリング切換装置部品_No.31、MRS30-130T 走行クラッチ部品_No.29、MS410ESL-3M フレーム部品_No.45、MP4120E-5M332060 本体,付属品部品 6カクボルト M8X35X22_No.23、MP4100E-M 本体,付属品部品 6カクボルト M8X35X22_No.22、SSA-α510DX M-A リヤアクスル,ミッション部品_No.51、MP5000E-K本体,付属品部品6カクボルトM8X35X22_No.23、MP5000E-M332148本体,付属品部品6カクボルトM8X35X22_No.23、MP2520E 本体,付属品部品 6カクボルト M8X35X22_No.28、KP-402 本体,付属品部品 6カクボルト M8X35X22_No.26、BSA-410 エンジン取付部品_No.3、SSA-F610I 1994ネン 燃料タンク部品_No.31、MS410ESL-2K フレーム部品_No.24など
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)
SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から88日以内出荷材質フッ素ゴム接点部ダブルリップRoHS指令(10物質対応)対応
Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,998税込¥3,2981台8日以内出荷Aruba Instant Onアクセスポイント給電用アダプター 。電源ケーブル(JW122A)の購入は不要です 。対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) 。AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)には同等製品が標準で同梱されています質量(g)172.4(0.4 lb)外形寸法(cm)6.1×8.9×5.1(2.4×3.5×2 in)
6カクボルト M6X25X22
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷規格M6X25X22図解NoMSV613L(11.5) マキトリソウチ部品_No.35、MSV613-M-A マキトリソウチ部品_No.32、MSV415L(10) マキトリソウチ部品_No.32、MSV615L(11.5) マキトリソウチ部品_No.35、GKSL3300-M マキトリソウチ部品_No.32、GKSL3300-K マキトリソウチ部品_No.32、GKSL3315 マキトリソウチ部品_No.32、MSV413L(8.5) マキトリソウチ部品_No.32、MSL330-K -A 巻取装置部品_No.32、MSV413B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.32、MSV613-K-A マキトリソウチ部品_No.32、GSL205-H マキトリソウチ部品 6カクボルト M6X25X22_No.32、MSV415L-1(8.5) マキトリソウチ部品_No.35、MSV613-M-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.32、MSV615L(13) マキトリソウチ部品_No.35、MSV613-K-A(13×130M) マキトリソウチ部品_No.32など