カテゴリ
- バイク純正部品(17)
- 制御機器(6)
- 自動車純正部品(6)
- トラック純正部品(5)
- 測定用品(3)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(11)
- Kawasaki(6)
- ABB(4)
- 長野計器(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- トヨタ(3)
- 日野自動車(3)
- アズワン(2)
- FACOM(2)
- Hongfa(ホンファ)(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- カシオ計算機(1)
- テラモト(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- ヤヨイ化学(1)
- アース製薬(1)
- X.A.M(1)
- 三菱ふそう(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「230-116」の検索結果

ジョイントコークA
ヤヨイ化学(53件のレビュー)¥659税込¥7251本(500g)当日出荷から3日以内出荷高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。成分変性アクリル樹脂使用温度範囲5~40℃ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
Arizona SL BF (Narrow)
ビルケンシュトックジャパン¥9,998税込¥10,9981足当日出荷から翌々日出荷クッション性に優れるEVA製のミッドソールと、グリップ性に優れるラバーアウトソールを搭載したスーパーグリップシリーズは、安全性が求められる様々な職場を快適にしてくれる信頼のおける商品です。用途病院、レストラン、ホテルなど動きが多く安全な歩行が求められる職場に仕様コルクフットベッド、スーパーグリップアウトソール材質人工皮革(ビルコフロー)タイプ幅狭タイプ(女性向け)規格EN ISO 20347:2012 認証靴タイプサンダル
パン コーヒー のぼり旗
イタミアート¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷から4日以内出荷ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質テトロンポンジ仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10
長野計器(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から32日以内出荷基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200外径(Φmm)60測定流体気体・液体
XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C2301)
X.A.M(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷から5日以内出荷浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。サイズ420主な適合車種EPO/GT50/コレダ50スポ-ツ
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2301 VCMコーティング 15×D
RYOCO(菱高精機)¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15
長野計器(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15
長野計器¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から6日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300呼びDU外径(Φmm)60
電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ
ABB¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:160 A●許容入力:55 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6945アズワン品番65-7362-27
電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ
ABB¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:200 A●許容入力:75 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃アズワン品番65-7362-29
電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ
ABB¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690Vac/440Vdcの電力回路の制御に使用されます。これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守DINレール取り付け又はねじ取り付け接触保護設計アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:275 A●許容入力:90 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:152.6mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃アズワン品番65-7329-08
ER・CRシリーズ 共通ロールペーパー(普通紙)
カシオ計算機(4件のレビュー)¥739~税込¥813~1箱(5巻)ほか当日出荷適合機種106ER/132ER/129ER/107ER/108ER/118ER/128ER/190ER/230ER/240ER/TK-600/109ER/117ER/220ERT/110ER-ST/TK-500/10CR/15CR/11ER/115ER/116ERT/100ER/110ER/160ER/210ER/16CR/17CR種別普通紙幅(mm)58タイプ普通保存長さ(m)35芯径(mm)12紙厚(mm)約0.065外径(mm)60
キャリングトレー
アズワン¥4,059税込¥4,4651個当日出荷薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。 耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。材質PP(ポリプロピレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×116内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×108×69アズワン品番3-183-01
キャリングトレー グレー PP製
アズワン¥3,698税込¥4,0681個当日出荷薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。材質PP(ポリプロピレン)外寸(mm)360×230×116内寸(mm)117×108×69アズワン品番3-183-02
アース虫よけネットEX カートリッジタイプ
アース製薬¥889税込¥9781個翌日出荷から4日以内出荷速く効く・広く効く・最後まで効く 【効きめの秘密】 (1)世界唯一(※有効成分の組み合わせ・自社調査(吊り下げ虫よけにおいて2023年6月現在))3つの薬剤のトリプル処方「プロフルトリン」「エムペントリン」「トランスフルトリン」 ・3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 (2)マルチフィラメント構造 ・1本1本の繊維を編みこんだネット ・空気と接する面が多い ・薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮 つるだけ簡単なネットタイプ 風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。 雨に濡れても大丈夫 無臭タイプ 不快害虫用 ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。効果と広がりは使用環境により異なります。 【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ用途不快害虫用虫よけ付属品お取替え目安シール成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン種別カートリッジ香り無臭タイプ適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ使用量ベランダ、玄関先など気になる場所に1個使用場所軒下、ベランダ、物干しに・玄関先に効果約1年間(365日間)(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく。(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。)