カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(159)
  • FA担当者のオススメ新商品(156)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
  • バイク純正部品(117)
  • 空調・照明・電設資材(59)
  • メカニカル部品(54)
  • 制御機器(49)
  • 電動工具(41)
  • バイク部品(26)
  • 農業機械(22)
  • 研磨材(21)
  • 空圧工具(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 自動車純正部品(6)
  • 安全用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業服(4)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2300r」の検索結果

関連キーワード
776件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2300R) SMCVQC2000_VALVE - バルブ(VQC2300R)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
使用流体空気
S Series(SV2300R) SMCS Series(SV2300R)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2300R) SMCVQ2000_VALVE - バルブ(VQ2300R)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2300R SMC5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2300RSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ポート数5接続口径(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプコイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式3位置クローズドセンタねじの種類Rc使用流体空気
VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2300R) SMCVFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2300R)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット合成シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2300R SMC5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2300RSMC
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(02) 1/4配管方法(-) 横配管使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2300R) SMCVFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2300R)SMC
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
CANON純正 インクカートリッジ PFI-2300 R CanonCANON純正 インクカートリッジ PFI-2300 RCanon
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
対応機種:GP-2000/4000
適合機種GP-2000/4000レッド適合機種メーカーキャノン
水平曲りダクト 3P100A 2300R 45° Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 3P100A 2300R 45°Panasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1本
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P・100A質量(kg)8.9材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
水平曲りダクト 5P60A 2300R 45° Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 5P60A 2300R 45°Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1本
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・60A質量(kg)9.1材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
水平曲りダクト 5P30A 2300R 45° Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 5P30A 2300R 45°Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1本
31日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格5P・30A質量(kg)9.1材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
棒マグネット TRUSCO棒マグネットTRUSCO(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
棒状でメモなどを安定して止められます。
幅(mm)15厚さ(mm)7
都市ガス用 メタルホース 日本継手(旧:JFE継手)都市ガス用 メタルホース日本継手(旧:JFE継手)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。使用ガス都市ガス用
1SNA645034R2300 ABB1SNA645034R2300ABB
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フォークカレントテスタ 共立電気計器フォークカレントテスタ共立電気計器(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
単相三線の負荷バランス、DC回路の電流測定に、強い味方が誕生! 新開発のオープンセンサでAC/DCの電流測定が可能 非接触電圧感知機能で活線チェック DC電流レンジはゼロアジャスト機能でワンタッチゼロ調整 データホールド機能(AC A/DC Aのみ) 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT.Ⅲ300V準拠
仕様クレストファクター(波高率):波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。その他クレストファクター(波高率)とは波高値と実効値の比のことであり、ダイナミックレンジ広さを示すものです。クレストファクターは、波形歪みのない正弦波で、1.41です。この値から外れると波形が、歪んでいることを意味します。付属品取扱説明書、R03(UM-4:単四電池)×2、携帯ケース適合規格IEC61010-1過電圧CAT.Ⅲ 300V 汚染度2分解能AC/DC 0.1A (最小)連続使用時間(時間)ACA:約46 DCA:約52最大表示1049カウント使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2(オートパワーオフ約10分)クレストファクター(波高率)(CF)2.5電圧感知機能NCV:非接触で電圧の有無を判別(非覆線・裸線兼用)、80V以上電圧検出時に「Hi」表示の点滅およびブザーの断続音被測定導体径最大Φ10mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×40×30確度交流電流:0~100A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz)・直流電流:0~100A ±2.0%rdg±5dgtRoHS指令(10物質対応)対応特性真の実効値測定で、歪んだ波形に威力を発揮●オートパワーOFF機能
VQ Series(VQ230~) SMCVQ Series(VQ230~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
都市ガス用 メタルホース アイボリー 日本継手(旧:JFE継手)都市ガス用 メタルホース アイボリー日本継手(旧:JFE継手)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から5日以内出荷
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。アイボリー使用ガス都市ガス用
夏用つなぎ服 2300シリーズ AUTO-BI(山田辰)夏用つなぎ服 2300シリーズAUTO-BI(山田辰)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1着
当日出荷から4日以内出荷
通気性に優れた生地を使用しているため夏にピッタリです。 脚部両サイドには、便利な小物サイズのポケットが付いています。
用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様通気性、吸汗速乾に優れたサバービアR使用混率(%)ポリエステル65・綿35
ボールエンドミル 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル 2BEFKD(フクダ精工)
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
刃数2材質HSS-Co
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタポート数5
フェイサスイント(機能なし) Panasonic(パナソニック)フェイサスイント(機能なし)Panasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1箱
3日以内出荷から5日以内出荷
プラチェーン 友屋プラチェーン友屋
849税込934
1本
4日以内出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)本体:Φ6×L1200
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
ソフトコーン450H 赤 サンコー(三甲)ソフトコーン450H 赤サンコー(三甲)
4,098税込4,508
1個
3日以内出荷
種別8Y0123材質PVC質量(kg)1レッド高さ(mm)450種類ミニ外寸(mm)280×280×450デザイン無地
ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステムローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
16,980税込18,678
1セットほか
当日出荷から7日以内出荷
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color Redタイプ)タカノ
569税込626
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
(22300)クラッチカバー ホンダ(22300)クラッチカバーホンダ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
VQ230 SMCVQ230SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ) Mitutoyo(ミツトヨ)Ⅱ形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷から92日以内出荷
お求めやすい価格の普及形のホールテストです。 精度はチタンコーティング付のホールテストとまったく変わりません。 定圧装置付きのため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.005
(78152)PANEL-FLOOR,RR ニッサン(78152)PANEL-FLOOR,RRニッサン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color Redタイプ)タカノ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
寸法D(Φmm)32材質SUJ2redねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25寸法d1(mm)14寸法d2(mm)9寸法h(mm)15
(22300)DISK COMP PRESSURE ホンダ(22300)DISK COMP PRESSUREホンダ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ストローク調整ブロックΦ12(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ12(焼入タイプ・color Redタイプ)タカノ
699税込769
1個
6日以内出荷
材質SUJ2red寸法D(Φmm)12寸法d1(mm)6寸法d2(mm)4寸法h(mm)5ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2G32) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2G32)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2T~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2T~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2U32) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2U32)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2C32) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2C32)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
...