カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(1)

「2303-6c」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2303シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD

    2303シリーズ ダイアルエアレギュレータ

    CKD(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2.06
  • 2303シリーズ リモコンダイアルエアレギュレータ CKD

    2303シリーズ リモコンダイアルエアレギュレータ

    CKD
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 自動調心ころ軸受 23036CD NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23036CD

    NSK(日本精工)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)280幅B(mm)74番号【NSK】23036CDE4S11寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)180取付関係寸法(最小da)(mm)192呼び番号23036CDE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1200許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1400基本定格荷重Cor(N)1270000基本定格荷重Cr(N)750000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23036CDK NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23036CDK

    NSK(日本精工)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)280幅B(mm)74番号【NSK】23036CDKE4S11寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)180取付関係寸法(最小da)(mm)192呼び番号23036CDKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1200許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1400基本定格荷重Cor(N)1270000基本定格荷重Cr(N)750000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23000形 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23000形

    NSK(日本精工)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 23036CDC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23036CDC3

    NSK(日本精工)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプ円筒穴外径D(Φmm)280幅B(mm)74番号【NSK】23036CDE4C3S11寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)180取付関係寸法(最小da)(mm)192呼び番号23036CDE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1200許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1400基本定格荷重Cor(N)1270000基本定格荷重Cr(N)750000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 自動調心ころ軸受 23036CDKC3 NSK(日本精工)

    自動調心ころ軸受 23036CDKC3

    NSK(日本精工)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    4日以内出荷
    ・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
    タイプテーパ穴外径D(Φmm)280幅B(mm)74番号【NSK】23036CDKE4C3S11寸法r(mm)【最小】2.1内径d(Φmm)180取付関係寸法(最小da)(mm)192呼び番号23036CDKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1200許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1400基本定格荷重Cor(N)1270000基本定格荷重Cr(N)750000軌道輪形状自動調心ころ軸受
  • 球面ころ軸受 23000番台 SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受 23000番台

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質炭素クロム鋼
  • 球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    6日以内出荷から44日以内出荷
    球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
  • 球面ころ軸受 C3すきま SKF(日本エスケイエフ)

    球面ころ軸受 C3すきま

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    23日以内出荷から44日以内出荷
    球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格#6000ZZ部品名称ベアリング図解NoML23SJ 本体部品_No.4、MB2330U-S 本体部品_No.6、AC23SAL 本体部品 ベアリング_No.6、JA251 本体部品_No.4、BC220H 本体部品_No.4、DB262B 本体部品_No.4、MB2400M TM24 本体部品_No.4、DB26D-C B 本体部品_No.4、MB2330DG 本体部品_No.6、MB2303MU チップソー 本体部品_No.6、MB2600MU 本体部品_No.4、DB263 2G 本体部品_No.4、DB235SP 2G 本体部品_No.6、MB265CKM 本体部品_No.4、KM23 B 本体部品_No.7、MB2603MU チップソー 本体部品_No.4、KM26 2G 本体部品_No.10、MB2410M 本体部品_No.4、MB320U-C 本体部品_No.4、MB2630G 本体部品_No.4、MB2013MU チップソー 本体部品_No.6、MB2610L 本体部品_No.4、DB235SP B 本体部品_No.6、MBV2300 本体部品_No.6、MB2303MU 本体部品_No.6など
  • RMDH(21885) 大電

    RMDH(21885)

    大電
    ¥799,800税込¥879,780
    1セット(1000m×10本)
    101日以内出荷
    ・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!。・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
    その他【ロット】100m×10本種類FAケーブルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • RMDH-SB(21885) 大電

    RMDH-SB(21885)

    大電
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1セット(1000m×10本)
    101日以内出荷
    ・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!。・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
    その他【ロット】100m×10本種類FAケーブルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定