カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)

「230hw」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールグリップ差替貫通ボルスター付 ベッセルボールグリップ差替貫通ボルスター付ベッセル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと、使い慣れたボールグリップドライバーとして使用できますハードな印象のブラックカラー
用途ネジ締め、ネジはずしにトラスコ品番659-2659セット内容ボールグリップ貫通…1材質本体:CA+TPE全長(mm)105商品構成単品軸貫通あり
ハズセルボールグリップ貫通 ハズセルハズセルボールグリップ貫通ハズセル
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ。慎重に叩いて刃先を食い込ませ、手でゆっくり力を加えてネジをゆるめます。大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)。ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。
用途変形しやすい箇所のネジや錆びたネジはずしに。仕様六角ボルスター付・ネジはずし専用付属品ハズセルビット(+)2x100材質本体:CA+TPE/ビット:ビット材ブラック質量(g)121対辺(mm)【ボルスター】10先端形状+商品構成セット品ビット【別売】(+)1・2・3(対辺2・2.5・3・4・5mm)ビット寸法(mm)【付属ビット】(+)2×100軸貫通あり
モール30CM2ゴウ ELPAモール30CM2ゴウELPA
379税込417
1個
翌々日出荷
2号
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から81日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボタン形状:突形取付穴径:Φ22
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から37日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
Cree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm) CREECree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm)CREE
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)23.85×23.85×1.7LED色ビュー角(°)115
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(突形フルガード付)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
COVER ASSY,CYLN H   12300HW1731 ホンダCOVER ASSY,CYLN H 12300HW1731ホンダ
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
COVER ASSY,CYLN H   12300HW1730 ホンダCOVER ASSY,CYLN H 12300HW1730ホンダ
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
SET,CYLINDER CASE   11000HW2305 ホンダSET,CYLINDER CASE 11000HW2305ホンダ
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
COVER ASSY,CYLN H   12310HW1730 ホンダCOVER ASSY,CYLN H 12310HW1730ホンダ
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷