カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • 制御機器(6)
  • 作業工具(2)
  • オフィス家具(1)

「230hw」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールグリップ差替貫通ボルスター付 ベッセル

    ボールグリップ差替貫通ボルスター付

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ。電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと、使い慣れたボールグリップドライバーとして使用できます。ハードな印象のブラックカラー
    用途ネジ締め、ネジはずしにトラスコ品番659-2659セット内容ボールグリップ貫通…1材質本体:CA+TPE全長(mm)105商品構成単品軸貫通あり
  • ハズセルボールグリップ貫通 ハズセル

    ハズセルボールグリップ貫通

    ハズセル
    1,998税込2,198
    1セット
    欠品中
    叩いて使える貫通タイプの差替えボールグリップ。慎重に叩いて刃先を食い込ませ、手でゆっくり力を加えてネジをゆるめます。大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)。ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属。
    用途変形しやすい箇所のネジや錆びたネジはずしに。仕様六角ボルスター付・ネジはずし専用付属品ハズセルビット(+)2x100材質本体:CA+TPE/ビット:ビット材ブラック質量(g)121対辺(mm)【ボルスター】10先端形状+商品構成セット品ビット【別売】(+)1・2・3(対辺2・2.5・3・4・5mm)ビット寸法(mm)【付属ビット】(+)2×100軸貫通あり
  • BOLT,FLANGE 8X90  90230HW5900 ホンダ

    BOLT,FLANGE 8X90 90230HW5900

    ホンダ
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L D*TYPE3*  74230HW5900ZC ホンダ

    STRIPE,L D*TYPE3* 74230HW5900ZC

    ホンダ
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L D*TYPE2*  74230HW6730ZB ホンダ

    STRIPE,L D*TYPE2* 74230HW6730ZB

    ホンダ
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L D*TYPE1*  74230HW6730ZA ホンダ

    STRIPE,L D*TYPE1* 74230HW6730ZA

    ホンダ
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L D*TYPE4*  74230HW5900ZD ホンダ

    STRIPE,L D*TYPE4* 74230HW5900ZD

    ホンダ
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L D*TYPE1*  74230HW5900ZA ホンダ

    STRIPE,L D*TYPE1* 74230HW5900ZA

    ホンダ
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L D*TYPE1*  74230HW5930ZA ホンダ

    STRIPE,L D*TYPE1* 74230HW5930ZA

    ホンダ
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L D*TYPE2*  74230HW5900ZB ホンダ

    STRIPE,L D*TYPE2* 74230HW5900ZB

    ホンダ
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形)

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(突形フルガード付)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
  • Cree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm) CREE

    Cree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm)

    CREE
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)23.85×23.85×1.7LED色ビュー角(°)115
  • キーホルダー名札 10個セット HMD WORKS

    キーホルダー名札 10個セット

    HMD WORKS
    299税込329
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    リング付きで管理しやすいキータグ。中紙差し替え式で簡単に表示変更可能。鍵や備品の識別整理に便利。軽量コンパクトで持ち運びしやすい。シンプルデザインで業務用にも最適
    用途鍵の管理や識別、備品や工具の分類表示に材質ABS幅(mm)20全長(mm)47径(mm)【リング】20リング径(Φmm)20
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • COVER ASSY,CYLN H   12300HW1731 ホンダ

    COVER ASSY,CYLN H 12300HW1731

    ホンダ
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
  • COVER ASSY,CYLN H   12300HW1730 ホンダ

    COVER ASSY,CYLN H 12300HW1730

    ホンダ
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
  • SET,CYLINDER CASE   11000HW2305 ホンダ

    SET,CYLINDER CASE 11000HW2305

    ホンダ
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
  • COVER ASSY,CYLN H   12310HW1730 ホンダ

    COVER ASSY,CYLN H 12310HW1730

    ホンダ
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷