カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(330)
  • 自動車純正部品(119)
  • 制御機器(117)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 農業機械(60)
  • メカニカル部品(52)
  • 測定用品(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 機構部品(34)
  • バイク純正部品(30)
  • 住設機器(25)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • バイク部品(19)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 建築金物(12)
  • 事務用品(12)
  • 電気材料(11)
  • 切削工具(11)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 医療(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「232b」の検索結果

1,063件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイタック(TM) PCラミネート インデックス PC-232B ニチバンマイタック(TM) PCラミネート インデックス PC-232Bニチバン
369税込406
1個
翌々日出荷
プリンタで印字ができて、ラミネートもできるタイプです。「はがきサイズ」なので、少量から印刷できます。手書きでもご利用になれます。
スプリング,ト-シヨン 90508-232B1 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,ト-シヨン 90508-232B1YAMAHA(ヤマハ)
379税込417
1個
3日以内出荷
スプリング,ト-シヨン 90508-232B0 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,ト-シヨン 90508-232B0YAMAHA(ヤマハ)
399税込439
1個
3日以内出荷
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232B SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX232BSMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232B) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232B)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用口径3/8
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ232B SMC3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ232BSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ232B) SMCVQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ232B)SMC
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数3使用流体空気
タックインデックス(紙ラベル) コクヨタックインデックス(紙ラベル)コクヨ(41件のレビュー)
279税込307
1パック(120片)
当日出荷
汚れにくく、記入した文字も鮮やかです!強粘着。
材質
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX232B SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX232BSMC
6,298税込6,928
1個
20日以内出荷
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)8使用流体材質(ボディ)(B) C37
マイタック ラミネートインデックス ニチバンマイタック ラミネートインデックスニチバン(8件のレビュー)
199税込219
1パック(120片)
当日出荷
透明なプラスチック保護フィルム付きのラベルです。水や汚れに強く、表示した文字がいつまでも鮮明で消えたりしません。
材質保護フィルム/ポリプロピレン基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
GスクレーパーSlim オルファGスクレーパーSlimオルファ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
刃幅が小さいため、より細かい部分の作業に対応します。本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます。替刃ケースに替刃6枚内蔵。
適合替刃Gスクレーパー替刃ステンレス、Gスクレーパーslim替刃ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232B) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232B)SMC
6,198税込6,818
1個
20日以内出荷
ポート数2使用流体
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
599税込659
1本
翌日出荷から8日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7200番台NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(43件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))岩崎製作所(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から14日以内出荷
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製形状ホースニップル
リングファイル A4 ナカバヤシリングファイル A4ナカバヤシ
429税込472
1冊
当日出荷
表紙裏には、ユーティリティポケット付でCDや名刺も収納できます。背見出しはタイトルが書きやすいように白地スペースを確保。表紙は飽きのこないベーシックなカラーを採用しました
サイズA4・S型穴数2タイプタテ型収納枚数コピー用紙約140枚(64g/m2程度)仕様ページリフター2枚、ユーティリティポケット付材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.0mm、綴具:2穴O型リング・黒質量(g)180内径(Φmm)20寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×240×25
LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200番台NSK(日本精工)(2件のレビュー)
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
エンドキャップ ODELIC(オーデリック)エンドキャップODELIC(オーデリック)
349税込384
1個
当日出荷
レール端に使用
極性再生紙使用マーク適合
電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 集中スイッチ付 オート急速充電 ELPA電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 集中スイッチ付 オート急速充電ELPA
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ
ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント個数4コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート雷ガードあり
ブラックバケットLX ヨトリヤマ(世取山)ブラックバケットLXヨトリヤマ(世取山)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット(30枚)
当日出荷
環境にやさしい再生材を使用。安価に設定しました。(9インチ用)
LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から77日以内出荷
シャフト 公差h7 Bタイプ アキュレイトシャフト 公差h7 Bタイプアキュレイト
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
RS-232C通信用機能拡張ボード 三菱電機RS-232C通信用機能拡張ボード三菱電機
3,698税込4,068
1台
欠品中
適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U質量(kg)約0.02定格電圧(V)DC5適合ユニット型式FX5U CPUユニット消費電流(mA)20絶縁方式非絶縁(通信ラインとCPU間)通信機能MCプロトコル機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能伝送規格RS-232C規格準拠外部接続D-sub 9pin(オス)
LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LUDM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
角トレイ(プルアップトレイ) スリーライン角トレイ(プルアップトレイ)スリーライン(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
滑りにくいのが特長です。熱に強く食器洗浄機に使用でき、作業性にたいへん優れています。
用途外食・福祉・ホテル材質耐熱ポリプロピレン寸法(mm)326×326×19対応食器洗浄機、消毒保管庫
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
RS-232C通信用機能拡張ボード 三菱電機RS-232C通信用機能拡張ボード三菱電機(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1台ほか
当日出荷
適合規格CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV KRユニット種別機能拡張ボード(RS-232C通信用)接続方法(外部機器)D-SUB 9Pinコネクタ(オス)通信方式全二重双方向表示LEDRD、SD入出力点数入出力占有なし入出力占有点数入出力占有なし伝送規格RS-232C規格準拠通信手順無手順、専用プロトコル1、4形式、プログラミング通信伝送距離(m)最大15
充電インパクトレンチ専用バッテリー EMERSON(エマーソン)充電インパクトレンチ専用バッテリーEMERSON(エマーソン)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
適合EM-232質量(kg)1.1バッテリーニッケルカドミウム
一般リミット D4C omron(オムロン)一般リミット D4Comron(オムロン)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から115日以内出荷
トリム(L) トランク サイド (B232) MAZDA(マツダ)トリム(L) トランク サイド (B232)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
6形エンドキャップ黒ねじ 東芝ライテック6形エンドキャップ黒ねじ東芝ライテック
219税込241
1個
翌々日出荷
便器洗浄管(継手) さしこみベンド カクダイ便器洗浄管(継手) さしこみベンドカクダイ(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質黄銅
食品検体容器 アズワン食品検体容器アズワン
9,290税込10,219
1箱(100袋)
翌々日出荷
モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたまま開閉できます。
USB→RJ-45アダプター(FTDI) ATENUSB→RJ-45アダプター(FTDI)ATEN
3,298税込3,628
1個
当日出荷
USB→RJ45コンバーター UC232BFは、USBポートを介してネットワーク機器に対するRS-232コンソールポート接続を追加できるように設計されています。大規模な統合コンピュータベースのシステムや、POS(ポイントオブセールス)アプリケーション、ネットワーク機器、産業用オートメーションシステム、ネイティブシリアルトランスファー機器など、専門的なアプリケーションにおいても利便性の高い接続ソリューションを提供します。USBポートをRJ-45コンソールポート(RS-232)に変換FTDIチップを採用し、デバイスの互換性を強化ストレートRJ-45ケーブルをサポート設定の為にネットワークルーター/モデム/ネットワークスイッチに接続するRolled RJ-45ケーブルを使用する必要ありません高速COMポート転送 最大921.6 Kbpsのデータ転送速度COM保持機能により、デバイスに割り当てられたポート設定を保存安定した通信性能を提供する電波干渉防止仕様プラグアンドプレイUSB給電の為、外部電源は不要
質量(kg)0.06 kg ( 0.13 lb )電源バスパワーケーブル長(m)1.2湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】25.6×58.4×22.3材質(ケース)プラスチックLED通電時点灯コネクタUSBポート USB Type-A オス×1、シリアル RJ-45 メス×1動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Kbps)最大921.6Kbpsグリーンマーク認定USBUSB仕様準拠
PGネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)PGネジケーブルグランド(B型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から67日以内出荷
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)アンビルMitutoyo(ミツトヨ)
839税込923
1台
当日出荷から4日以内出荷
...