カテゴリ

  • メカニカル部品(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 空調・電設資材(11)
  • 測定用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 制御機器(6)
  • 建築金物(6)
  • 作業工具(6)
  • 機構部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「232n」の検索結果

185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片耳テレビイヤホン ステレオミックス AudioComm  EAR-S232N [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機片耳テレビイヤホン ステレオミックス AudioComm EAR-S232N [Φ3.5mm ミニプラグ]オーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
型式ダイナミック型/ソフト型コード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(抵抗入)I型金メッキインピーダンス(Ω)32
片耳テレビイヤホン ステレオミックス AudioComm  EAR-I232N [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機片耳テレビイヤホン ステレオミックス AudioComm EAR-I232N [Φ3.5mm ミニプラグ]オーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
型式ダイナミック型/インナー型コード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(抵抗入)I型金メッキ、コード長インピーダンス(Ω)32
ブラックバケットLX ヨトリヤマ(世取山)ブラックバケットLXヨトリヤマ(世取山)(2件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
環境にやさしい再生材を使用。安価に設定しました。(9インチ用)
タペットカバーパッキン 武蔵オイルシール工業タペットカバーパッキン武蔵オイルシール工業(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン スリムコネクタ 鉛フリーはんだ エレコムシリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン スリムコネクタ 鉛フリーはんだエレコム(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。 環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 (対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。付属品なしコネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinメスプラグ金メッキ主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。
イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックブッシング 2012形 N(新JIS平行キー)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
質量(kg)0.59寸法A(mm)69.82寸法B(mm)32許容伝達トルク(N・m)900セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)7/8セットスクリュー本数2
シリアルケーブル RS-232C延長ケーブル 1.5m スリムコネクタ 鉛フリーはんだ エレコムシリアルケーブル RS-232C延長ケーブル 1.5m スリムコネクタ 鉛フリーはんだエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を延長するケーブルです。
その他無鉛はんだ使用付属品なし長さ(m)1.5コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXパソコン D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinオス主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を延長するケーブルです。パッケージC1
シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン エレコムシリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピンエレコム(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。 自然に優しいECO対応 (対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinメス主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。
アクリルマットサインプレート 光アクリルマットサインプレート
159税込175
1個
当日出荷から10日以内出荷
無地タイプのアクリルマット板のサインプレート
アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)アンビルMitutoyo(ミツトヨ)
1,098税込1,208
1台
当日出荷から4日以内出荷
SQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル イマオコーポレーションSQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドルイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
SQ1SQ2タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500
片耳テレビイヤホン ステレオミックス 耳栓型 3m オーム電機片耳テレビイヤホン ステレオミックス 耳栓型 3mオーム電機(1件のレビュー)
489税込538
1本(3m)
当日出荷
ドラマも音楽も自然な聴き心地のテレビイヤホン ステレオ音声をミックス出力 ステレオ端子専用 耳栓型 I型プラグ
付属品イヤーチップ(S、M、L)※ お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型コード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(抵抗入)I型金メッキインピーダンス(Ω)32
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
3,113税込3,424特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
(40232)F/ハブ O/S(IN) ニッサン(40232)F/ハブ O/S(IN)ニッサン(1件のレビュー)
629税込692
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
散水栓 カクダイ散水栓カクダイ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
使用地区一般地・寒冷地共用カップリング有無あり
LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS-NI クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビック円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) SLアダプタサンドビック
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94樹脂調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000
UZUKAZEminiLEDファンシーリング スワン電器UZUKAZEminiLEDファンシーリングスワン電器
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
引き掛けシーリングでどなたでも簡単に取付られるシーリングファンライトです。小型ながらパワフルなファンが脱衣所、トイレ、キッチンなど熱がこもりやすい空間を快適にし、換気・空気循環を行います。最大1200lmの昼光色の明るさを10段階で調光可能です。ファンの角度は調節可能で、垂直に左右50°、水平に315°での手動調節ができ、狙った位置に送風と光を当たられます。風量は6段階調節可能です。
材質本体:樹脂、アルミ消費電力(W)最大10.5定格寿命(時間)40000機能昼光色LEDリモコン操作10段階、ファン風量6段階調節メモリー機能(リモコン・壁スイッチ)色温度(K)6500光束(Lm)1200直径×高さ(mm)200×180
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。既存の天井穴を使用できるΦ150 シリーズ。広角な光を生かして広い天井スペースに適したライティングにご利用いただけます。
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)(LED)63寸法(Φmm)切込穴:150従来光源FHT42W×2相当調光方式PWM光源LED 63W幅(Φmm)168寸法(mm)出5電源別置取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)被照射物:0.3仕様グレアカットオフ:40°定格寿命(時間)40000LEDLED一体型演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否
丸棒用パッドPRG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)丸棒用パッドPRG(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルトマックスターウェッジプーリ用ブッシング三ツ星ベルト
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
ウォッシュ加工 アジャスターベルト付き ビッグ キャンバス トート ショルダーバッグ トップハウスウォッシュ加工 アジャスターベルト付き ビッグ キャンバス トート ショルダーバッグトップハウス
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
[型番:RSH22032]アジャスターベルト付き キャンバス ショルダーバッグ使い勝手抜群のシンプルなショルダーバッグ。製品洗いをかけ、独特のヴィンテージな風合いに仕上げました。広めのマチと大容量収納可能なサイズ感!荷物が多い日のデイリー使いはもちろん、旅行やアウトドアにも幅広い用途でお使いいただけます。キャンバス生地なので軽く、斜めがけした時に身体に馴染みやすいのもうれしいポイント◎ショルダーストラップは長さ調節可能、その日のコーディネートや荷物の量に合わせて、お好みの長さでお使いください!カジュアルなデザインで使いやすく、季節問わず様々なコーディネートに合わせられる優秀アイテムです。
用途※海外商品は、日本製と比べますと商品管理が緩く雑な縫製や若干の傷、プリントや糸始末などが甘い部分、汚れやほつれ等がある場合がございます。※海外輸入品のため、商品の入荷時期によって色合い、生地等に若干の違いがございます。商品の細部仕様は予告なく変更になる場合がございます。※製品にメーカータグ、洗濯表示、サイズタグ等が無いものがございますが不良品ではございません。ワンサイズ商品にタグが付いても商品とは関係ございません。※お客様のご覧になっているモニター、撮影、画質等の関係で、多少色が異なる場合がございます。※上記の注意事項を御理解、御了承の上ご購入をお願い申し上げます。
マイクロモニターIC TAEJIN TechnologyマイクロモニターICTAEJIN Technology
129税込142
1個
5日以内出荷
高性能なマイコン監視用のIC DS1232はリセットIC、ウォッチドッグタイマ、外部リセットの機能を備えたマイコン監視用のICです。マイコンの電源、ソフトウェアの実行、外部からのオーバーライドという3つの重要な状態を監視します。 まず、高精度な温度補償リファレンスとコンパレータ回路でVCCの状態を監視します。 許容範囲外の状態が発生すると、パワーフェイル信号が生成され、強制的にリセットをアクティブにします。 VCCが許容範囲内の状態に戻ると、電源とプロセッサが安定するように、リセット信号を最低250msの間アクティブを保持します。 2つ目の機能は、プッシュボタンリセット制御です。 DS1232はプッシュボタン入力をデバウンスし、最小250msのアクティブリセットパルス幅を保証します。 3つ目の機能は、ウォッチドッグタイマです。 DS1232は内部タイマを持ち、タイムアウト前にストローブ入力がLowに駆動されない場合、リセット信号を強制的にアクティブにします。
用途以下の用途で使用することができます。 ・制御不能になったマイコンを停止させ、再起動 ・電源異常時にマイコンを抑制 ・電源遮断後、マイコンを自動で再起動 ・外部からのオーバーライド用プッシュボタンを監視 ・5%または10%の高精度でマイコンの電源を監視電源電圧4.5~5.5V機能【ウォッチドッグタイマ】150ms、600ms、1.2s関連資料(0.38MB)
丸棒用パッドPRG(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)丸棒用パッドPRG(固定金具付) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-32~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-32~)CKD
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
間接照明用器具/非調光/コンパクトライン DAIKO(大光電機)間接照明用器具/非調光/コンパクトラインDAIKO(大光電機)
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L600 DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L600DAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L600タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)22寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64光源寿命40000時間容量(VA)22/23(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
8,198税込9,018
1台
4日以内出荷
温もりのあるヴィンテージ感レトロスタイルのインテリアにふさわしく、ワイピング仕上げの鋼板がメリハリのきいた雰囲気ある光を作ります
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質セード:鋼質量(kg)0.6取付レール取付専用高さ(mm)181電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)719-1319ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)107光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
リニアブッシング LME(普通品) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LME(普通品)IKO(日本トムソン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
形状標準形タイプLME
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-W~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-W~)CKD
15,538税込17,092
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
深突切りブレード G2042...N ワルター深突切りブレード G2042...Nワルター
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
適合チップSX勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応
深突切りブレード G2042...N...-P ワルター深突切りブレード G2042...N...-Pワルター
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
油圧式加圧力計一体タイプ スポットロン油圧式加圧力計一体タイプスポットロン
169,800税込186,780
1台
12日以内出荷
加圧力に合わせた、様々なモデルのバリエーション(7タイプ) 国際規格に基づき「SI単位」であるニュートン(N/kN)表示。 電源不要の小型軽量、取扱いが簡単。 受圧部は通電防止構造を備えた絶縁型。 置針方式により、最大値確認が容易。 収納保管に便利な専用ハードケース付き。
方式密閉型油圧式システム測定精度(%)±3 F.S. (フルスケール)付属品専用ケース、試験成績書タイプ一体
リニアブッシング LME-AJ(すきま調整形) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LME-AJ(すきま調整形)IKO(日本トムソン)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
形状すきま調整形タイプLME
リニアブッシング LME-OP(開放形) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LME-OP(開放形)IKO(日本トムソン)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
形状開放形タイプLME
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)CKD
4,800税込5,280
1個
4日以内出荷から22日以内出荷