カテゴリ
- パソコン/周辺機器(57)
- 制御機器(54)
- 測定用品(31)
- 切削工具(26)
- メカニカル部品(7)
- 農業機械(7)
- 科学研究・開発用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 事務用品(4)
- 梱包用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド(25)
- A&D(エー・アンド・デイ)(23)
- EPSON(17)
- イスカル(15)
- ATEN(11)
- StarTech.com(11)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ワルター(5)
- ツカサ電工(5)
- SKC(環境測定)(5)
- CKD(4)
- 昭和技研工業(4)
- 東洋技研(4)
- アライドテレシス(4)
- SystemBase(4)
- エレコム(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ニチバン(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「232r」の検索結果

マイタック(TM) PCラミネート インデックス PC-232R
ニチバン¥369税込¥4061個3日以内出荷プリンタで印字ができて、ラミネートもできるタイプです。「はがきサイズ」なので、少量から印刷できます。手書きでもご利用になれます。
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-オス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9
StarTech.com¥6,998税込¥7,6981個当日出荷着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ねじ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LEDを搭載したUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度。仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)を接続。産業用センサーと機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続。LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイド仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/ 11/11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン●電力供給方法:バスパワー色ブラック質量(g)87ポート数1ケーブル長(m)2幅(cm)3.4保存温度(℃)-40~80高さ(cm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps)コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、オス)動作温度範囲(℃)-40~80使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/クロス/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-メス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9
StarTech.com¥6,598税込¥7,2581個当日出荷着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度。仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2用途クロス接続 シリアルケーブルやアダプターを使わずに、DCE/DTE間の競合を直接解決。産業用センサーと機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続。LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイド仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/ 11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●電力供給方法:USBバスパワー●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン色ブラック質量(g)88規格RS-232C、USB 2.0、USB 1.1ポート数1出力RS-232Cケーブル長(m)2幅(cm)3.4入力USB 2.0保存温度(℃)-40~80プラグ金メッキ高さ(cm)1.6結線方式クロスRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps)コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、メス)動作温度範囲(℃)-40~80給電方式バスパワーメス形状D-Sub9ピン変換タイプオス - メス使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)伝送速度(Kbps)921.6
マイタック ラミネートインデックス
ニチバン(9件のレビュー)¥199税込¥2191パック(120片)当日出荷透明なプラスチック保護フィルム付きのラベルです。水や汚れに強く、表示した文字がいつまでも鮮明で消えたりしません。材質保護フィルム/ポリプロピレン基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/30cm/1ポート D-Sub 9 ピン/オス・オス/FTDI FT232R/COM番号保持機能/ESD保護/各種OS対応/DB9コンバーター
StarTech.com¥6,198税込¥6,8181個当日出荷着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB - RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ナット、または付属のDB9ねじを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LEDを搭載したUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度用途USB対応のデータ端末装置(DTE)にRS-232C機能を追加することで、データ通信機器(DCE)との接続が可能。産業用センサーや機器などの接続、監視、および制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他POSデバイスとの接続。シリアル通信ポートを備えたLEDおよびデジタルサイネージボードのプログラミング付属品DB9ねじ・クイックスタートガイド質量(g)38寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×34×16対応OSWindows7/8/8.1/10/11ARM・WindowsServer2008R2/2012/2012R2/2016/2019/2022・macOS10.9-10.15/11.0/12.0/13.0/14.0・Linux4.15.x以降(LTSバージョンのみ)・ChromeOS湿度(%RH)0~95(結露なきこと)対応USBバージョン1.1以降のType-Aポート搭載パソコン準拠規格USB2.0/1.1・RS-232Cインターフェース接続ポート側:シリアル(RS-232)、ホスト側:USB2.0動作/保管温度(℃)-40~80コネクタUSB2.0Type-A(4pin・480Mbps)×1電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応ポート高密度D-Sub(DB-9・9ピン・オス)×1ボーレート最大:921.6KbpsFIFOサイズ128バイトRXBuffer・256バイトTXBufferストップビット長1・2データビット長7・8通信パリティEven・Odd・None・Space・Mark
USB-シリアル変換ケーブル
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。色黒ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス出力電圧(V)約5出力電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ
USB-シリアル変換ケーブル
共立電子産業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=5.0Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。色黒電圧(V)5.0ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85入出力信号L=0V、H=5.0V[CTS、TXD、RXD、RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1QI 6P 2.54mmピッチコネクタ2USB Type-A
ホース吹き飛び防止装置 ホース対マシン
WHIPCHEK¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から4日以内出荷近年、プラント設備工事などでは高圧ホースの継ぎ手破断による事故が多発しております。 それを受け、プラント事業所各社も高圧ホースの取り扱いについて安全対策として、 ”継ぎ手だけに頼らずホース同士を結束する”ことを義務付けています。用途継ぎ手にて接続されたホース同士をワイヤーで固定する事により工具を使用せず簡単に着脱することができます。
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
ワンタッチベルト ブラック 12.7mmXNC-2232R3
3M(スリーエム)¥589税込¥6481個当日出荷表面はソフトなループ面、裏面はマッシュルーム状フック面のため、巻くだけでしっかり結束、着脱も容易です。用途パソコン・家電製品のコードの結束トラスコ品番494-5379材質フック面:ポリプロピレン、ループ面:ポリエステル幅(mm)12.7厚さ(mm)0.9色黒タイプ両面タイプ、屋内用長さ(m)3引張剪断強度(N/mm2)36
チップLED表示灯
サトーパーツ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷丸形LED表示灯 Φ16.2mm取付け穴 Φ16。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。材質(本体)ポリカーボネート材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)18極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)1絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン インターリンク対応 鉛フリーはんだ
エレコム(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷インターリンクを使用したDOS/Vパソコン同士でデータ転送できます。 環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 Windows95及びWindows98の「ケーブル接続」対応 インターリンク(ファイル転送ユーティリティ)を付属するPC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ *PC98-NXシリーズ同士、PC98-NXとPC/AT互換機間でご利用の際は付属の「インテリシンク97 for Windows」をご使用ください。 *シリアル(RS-232Cポート仕様)転送用付属品なしコネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXパソコン D-Sub9pinメス主な用途PC/AT互換機(DOS/V機)同士でデータを転送するケーブルです。
アメリカンフェンス ドアヒンジ金具 溶融亜鉛メッキ
YAMAZEN(山善)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から5日以内出荷フェンスを扉にできるアメリカンフェンス用ドアヒンジ金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上色シルバー板厚(mm)3.5
ロータリージョイント RXE1000 (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金タイプRXE種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ使用流体水、油最高使用温度(℃)100流路数1
シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン 25ピン 鉛フリーはんだ
エレコム(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷RS-232Cインターフェイスを使用してパソコン相互のデータ転送に。 環境にやさしい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 (対応機種)NEC◎PC98-NXシリーズ、PC-9800シリーズ、EPSON◎PCシリーズ等と各社DOS/Vパソコン(D-Sub9ピンのRS-232Cインターフェイスを持つ機種) パソコン間のデータ転送には通信ソフト等が必要になります。 結線図以外のピンを使用する場合にはご使用になれません。 PC9800シリーズ⇔PC98-NX、PC-9800シリーズ⇔PC/ATでご利用の際はWindows95及びWindows98の「ケーブル接続」をご利用ください。付属品なしその他無鉛はんだ使用長さ(m)1.5コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン D-Sub9pinメス、【パソコン側】NEC PC-9800シリーズ D-Sub25pinオス対応【アーキテクチャー】PC/AT対応&PC98-NX対応&PC9821.PC9821及び互換機対応主な用途RS-232Cインターフェースを使用してパソコン相互でデータ転送をするためのケーブルです。パッケージC1
RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)¥23,660税込¥26,0261個3日以内出荷から4日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
リング照明 LDR2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥82,572税込¥90,8291個当日出荷から7日以内出荷角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
ロータリージョイント RXH1000 (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金タイプRXH種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ使用流体水、熱媒油最高使用温度(℃)150流路数1
シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン インターリンク対応
エレコム¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷インターリンクを使用したDOS/Vパソコン同士でデータ転送できます。 自然に優しいECO対応 Windows95及びWindows98の「ケーブル接続」対応 インターリンク(ファイル転送ユーティリティ)を付属するPC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ *PC98-NXシリーズ同士、PC98-NXとPC/AT互換機間でご利用の際は付属の「インテリシンク97forWindows」をご使用ください。 *シリアル(RS-232Cポート仕様)転送用用途PC/AT互換機(DOS/V機)同士でデータを転送するケーブルです。コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXパソコン D-Sub9pinメス主な用途PC/AT互換機(DOS/V機)同士でデータを転送するケーブルです。コネクタタイプオス-メス
JB64 ジムニー/JB74 シエラ バルカンファイバーLEDテール レッドクリアー
クリスタルアイ¥44,980税込¥49,4781セット5日以内出荷クリスタルアイ JB64 ジムニー/JB74 ジムニーシエラ バルカンファイバーLEDテール 流れるシーケンシャルウインカータイプ 4連丸形バルカンと直線ファイバーが融合した、JB64ジムニー/ジムニーシエラのワイルド感をより際立たせる最新型のテールランプが登場。 ポジションランプ時は上部のファイバーとバルカン内のリングファイバーが点灯し、鋭く迫力のあるリアビューを構築します。 流れるシーケンシャルウインカー、LEDバックランプのフルLED仕様で、機能性・ルックスともにステータスを感じられる唯一無二のテールランプです。 ■新品セット ■高輝度シーケンシャル ウインカーLED ■ABS誤点灯キャンセラー/ハイフラ防止抵抗付属 ■カプラーオン取り付けOK ■取り付け説明書 保証書付属 ■保安基準適合Eマーク付き ■安心の水漏れ、LED切れ1年保証付き。 【カラー】 スモークタイプ 【適合車種】 JB64/JB64W ジムニー JB74/JB74W ジムニーシエラ オールモデル ※商品の設計上、純正バンパーのテールハウス内とテールランプが干渉する箇所があり、 ニッパーやカッターで若干のカットが必要です。(簡単な小加工となり純正に戻す際も影響はありません。)色レッドクリアーグリーン購入法適合
ソフトスターター ATS01シリーズ
シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から112日以内出荷ATS01シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどのシンプルマシン向けソフトスターターです。 超コンパクト設計により省スペース化を実現。 オプションやソフトウェアも不要で省コストで簡単に導入いただけます。
間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から5日以内出荷空間演出におすすめの調光型。屋内用付属品取付金具幅(mm)44カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)40タイプノーマルパワー定格電圧(V)100本体アルミ(アルマイト)別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)器具・セットセット品光源寿命40000時間調光方式連続調光100-1%・逆位相制御演色指数(Ra)94調光の可否○LED交換不可調色の可否×
ドリスク リブリーマー付
KNフジニッテイ¥2,298税込¥2,5281箱(500本)5日以内出荷から8日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質ユニクローム種類ドリスクリーマフレキ表面処理ユニクロ
LDMS クランプレバー (おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷から8日以内出荷形状L字形種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線
LDME クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
絶縁型逆コモンタイプデジタル入出力ボード
CONTEC(コンテック)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から5日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流ソース出力対応)(正論理)出力形式フォトカプラ絶縁出力(電流ソースタイプ)(正論理)
ショックアブソーバー Lowfer Sports
KYB(カヤバ)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
熱中症対策キット
EVERSAFE¥73,980税込¥81,3781セット4日以内出荷防災士・災害備蓄管理士監修。暑さ対策に必要なグッズが詰まったセットです。黒球式熱中症指数計付き。輻射熱を測ることができ、実際に体が感じる暑さを数値化するため、安全管理に役立ちます。クーラーバッグは、500mlのペットボトルを6本(平置き)収納できる大きさです。10年保存水に加え、水分・電解質の補給に適した経口補水液(ドリンク・ゼリー)の2種類が入っています。個包装の塩分補給タブレットは携帯用に。UVカット機能付きのクールタオル・瞬間冷却パック入り。用途夏場の現場作業 工場 スポーツ アウトドア 熱中症対策セット 塩分補給 車載用にもタイプ黒球付き
ステンレス ドリスク リブリーマー付
KNフジニッテイ¥4,698税込¥5,1681箱(500本)5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質ステンレス種類ドリスクリーマフレキ寸法H(mm)3.5ドリル径(Φmm)3.3適合板厚(mm)2.3まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7.3寸法d(Φmm)4.2ねじの呼びM4.2RoHS指令(10物質対応)対応
JB 激光イリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷幻想的な光の演出!(赤/黄/青の固定) 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命消費電力(W)(24V時)4.08定格電流(A)(24V時)0.17回路1駆動系統
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12D
イスカル¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応