カテゴリ
- 保管用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- 農業機械(3)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(5)
- ダイシン(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- CKD(2)
- イスカル(1)
- サカセ化学工業(1)
- TRUSCO(1)
- ホンダ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 東京計装(1)
- サカセ(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
- ミルウォーキーツール(1)
エコロジープロダクト
「233h-3」の検索結果

オリフロメータ
東京計装(2件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷から6日以内出荷オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(流体温度)℃120仕様●ターミナルボックス:あり●コックピース:あり材質測定管:SCS14、オリフィスプレート:SUS304、コックピース本体/コック軸:SCS14/SUS316、指示形本体:SCS14、テーパ管:耐熱ガラス、カバー目盛板:SUS304/ABS樹脂ポリカーボネート規格JIS Rc 管用テーパネジ接続目盛範囲10:2(標準)精度(%)±3F.S.機能フロート、目盛板による瞬時流量表示校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s測定流体水測定精度(%)±3F.S.最大差圧(kPa[psi])15適合流体水材質(パッキン)FPM許容温度(℃)(衝撃)80材質(フロート)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム ヘッド H3P
イスカル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ
エスコ¥78,200税込¥86,0201台翌日出荷漏電トラブル対応・絶縁管理に。仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40
マルチツールセット(カットソーヘッド付)
エスコ¥18,300税込¥20,1301セット翌日出荷無段変速付 マルチツール本体とカットソーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 切断、剥離、研削作業を1台でこなします。仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)カットソーヘッド(EA813WA-20)工具箱パーツケースサンダーベースサンドペーパー(#60・#80×各3枚)集じんアダプタースクレーパーブレード(木材・プラスチック用、木材・金属、ラウンド×各1枚)●電源:AC100V・300W●コード長:3m●振り子角度:2.8°(左1.4°右1.4°)●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21
ホスピタルカセッター(A4判) HA4シリーズ
サカセ¥6,198~税込¥6,818~1個翌々日出荷から7日以内出荷A4判の書類が収納できます。上下左右に連結して、自由に組み合わせできます。引出ごとの差し替えができるフリーセット構造です。引出内は、仕切板(別売)で2~16分割できます。材質本体/ABS樹脂、引出し/PS(ポリスチレン)、トレー/ABS持続性帯電防止樹脂寸法(mm)(幅)248×(奥行)362×(高さ)125mmサイズA4判
プレパラートケース収納カセッター
サカセ化学工業¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)ABS樹脂、(引出・ケース)PS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×362×125
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JG8
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:51.5/31、60Hz:58/33.5適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27J8T
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781セット4日以内出荷複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:24.5、60Hz:27.5適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所居間消費電力(W/m)50Hz:0.1、60Hz:0.11埋め込み寸法(mm)270角
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27J8V
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781セット4日以内出荷湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 本体とルーバーは別売です 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途事務所、店舗材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:24.5/16、60Hz:27.5/16.5適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)270角
壁面収納庫 パンフレットトレータイプ A4深型6段 A3深型6段
ダイシン¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した効率よく収納する収納家具です。用途オフィスのあらゆるシーンに。仕様深型6段・A3深型6段タイプパンフレットトレータイプ引出し数A4:1列深型12段、A3:1列深型12段高さ(mm)1030奥行(mm)450間口(mm)900内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)A4深型(233×315×69)、A3深型(449×315×69)付属品見出し紙付トラスコ品番362-3217材質本体:スチール質量(kg)46.7収納サイズA3・A4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
壁面収納庫 パンフレットトレータイプ A4浅型12段 A3浅型12段
ダイシン¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した効率よく収納する収納家具です。用途オフィスのあらゆるシーンに。仕様A4浅型12段・A3浅型12段タイプパンフレットトレータイプ引出し数A4:1列浅型24段、A3:1列浅型24段高さ(mm)1030奥行(mm)450間口(mm)900内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)A4浅型(233×315×30)、A3浅型(449×315×30)付属品見出し紙付トラスコ品番362-3204材質本体:スチール質量(kg)54.2収納サイズA3・A4色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
壁面収納庫 パンフレットトレータイプ A4浅型12段深型6段 A3浅型12段深型6段
ダイシン¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した効率よく収納する収納家具です。用途オフィスのあらゆるシーンに。仕様A4浅型12段深型6段・A3浅型12段深型6段タイプパンフレットトレータイプ引出し数A4:浅型12段、深型6段、A3:浅型12段、深型6段高さ(mm)1030奥行(mm)450間口(mm)900付属品見出し紙付トラスコ品番362-3146材質本体:スチール質量(kg)50.5収納サイズA3・A4内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)A4浅型(233×315×30)、A4深型(233×315×69)、A3浅型(449×315×30)、A3深型(449×315×69)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
M18FUELTMダブルバッテリーブロワー
ミルウォーキーツール¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大風速:233km/h 最大風量:17m³/分 バッテリー残量による性能低下を、軽減し最後まで安定したパフォーマンスを発揮 速い加速で作業効率アップ スライド式クルーズコントロールで長時間作業が可能 トリガー式の風速風量の無段階調整 長時間作業の疲れを軽減する重心設計付属品ノズル、ワイドノズル、ショルダーストラップ質量(kg)3.63~5.9 (2x 2.0Ah~12.0Ahバッテリー装着時)風量(m3/min)0~17電源電圧(V)18無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~16750風速(km/h)0~233
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh233規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番710-0835全長(mm)OAL:107.8シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:10フルート長(mm)LCF:51.8使用可能長さ(mm)LU:31.8機能長さ(mm)LF:106寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.8接続径(Φmm)DCON:53
クラッチケースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷規格BC23DX、3~5フクム図解NoNK23DX 本体部品_No.2、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.4、MB23J 本体部品_No.4、OS23KL ヒロシマ 本体部品_No.3、NK23S(G) 本体部品_No.4、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.2、JC261DXL 本体部品_No.4、IAC23Mプロ 本体部品_No.4、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.3、BCW233SH 本体部品_No.3、BC250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 クラッチケースクミタテ_No.4、BCW233SH-1 本体部品_No.3、BC26DX 本体部品_No.2、JC26 本体部品_No.3、JC261DXL-1 本体部品_No.4、BMC263S+アタッチメント 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.3、HBC254H 本体部品_No.4、BC23A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、NK23B G 本体部品_No.4、JC26S 本体部品_No.2、NK23B L 本体部品_No.4、NK23B 本体部品_No.4、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.4など
カリハカバー
BIGM(丸山製作所)¥649税込¥7141個8日以内出荷規格ヒトクミ部品名称カリハカバー図解NoMBS320-3C 付属品部品_No.2、MB235SPG 付属品部品_No.3、DB233D B 付属品部品_No.3、MB2015MU 付属品部品_No.2、MBS250H 付属品部品_No.1、GKB2400LT 付属品部品_No.2、GKB2310EL 付属品部品_No.2、GKB2201G 付属品部品_No.2、MB265SPG 付属品部品_No.3、AC26S 付属品部品 カリハカバー_No.2、MB279SL 付属品部品_No.2、BC26MAL 付属品部品_No.2、DB265SP 2G 付属品部品_No.3、DB303 B 付属品部品_No.3、BC231RS 付属品部品_No.2、JC231DXL 付属品部品_No.2、KC23RXL 付属品部品_No.2、GKB2200L 付属品部品_No.2、GKB2200U 付属品部品_No.2、MBS267VT 付属品部品_No.1、MB248EL 付属品部品_No.2、DB233 L 付属品部品_No.3、MB2330U-S 付属品部品_No.3、MB2305MU-1 付属品部品_No.2など
6カクボルト(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(10個)8日以内出荷規格M5X30アプセツト図解NoMB2013MU チップソー 本体部品_No.3、JC23SGL 本体部品_No.7、BMC263S+アタッチメント 本体部品 6カクボルト(+)WSW_No.7、MB2303ML チップソー 本体部品_No.3、JC23S 本体部品_No.7、JC234DXL 本体部品_No.3、DB233 L 本体部品_No.3、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.3、MB234MU 本体部品_No.3、BC32DX 本体部品_No.6、JC264DX 本体部品_No.3、JC263DX 本体部品_No.3、AC23S 本体部品 6カクボルト(+)WSW_No.3、BC20M 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 6カクボルト(+)WSW_No.3、BC26DX 本体部品_No.6、JCN26DTL 本体部品_No.45、MBV2300 本体部品_No.3、MB2304MG 本体部品_No.3、HBC254H 本体部品_No.3、BC263STD 本体部品 6カクボルト(+)WSW_No.3、BCW233S 本体部品_No.7、BCW233SH 本体部品_No.7など