カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 農業機械(3)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)

「233h-3」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型ブラシ 真鍮 TRUSCO

    平型ブラシ 真鍮

    TRUSCO(3件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
    用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨 細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。材質軸:快削鋼(SUM24L)ブラシ:真鍮軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)0.1毛材真鍮適合材真鍮、銅、合金
  • オリフロメータ 東京計装

    オリフロメータ

    東京計装(2件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
    最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(流体温度)℃120仕様●ターミナルボックス:あり●コックピース:あり材質測定管:SCS14、オリフィスプレート:SUS304、コックピース本体/コック軸:SCS14/SUS316、指示形本体:SCS14、テーパ管:耐熱ガラス、カバー目盛板:SUS304/ABS樹脂ポリカーボネート規格JIS Rc 管用テーパネジ接続目盛範囲10:2(標準)精度(%)±3F.S.機能フロート、目盛板による瞬時流量表示校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s測定流体測定精度(%)±3F.S.最大差圧(kPa[psi])15適合流体材質(パッキン)FPM許容温度(℃)(衝撃)80材質(フロート)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジック3カム ヘッド H3P イスカル

    ロジック3カム ヘッド H3P

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホスピタルカセッター(A4判) HA4シリーズ サカセ

    ホスピタルカセッター(A4判) HA4シリーズ

    サカセ
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    A4判の書類が収納できます。上下左右に連結して、自由に組み合わせできます。引出ごとの差し替えができるフリーセット構造です。引出内は、仕切板(別売)で2~16分割できます。
    材質本体/ABS樹脂、引出し/PS(ポリスチレン)、トレー/ABS持続性帯電防止樹脂寸法(mm)(幅)248×(奥行)362×(高さ)125mmサイズA4判
  • プレパラートケース収納カセッター サカセ化学工業

    プレパラートケース収納カセッター

    サカセ化学工業
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ABS樹脂、(引出・ケース)PS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×362×125
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JG8 Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JG8

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:51.5/31、60Hz:58/33.5適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27J8T Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27J8T

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1セット
    4日以内出荷
    複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:24.5、60Hz:27.5適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所居間消費電力(W/m)50Hz:0.1、60Hz:0.11埋め込み寸法(mm)270角
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27J8V Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27J8V

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷
    湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 本体とルーバーは別売です 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:24.5/16、60Hz:27.5/16.5適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)270角
  • M18FUELTMダブルバッテリーブロワー ミルウォーキーツール

    M18FUELTMダブルバッテリーブロワー

    ミルウォーキーツール
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大風速:233km/h 最大風量:17m³/分​ バッテリー残量による性能低下を、軽減し最後まで安定したパフォーマンスを発揮 速い加速で作業効率アップ スライド式クルーズコントロールで長時間作業が可能 トリガー式の風速風量の無段階調整 長時間作業の疲れを軽減する重心設計
    付属品ノズル、ワイドノズル、ショルダーストラップ質量(kg)3.63~5.9 (2x 2.0Ah~12.0Ahバッテリー装着時)風量(m3/min)0~17電源電圧(V)18無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~16750風速(km/h)0~233
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh233規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番710-0835全長(mm)OAL:107.8シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:10フルート長(mm)LCF:51.8使用可能長さ(mm)LU:31.8機能長さ(mm)LF:106寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.8接続径(Φmm)DCON:53
  • クラッチケースクミタテ BIGM(丸山製作所)

    クラッチケースクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
    規格BC23DX、3~5フクム図解NoNK23DX 本体部品_No.2、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.4、MB23J 本体部品_No.4、OS23KL ヒロシマ 本体部品_No.3、NK23S(G) 本体部品_No.4、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.2、JC261DXL 本体部品_No.4、IAC23Mプロ 本体部品_No.4、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.3、BCW233SH 本体部品_No.3、BC250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 クラッチケースクミタテ_No.4、BCW233SH-1 本体部品_No.3、BC26DX 本体部品_No.2、JC26 本体部品_No.3、JC261DXL-1 本体部品_No.4、BMC263S+アタッチメント 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.3、HBC254H 本体部品_No.4、BC23A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、NK23B G 本体部品_No.4、JC26S 本体部品_No.2、NK23B L 本体部品_No.4、NK23B 本体部品_No.4、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.4など
  • カリハカバー BIGM(丸山製作所)

    カリハカバー

    BIGM(丸山製作所)
    649税込714
    1個
    8日以内出荷
    規格ヒトクミ部品名称カリハカバー図解NoMBS320-3C 付属品部品_No.2、MB235SPG 付属品部品_No.3、DB233D B 付属品部品_No.3、MB2015MU 付属品部品_No.2、MBS250H 付属品部品_No.1、GKB2400LT 付属品部品_No.2、GKB2310EL 付属品部品_No.2、GKB2201G 付属品部品_No.2、MB265SPG 付属品部品_No.3、AC26S 付属品部品 カリハカバー_No.2、MB279SL 付属品部品_No.2、BC26MAL 付属品部品_No.2、DB265SP 2G 付属品部品_No.3、DB303 B 付属品部品_No.3、BC231RS 付属品部品_No.2、JC231DXL 付属品部品_No.2、KC23RXL 付属品部品_No.2、GKB2200L 付属品部品_No.2、GKB2200U 付属品部品_No.2、MBS267VT 付属品部品_No.1、MB248EL 付属品部品_No.2、DB233 L 付属品部品_No.3、MB2330U-S 付属品部品_No.3、MB2305MU-1 付属品部品_No.2など
  • 6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X30アプセツト図解NoMB2013MU チップソー 本体部品_No.3、JC23SGL 本体部品_No.7、BMC263S+アタッチメント 本体部品 6カクボルト(+)WSW_No.7、MB2303ML チップソー 本体部品_No.3、JC23S 本体部品_No.7、JC234DXL 本体部品_No.3、DB233 L 本体部品_No.3、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.3、MB234MU 本体部品_No.3、BC32DX 本体部品_No.6、JC264DX 本体部品_No.3、JC263DX 本体部品_No.3、AC23S 本体部品 6カクボルト(+)WSW_No.3、BC20M 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 6カクボルト(+)WSW_No.3、BC26DX 本体部品_No.6、JCN26DTL 本体部品_No.45、MBV2300 本体部品_No.3、MB2304MG 本体部品_No.3、HBC254H 本体部品_No.3、BC263STD 本体部品 6カクボルト(+)WSW_No.3、BCW233S 本体部品_No.7、BCW233SH 本体部品_No.7など