カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「23827-18010」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(23827)HOSE, FUEL VAPOR トヨタ(23827)HOSE, FUEL VAPORトヨタ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
(23827)バキュームホース トヨタ(23827)バキュームホーストヨタ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
(23827)フューエルフィードホース トヨタ(23827)フューエルフィードホーストヨタ
569税込626
1個
3日以内出荷
(90999)バキュームホース トヨタ(90999)バキュームホーストヨタ(20件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
(90999)バキュームホース トヨタ(90999)バキュームホーストヨタ(26件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
ゴムホース(バキューム用) OHNO(大野ゴム工業)ゴムホース(バキューム用)OHNO(大野ゴム工業)(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
バキュームホース SUNバキュームホースSUN(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻(5m)ほか
当日出荷
タイダクトホース 耐摩GL型 タイガースポリマータイダクトホース 耐摩GL型タイガースポリマー
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐寒、耐熱、静電気帯電防止、耐候
汎用ホース ストレート型 OHNO(大野ゴム工業)汎用ホース ストレート型OHNO(大野ゴム工業)(55件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
品種ヒーターホース寸法t(mm)4長さ(m)2
クニロン真空ホース クニイクニロン真空ホースクニイ(17件のレビュー)
799税込879
1巻(1m)
当日出荷
柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。 天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。 耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。
最高真空圧力(MPa)0.133Pa材質ポリオレフィン系エラストマー長さ(m)1耐熱温度(℃)約100℃
(90999)バキュームホース トヨタ(90999)バキュームホーストヨタ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
TACダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
(90999)HOSE, VACUUM トヨタ(90999)HOSE, VACUUMトヨタ(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
タンク取付金具 カクダイタンク取付金具カクダイ(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用仕様タボなし材質青銅
【オーダー】バンナーA型 クラレプラスチックス【オーダー】バンナーA型クラレプラスチックス(2件のレビュー)
2,363税込2,599
1本
3日以内出荷
合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 低温(-30℃)時でも、高温(+80℃)時でも柔軟性に優れます。 軽量で取扱いが容易です。 ホースの許容曲げ半径常温が小さく、キンク(折れ)をおこしにくいです。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 外面滑り性・鋼線入り
用途乾燥機用、自動車エアフィルター用等、高温域送風用。 鉄粉、砂鉄、アルミ粉、木片、モミガラ等の空送用、集塵用。 砕氷輸送用。長さ(m)1~50特性耐寒、耐熱、帯電防止商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質合成ゴム使用流体粉・粒体、鉄粉、温風呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、175、200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
(90999)アイドルアップデバイス バキューム ホース NO.1 トヨタ(90999)アイドルアップデバイス バキューム ホース NO.1トヨタ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
欠品中
(1755)バルブ,フューエル タンク ベーパ ホース 2ウエイ ミツビシ(1755)バルブ,フューエル タンク ベーパ ホース 2ウエイミツビシ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷