カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 自動車純正部品(29)
  • メカニカル部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • バイク部品(9)
  • 制御機器(9)
  • オフィス家具(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 機構部品(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「239b」の検索結果

関連キーワード
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NKY239B02(リターン式) ノーブランド【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NKY239B02(リターン式)ノーブランド
56,980税込62,678
1個
14日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。 ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)10.0バッテリー電圧(V)26サービス分類リサイクル・リビルト
替え刃式カイコーンPRO オルファ替え刃式カイコーンPROオルファ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ハードな現場でも使える、頑丈で安心設計の開梱用用カッターダブルカートンも切断可能ワンタッチで替え刃交換サビにくいステンレス刃広めの刃幅で、厚手素材にも対応!前方部分は耐摩耗性に優れ、グリップしやすいボディ形状左右両用
用途ダブルカートンのカット、ストレッチフィルムのカット、厚手の床材やゴムシート等のカット、金属製のテープスリッター、その他、PPバンドPETフィルムのカットなどにも幅(mm)44厚さ(mm)20全長(mm)171.52質量(g)54パッケージサイズ(mm)220×80×厚さ21適合替刃カイコーンPRO 替え刃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(40件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
スタッキングパーツコンテナ TRUSCOスタッキングパーツコンテナTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。 付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。
用途工具や部材類の管理、保管に。セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
ザ・タップZ(ACアダプター対応) Panasonic(パナソニック)ザ・タップZ(ACアダプター対応)Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
通電時の表示ランプを無くした新開発ランプレススイッチを採用。「切」「入」はしっかり色で表示し、ムダな待機電力を上手にカット。省エネ性能を追求しました。 デザイン性を追求したプッシュスイッチ採用で、スイッチまわりのフラット化を実現。フラットボディだからリビングなどのインテリアにも調和します。
スイッチ個別スイッチ
PGネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)PGネジケーブルグランド(B型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から67日以内出荷
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
業務用バスマットMUS CONDOR(山崎産業)業務用バスマットMUSCONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
ヤマザキのオリジナル、超吸水バスマット。 驚きの吸水力でいつもサラサラ。 分割可能で自在に敷き詰められる。
材質パイル:ポリエステル(モール糸)、パッキング:TPE寸法(mm)600×900質量(kg)約1.3
ボルト ヘックス 10X239 92101102390B ホンダボルト ヘックス 10X239 92101102390Bホンダ
229税込252
1個
5日以内出荷
パーツコンテナ ギガ・セレクションパーツコンテナギガ・セレクション
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ジョイントを用いれば縦・横に連結できます。
材質ポリプロピレンフタなし
ワンウェイクラッチ NSK(日本精工)ワンウェイクラッチNSK(日本精工)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター日立Astemoアフターマーケットジャパン(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1枚
4日以内出荷から9日以内出荷
ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。 装着後も外観を損なうことなく使用できます。
サドルカバ―Fit style Kawasumi(川住製作所)サドルカバ―Fit styleKawasumi(川住製作所)
829税込912
1個
3日以内出荷
スポーツタイプやマウンテンバイクのサドルにぴったりフィット!傷ついたサドルの補修用としてとても便利。ストレッチ素材なので、見た目もスッキリ。カバ―の裏部分の面ファスナーでズレを軽減。耐水度は1000mm以上!
材質表/ポリウレタン(防水)、裏/ポリエステルブラック質量(g)25寸法(幅W×長さL)(cm)30×36耐水圧(mm)表/1000 ※裏面ははっ水ではございません
万能取付金具 日東工業万能取付金具日東工業
6,598税込7,258
1セット(3個)
4日以内出荷から5日以内出荷
機器、支持物などの取り付けに便利です。
材質本体:鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
電波置時計 セイコー(SEIKO)電波置時計セイコー(SEIKO)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
氷上の名曲を16曲搭載したメロディ置時計
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時16曲メロディ、光センサーによる自動鳴止め、音量調節、報時モニター機能、一方向回転飾り、スイープセコンド材質プラスチック枠(茶メタリック塗装)、前面:ガラス質量(kg)1.3表示方式アナログ寸法(cm)306×238×139電池単3(アルカリ)×5電池寿命約1年電波時計連続秒針
電波置時計 セイコー(SEIKO)電波置時計セイコー(SEIKO)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
上質な木枠や金色のラインが演出する高級感 ギフトにも最適な電波クロックです
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、スイープセコンド材質木枠MDF濃茶木目模様・濃茶木地塗装、前面:ガラス質量(kg)1.1表示方式アナログ寸法(cm)183×258×72電池単3(アルカリ)×1電池寿命約1年電波時計連続秒針
ハイス付刃バイト 32mm ブラック 三和製作所(三和バイト)ハイス付刃バイト 32mm ブラック三和製作所(三和バイト)
399,800税込439,780
1セット(5個)
5日以内出荷
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)32シャンク高さ(mm)32質量(kg)1塗装黒色塗装
角型手洗器 カクダイ角型手洗器カクダイ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ空間のクオリティを高め、でしゃばらず静かに存在感を発揮するシリーズです陶器製化粧キャップ付き置型
材質陶器製
バッファー エンジン マウンテインク MAZDA(マツダ)バッファー エンジン マウンテインクMAZDA(マツダ)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
スイムヘルパー YASUDAスイムヘルパーYASUDA
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
用途水の中での浮力の補助に寸法(cm)28×42×13.5(個装サイズ)
ベルト 紳士 クラシック おしゃれ バイク 作業 革 ブラウン RIDEZ(ライズ)ベルト 紳士 クラシック おしゃれ バイク 作業 革 ブラウンRIDEZ(ライズ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
ブラウン高さ(mm)バックル:50長さ(cm)115バックル幅(mm)55
ベルト 紳士 クラシック おしゃれ バイク 作業 革 ブラック RIDEZ(ライズ)ベルト 紳士 クラシック おしゃれ バイク 作業 革 ブラックRIDEZ(ライズ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
ブラック高さ(mm)バックル:50長さ(cm)115バックル幅(mm)55
グロメット ヒーター パイプ (L2) MAZDA(マツダ)グロメット ヒーター パイプ (L2)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
飲食のぼり イタリアランチ2. ツルハタ(服部)飲食のぼり イタリアランチ2.ツルハタ(服部)
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
用途お店のアピールに寸法(mm)60×180材質ポンジ(ポリエステル)仕様【仕立】四辺ヒートカット、【チチ】上・左:3×5印刷インクジェットダイレクト種別飲食
(58239)スロットルボデー ブラケット ダイハツ(58239)スロットルボデー ブラケットダイハツ
969税込1,066
1個
3日以内出荷
(23239)ホース ダイハツ(23239)ホースダイハツ
979税込1,077
1個
3日以内出荷
持出しソケット 青銅製 オンダ製作所持出しソケット 青銅製オンダ製作所
649税込714
1個
5日以内出荷
・テーパおねじ、平行めねじ(Rねじ × Rpねじ)・給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
(58239)スロットルボデー ブラケット トヨタ(58239)スロットルボデー ブラケットトヨタ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
(23239)ホース トヨタ(23239)ホーストヨタ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
(23239)チェックバルブ フューエルホース ダイハツ(23239)チェックバルブ フューエルホースダイハツ
739税込813
1個
3日以内出荷
(47239)ブレーキマスタシリンダリザーバ コネクタ ダイハツ(47239)ブレーキマスタシリンダリザーバ コネクタダイハツ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
(23239)ホース トヨタ(23239)ホーストヨタ
679税込747
1個
3日以内出荷
(23239)ホース ダイハツ(23239)ホースダイハツ
259税込285
1個
3日以内出荷
onsemi ツェナーダイオード 9.1V スルーホール 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 9.1V スルーホール 500 mWonsemi
14,980税込16,478
1袋(5000個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングルV実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 10 Ω @ 20 mA, 600 Ω @ 0.25 mA最大逆漏れ電流 = 3μA寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm標準電圧温度係数 = 0.06%/℃ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
(23239)ホース ダイハツ(23239)ホースダイハツ
829税込912
1個
4日以内出荷
(23239)ホース トヨタ(23239)ホーストヨタ
269税込296
1個
4日以内出荷
(23239)ホース スバル(23239)ホーススバル
259税込285
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(58239)スロットルボデー ブラケット トヨタ(58239)スロットルボデー ブラケットトヨタ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷