カテゴリ

  • 家電(2)
    • アルカリ乾電池(単5形)(1)
  • 店舗什器・備品(3)
    • 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り(3)
  • バイク部品(3)
    • ウインカーユニット(1)
  • 制御機器(10)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
タイプ
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「23a12v」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルカリ電池 23A 5個セット スリーアールソリューション

    アルカリ電池 23A 5個セット

    スリーアールソリューション
    ¥609税込¥670
    1個
    当日出荷
    A23(12V)規格の互換電池です。A23/L1028/LRV08/MN21/V23GA 表記の機器に対応しています。キーレスエントリー、ワイヤレスチャイム、ガレージドアリモコン、ホームセキュリティ送信機などの電池交換におすすめ。
    寸法(mm)約28.5×Φ10.1(1個あたり)質量(g)約7.7(1個あたり)規格23A電圧(V)12電池【互換】A23、L1028、LRV08、MN21、V23GA保証期間ご購入日から1年間
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ショーン タッチファインダ ムラキ

    ショーン タッチファインダ

    ムラキ
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    当日出荷
    全方位から確認できる赤色発光LEDと2か所の小窓付です。光で高感度の位置検出ができます。オーバーラン保護機能付です。全周で確認できる赤色発光LEDプラス2カ所の小窓付です。通電式、オーバーラン保護機能付で、A23S12Vの電池を採用する事により高感度で検出できます。
    用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。ガンドリルマシンやマシニングセンタ、NCフライスでのワーク位置検出に使用。2018年トラスコ掲載ページ1 1034
  • LEDデスクライトT型 クランプタイプ アイリスオーヤマ

    LEDデスクライトT型 クランプタイプ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
    材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂寸法(mm)約420×500×513色ブラック質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時出力電圧(V)DC5/2.1A定格入力電圧(V)本体:DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33電源コード(m)約1.8光源LED使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)保証期間お買い上げ日より1年間JIS照度AA形準拠アームダブルアーム光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階直下照度(Lx)1700演色指数(Ra)85感知距離(m)リモコン:約1.5以上電球の種類LED待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • 多機能送信機 マイコール

    多機能送信機

    マイコール
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    送信機は防滴構造で、消去機能付き2つボタン
    サイズ60(Φ)mm × 16(H)mm質量(g)36電源12V/23Aアンテナ本体内蔵式番号設定本体表示機と設定送信周波数(MHz)315モニタ操作:LED点灯
  • JUP43130 PD130W対応 GaN USB4ポート急速充電器 j5 create

    JUP43130 PD130W対応 GaN USB4ポート急速充電器

    j5 create
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    窒化ガリウム搭載130W大出力で4台を同時に充電できるUSB充電器です。 搭載ポートは3ポートUSB-Cと1ポートUSB-Aです。 通常の大パワー充電器は、合計100Wしかないので物足りないですが、本機は合計130Wを搭載しているため、4ポートを同時に使用しても十分なパワーを提供できます。 窒化ガリウム(GaN)搭載しているため、130Wなのにコンパクトなサイズを実現しています。 更に折畳みプラグの設計により、かばんに収納して便利に持ち運びできます。 一つの電源プラグで4機まで給電できるため、電源タップの使用口数を節約できて、複数の充電器を持つことなく、これ一台で十分です。 日常使用はもちろん、出張や旅行にも最適です。
    セット内容JUP43130本体、保証書材質プラスチック色ホワイト質量(g)約295出力(W)合計:130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69 × 87 × 32対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど。入力100V~240V; 50/60 Hz; 2A保証期間2年USBポート数4ポート【拡張】USB-C×3、USB-A×1、LED表示出力ポート【単ポート利用時】USB-Aポート:18W(3.6V-6V/3A, 6V-9V/2A, 9V-12V/1.5A)、USB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、USB-Cポート3:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、【同時に利用時】(2ポート)USB-C23:PD65W+PD65W、(3ポート)USB-C123:PD20W+PD30W+PD65W、(4ポート)USB-A+USB-C123:10W+10W+PD30W+PD65W
  • 1つボタン送信機 マイコール

    1つボタン送信機

    マイコール
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    送信機は防滴構造で、丈夫で押しやすいボタン
    サイズ60(Φ)mm × 16(H)mm質量(g)36電源12V/23Aアンテナ本体内蔵式番号設定本体表示機と設定送信周波数(MHz)315モニタ操作:LED点灯
  • LEDデスクライトT型 ベースタイプ アイリスオーヤマ

    LEDデスクライトT型 ベースタイプ

    アイリスオーヤマ
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌々日出荷
    幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。スマホスタンド型リモコンにはマグネットがついている為、少し大きめのスマートフォンはマグネットで固定してご使用ください。スタンドベース中央部には鉄板が入っており、スマホスタンド型リモコンを固定出来ます。さらにスタンドベースには、USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
    材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂寸法(mm)約420×419×497色ブラック質量(g)【本体】2900、【スマホスタンド型リモコン】45定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時出力電圧(V)DC5/2.1A定格入力電圧(V)本体:DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33電源コード(m)約1.8光源LED使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)保証期間お買い上げ日より1年間JIS照度AA形準拠アームダブルアーム光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階直下照度(Lx)1700演色指数(Ra)85感知距離(m)リモコン:約1.5以上電球の種類LED待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • FMI パワフルブレンダー エフ・エム・アイ

    FMI パワフルブレンダー

    エフ・エム・アイ
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    翌々日出荷
    超高速攪拌で瞬時に攪拌。ドリンクからフードメニューまで多彩に対応。ボトル容量:2.1L(ポリカーボネイト)電源:単相100V(50/60Hz)電流:12A(1分30秒定格)消費電力:1100W質量:6.7kg処理容量:最大1.4L、最小0.25L攪拌切替:高速 23、000r.p.m. 低速 27、000r.p.m. パルス27、000r.p.m.。攪拌効率を上げる特許クローバー型容器。耐久性に優れたボールベアリング方式の軸受け。着脱、スタッキング可能なポリカーボネイト容器。スープ、ソース、フレッシュジュース等。キューブアイス、チップアイス対応
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×405
  • ウインカーランプ スターマインB4 219-1090 KIJIMA(キジマ)

    ウインカーランプ スターマインB4 219-1090

    KIJIMA(キジマ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-1090。BA/A 40Φ×67mm バルブ:G18:12V23W
    レンズ色アンバー色(ボデー)ブラックアルマイト
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • パイプエンジンガード Upper DAYTONA(デイトナ)

    パイプエンジンガード Upper

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    横への張り出しが少ないフレームワークのパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。車体の全体イメージを損なわないコンパクト設計。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にガソリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250/ABS(17-23) [2BK-DS11A / 8BK-DS12E]。・左右セット
    用途適合車種:Vストローム250/ABS(17-23)。軽度な転倒時にガゾリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。別売の Lower(品番:46609)との同時装着が必要。本品単体での取付不可セット内容左右セット適合車種Vストローム250/ABS(17-23)
  • パイプエンジンガード Lower DAYTONA(デイトナ)

    パイプエンジンガード Lower

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
    迫力あるフレームワークのパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。横に大きく張り出さない仕様で目立ちにくくスタイリッシュなデザインです。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250/ABS(17-23) [2BK-DS11A / 8BK-DS12E]。・左右セット。・樹脂パッド(リダクションスライダー)付属
    用途適合車種:Vストローム250/ABS(17-23)。軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。樹脂パッド(リダクションスライダー)付属セット内容左右セット適合車種Vストローム250/ABS(17-23)
  • 消去機 マイコール

    消去機

    マイコール
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    5日以内出荷
    消去機機能を充実!。直径60×厚さ16mmと場所を取らない薄型構造です。本体受信機の表示を古い順から消去できます。わざわざ受信機へ行かなくても、離れた場所から番号を削除できます。特殊ラバーで防滴・防塵性能は「IP35」を取得。LED内蔵なので、送信を目で確認できます。安心の1年保証付き。
    サイズ60(Φ)mm × 16(H)mm質量(g)36電源12V/23Aアンテナ本体内蔵式番号設定本体表示機と設定送信周波数(MHz)315モニタ操作:LED点灯
  • PowerDelivery対応 PD23W 2ポート コンセントAC充電器 エアージェイ

    PowerDelivery対応 PD23W 2ポート コンセントAC充電器

    エアージェイ
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    6日以内出荷
    PD対応のスマートフォンなどを18W PD高速充電しながら2台目の機器を5Wで同時充電できる2ポート家庭用コンセント充電器です。Type-Cポートは2台同時充電でもPD高速充電が可能。手のひらサイズでおりたたみスイングプラグ採用で携帯性抜群。ポーチに入れてもかさばらずスマートです。
    その他スイング折り畳みプラグ質量(g)53出力USB-C:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USB-A:5W(5V/1A)合計23W(max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.9×39.2×39.8入力AC100-240V50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • PNP トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    PNP トランジスタ 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    ¥529~税込¥582~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • PNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    PNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    ¥67,980税込¥74,778
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
  • エッジファインダ RS PRO RS PRO

    エッジファインダ RS PRO

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様応用例 = エッジ検出製品カテゴリ = エッジファインダシャンク径 = 12mmRS Proメートル系エッジファインダ. RS Proのメートル系エッジファインダです。 この機器は、導電性材料を読み取り、プローブが対象物の縁に触れると同時に点灯します。 対象物の縁、溝、及びショルダーを正確に位置決めできる、簡単で精度が高く、手間のかからない工具です。 RS Proメートル系エッジファインダは、従来型装置とCNC装置のどちらにも対応しています。. 特長と利点:. 導電性材料を読み取り プローブが対象物の縁に触れると同時に点灯 再現性: 0.01 mm 円筒型プローブ径: 5 mm シャンク径: 12 mm 全長: 100 mm 電源: 23 A、12 Vバッテリ x 1. 用途情報. RS Pro電子エッジファインダは、対象物の縁の正確な位置決めに最適です。 従来型装置とCNC装置のどちらにも対応
  • NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1セット(25個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik 4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥679~税込¥747~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 2チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 2チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥679~税込¥747~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • 5チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ 0.3W 7.5V 3-Pin DiodesZetex

    5チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ 0.3W 7.5V 3-Pin

    DiodesZetex
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成:アレイ 、 最大クランピング電圧:7.5V 、 最小ブレークダウン電圧:7V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 最大逆スタンドオフ電圧:5.5V 、 ピン数:3 、 ピークパルスパワー消費:0.3W 、 最大ピークパルス電流:12A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:5 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • M23 cable mount female connector 12 way フエニックス・コンタクト

    M23 cable mount female connector 12 way

    フエニックス・コンタクト
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:12●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:M23●端子方法:圧着●シェルサイズ:M23●定格電流:8A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:150 V●接合型:スクリューオン●ボディ向き:ストレート●シリーズ:RF Series●ハウジング材質:銅合金、亜鉛合金●動作温度 Min:-20℃●コンタクトは別売です。. M23フィードバックプラグインコネクタ、12極. 包括的なPhoenix Contact M23フィードバックプラグインコネクタ製品、12極、シールド付き、SPEEDCONシリーズのコネクタに対応 標準のローレット加工ナットの付いたパネル取り付けコネクタ及びケーブル取り付けコネクタを備え、多くの用途に最適. ニッケルめっきのコネクタ、ポリイミド絶縁 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 挿抜回数: 100回 IP67等級、かん合時RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp 丸型コネクタ Circon M23シリーズ LAPP

    Lapp 丸型コネクタ Circon M23シリーズ

    LAPP
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    7日以内出荷
    ・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp 丸形コネクタ M23 A3シリーズ LAPP

    Lapp 丸形コネクタ M23 A3シリーズ

    LAPP
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    7日以内出荷
    ・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
  • 6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥479税込¥527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X20(SM)図解NoSSA-α1004 計器パネル部品_No.24、BSM-1110L オプション9 (速度連動散布装置)部品_No.23、SSA-V602C 電装品-2部品_No.21、SSA-S610 -1 フレーム・座席部品_No.27、SSA-α1003MA-1 油圧配管部品_No.31、SSA-S611VT フレーム・座席部品_No.27、SSA-S602DXVT フレーム・座席部品_No.26、SSA-α603MA-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.75、BSA-536シリーズ -A 噴頭部3 G-5S部品_No.23、SSA-V602C ケーブル部品_No.12、SSA-α604 油圧配管部品_No.30、BSM-1270SLT 第3段ブーム部品_No.18、BSM-1270SLT 第2段ブーム部品_No.29、SSA-α603-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.75、G-5S 530J 噴頭部(3)部品 6カクボルトWSW_No.18、SSA-α603-1 計器パネル部品_No.24、SSA-アルフア605MA ノズルリンク-1部品_No.24など
  • 6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    ¥519税込¥571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M10X30(SM)図解NoMRS90-500 カバー デンドウブ部品_No.28、SSA-α603 給水ポンプ部品_No.34、SSA-S602DXVT テンション部品_No.3、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.42、SSA-S610VT -1 テンション部品_No.2、SSA-V1002CT-DX エアコン(台車)部品_No.23、SSA-S611 テンション部品_No.2、BSM-1100L デンジバルブ部品_No.23、BSA-400 ブームリフト (Qシリーズ)部品_No.12、SSA-V602C DPF部品_No.30、BSA-536シリーズ -A Jブームセット センタブーム、ノズル部品_No.65、MSC1-105S 車輪部品 6カクボルトWSW_No.11、SSA-S611KP テンション部品_No.3、SSA-S611VT テンション部品_No.2、SSA-F505 テンション部品_No.3、SSA-S610 -1 テンション部品_No.2、SSA-F616VT テンション部品_No.3、BSM-1060SLT マスト部品_No.24など
  • Vプーリー68 BIGM(丸山製作所)

    Vプーリー68

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    8日以内出荷
    規格68-AX218X5図解NoMS315EW-1 フレーム部品_No.12、MS313EW-3M(2004) フレーム部品_No.15、SD31EA フレーム部品_No.30、MS313CAS-K フレーム部品_No.32、MS330EC-2K フレーム部品_No.19、MS330CA-2M フレーム部品_No.38、SD31ED-3 フレーム部品_No.15、MS315EA-1 フレーム部品_No.16、MS313ESL-M フレーム部品_No.23、MS315EW フレーム部品_No.12、GSL205-H テンション部品 Vプーリー68_No.15、MK31EA フレーム部品_No.30、MS313EW-2M -A フレーム部品_No.15、MS310EA-M フレーム部品_No.30、MS315EA フレーム部品_No.16、MS313CA2-2M-A フレーム部品_No.16、MS313EA-K フレーム部品_No.33、SD313EA フレーム部品_No.33、MS313CA-K フレーム部品_No.38、MS330CA-K フレーム部品_No.38、MS313EA-2M-A フレーム部品_No.18など
  • 指示計 ユーアイニクス

    指示計

    ユーアイニクス
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    16日以内出荷
    パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。
    仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約515種類瞬時/積算計測(流量・速度・回転等)使用温度範囲(℃)-10~50表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能センサーNPNオープンコレクタパルス入力(MIN 10mA以上)または無電圧接点、電圧パルス入力 LOW:2V以下 HI:3.8~30V計測単位毎時・毎分・毎秒 より任意に設定保護等級IP66相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×115表示範囲積算:-99999~999999、瞬時:-9999~99999表示器上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm表示精度瞬時:±0.05% F.S. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上、1入力当たり)、積算:±0(スケーリング"1"において)ファイルバックアップ各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)表示サンプリング(秒)表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
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
"23a12v" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷