カテゴリ

  • オフィス家具(1,724)
  • バイク純正部品(173)
  • 作業工具(26)
  • バイク部品(13)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 医療(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 事務用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「23pb」の検索結果

1,984件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBポート付安全タップ オーム電機

    USBポート付安全タップ

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
    ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート2耐トラッキングあり
  • 吊り下げ名札 レザー調 オープン工業

    吊り下げ名札 レザー調

    オープン工業(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    高級感のあるレザー調名札。
    サイズ名刺
  • クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。
    用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
  • NL型ナットカップリングプラグ ウレタンホース NKCカップリング

    NL型ナットカップリングプラグ ウレタンホース

    NKCカップリング
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
  • ユニット用モーター オリエンタルモーター

    ユニット用モーター

    オリエンタルモーター
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から40日以内出荷
  • テキストサーファーゲルピンク セリース ステッドラー

    テキストサーファーゲルピンク セリース

    ステッドラー
    209税込230
    1本
    当日出荷
    インク色ピンク商品タイプ使い切り本体インク固形
  • クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL

    NAC(長堀工業)
    479税込527
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    ・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
    シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
  • 0.4-2.0Nm/1.0Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ

    0.4-2.0Nm/1.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

    エスコ
    16,700税込18,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723PB-2
  • 1.0-5.0Nm/5.0Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ

    1.0-5.0Nm/5.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

    エスコ
    17,800税込19,580
    1個
    翌日出荷
    種類プレセット形トルク調整範囲(cN・m)100~500精度(%)±6全長(mm)120主な用途一般締付作業エスコ品番EA723PB-5
  • 0.4-2.0Nm/0.6Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ

    0.4-2.0Nm/0.6Nm トルクドライバー(プリセット型)

    エスコ
    16,700税込18,370
    1個
    翌日出荷
    種類プレセット形トルク調整範囲(cN・m)40~200精度(%)±6全長(mm)120主な用途一般締付作業エスコ品番EA723PB-1
  • ヒミツの手袋 JAPPY

    ヒミツの手袋

    JAPPY(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(3双)
    当日出荷から翌々日出荷
    荷物の運搬や梱包作業、紙類の仕分けにご使用いただけます 小指の付け根が三本胴編み縫製 通気性抜群で、手の平がムレにくい 手の形にフィット すべり止め付き 安心、安全な日本製 手の形にフィットするため細かい作業も可能です
    材質(手袋)ナイロン
  • 1.0-5.0Nm/3.0Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ

    1.0-5.0Nm/3.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

    エスコ
    19,600税込21,560
    1本
    翌日出荷
    トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
    仕様●初期設定トルク(N・m):3●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116
  • 1.0-5.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ

    1.0-5.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式)

    エスコ
    27,000税込29,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723PB-22
  • 0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ

    0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式)

    エスコ
    27,200税込29,920
    1個
    翌日出荷
    種類ダイヤル形トルク調整範囲(cN・m)40~200精度(%)±6全長(mm)125主な用途弱電関連での作業用エスコ品番EA723PB-21
  • デスクトップパネル(組立サービスなし) プラス[家具]

    デスクトップパネル(組立サービスなし)

    プラス[家具](2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    プラスのクランプ式デスクトップパネル。 デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。 ピン使用可、マグネットは使用できません。
    仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS取付方式クランプ式取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)パネル厚(mm)25パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)材質(パネル)クロス(ポリエステル)
  • 1.0-5.0Nm/2.0Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ

    1.0-5.0Nm/2.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

    エスコ
    19,600税込21,560
    1本
    翌日出荷
    トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
    仕様●初期設定トルク(N・m):2●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116
  • 0.4-2.0Nm/1.0Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ

    0.4-2.0Nm/1.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

    エスコ
    18,500税込20,350
    1本
    翌日出荷
    トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
    仕様●初期設定トルク(N・m):1●トルク範囲(N・m):0.4~2.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):112
  • 0.4-2.0Nm/0.6Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ

    0.4-2.0Nm/0.6Nm トルクドライバー(プリセット型)

    エスコ
    18,300税込20,130
    1本
    翌日出荷
    トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
    仕様●初期設定トルク(N・m):0.6●トルク範囲(N・m):0.4~2.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):112
  • 10-50cNm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) エスコ

    10-50cNm トルクドライバー(1/4"Hexビット用)

    エスコ
    27,500税込30,250
    1本
    翌日出荷
    質量(g)71差込角(inch)1/4"
  • 0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ

    0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式)

    エスコ
    28,400税込31,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723PB-26
  • 0.1-0.5Nm/0.2Nm トルクドライバー(プリセット型) エスコ

    0.1-0.5Nm/0.2Nm トルクドライバー(プリセット型)

    エスコ
    17,000税込18,700
    1本
    翌日出荷
    トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
    仕様●初期設定トルク(N・m):0.2●トルク範囲(N・m):0.1~0.5●全長(mm):125●精度:±6%●重量(g):71
  • 1.0-5.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式) エスコ

    1.0-5.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式)

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723PB-27
  • トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ エスコ

    トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ

    エスコ
    25,900税込28,490
    1個
    翌日出荷
    ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。※ブレードは別売りです。
    仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長:124mm●精度:±6%●適合ビット:EA550CA-0~-2 EA550CB-4~-8 EA550CC-1.5~-6 EA550CE-6~-25●視認しやすいアナログ目盛
  • DCジャック 1.3mm 基板取付け用 LINKMAN

    DCジャック 1.3mm 基板取付け用

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    外径3.5mm 内径1.3mmの基板取り付け型DCジャックです。
    材質プラスチック備考基板取付形式ストレートコネクタ形状1.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスタブル型トルクドライバー エスコ

    アジャスタブル型トルクドライバー

    エスコ
    30,100税込33,110
    1個
    翌日出荷
    視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
  • トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ エスコ

    トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ

    エスコ
    41,800税込45,980
    1セット
    翌日出荷
    ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。
    仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●トルクドライバー:138mm●(+)ビット:#1・#2●(-)ビット:2・3・4・5mm●ポジビット:#1・#2●ヘクスローブビット:T8・T9・T10・T15・T20●六角ビット:2・2.5・3mm●差込六角対辺:1/4"●精度:±6%●校正ツール
  • TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコ

    TORXトルクドライバーセット (プリセット)

    エスコ
    15,500税込17,050
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。TORXビット:マグネット付き、クロムメッキ仕上げ。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
    用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に全長(mm)トルクドライバー:120、TORXビット:150質量(g)トルクドライバー:96、TORXビット:27軸長(mm)TORXビット:70精度(%)±6ビットTORX:T6トルク(N・m)0.4~2.0、初期設定:0.6
  • トルクドライバーセット (+・-ビット) エスコ

    トルクドライバーセット (+・-ビット)

    エスコ
    27,300税込30,030
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、マイナスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
    用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)マイナスビット:170・180、トルクドライバー:124、プラスビット:190・200サイズプラスビット:#1・#2質量(g)マイナスビット:28・33、トルクドライバー:103、プラスビット:39・42軸長(mm)プラスビット:110・120、マイナスビット:90・100刃幅(mm)マイナスビット:4.0・5.5刃厚(mm)マイナスビット:0.6・0.8精度(%)±6トルク(N・m)1.0~5.0
  • トルクドライバーセット (+ビット) エスコ

    トルクドライバーセット (+ビット)

    エスコ
    23,200税込25,520
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
    用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)トルクドライバー:124、プラスビット:160・190サイズプラスビット:#0・#1質量(g)トルクドライバー:97、プラスビット:29.5・39軸長(mm)プラスビット:80・110精度(%)±6トルク(N・m)0.4~2.0
  • TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコ

    TORXトルクドライバーセット (プリセット)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
    用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に精度(%)±6
  • アジャスタブル型トルクドライバーセット エスコ

    アジャスタブル型トルクドライバーセット

    エスコ
    38,600税込42,460
    1セット
    翌日出荷
    視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。校正ツール。
  • アジャスタブル型トルクドライバー エスコ

    アジャスタブル型トルクドライバー

    エスコ
    27,500税込30,250
    1個
    翌日出荷
    視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。
  • トルクドライバーセット (Torx・Hexビット) エスコ

    トルクドライバーセット (Torx・Hexビット)

    エスコ
    46,400税込51,040
    1セット
    翌日出荷
    セット内容: トルクドライバー、ヘクスローブブレード、六角ブレード。校正ツール。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。適合ビット:EA550CJ-1~3、EA550CG-6.5~13、EA550CK-5.5~13、EA550CL-2~3、EA550CH-3~10、EA550CM-15~45、EA550CA-310~320。
    仕様ヘクスローブブレード:T20・T25・T30寸法(mm)トルクドライバー:92質量(g)771精度(%)±6トルク(N・m)3.2~16対辺(inch)差込六角:1/4”ブレードサイズ(mm)六角:4・5・6
  • 3.2-16.0Nm トルクドライバーセット 1/4"Hexビット付 エスコ

    3.2-16.0Nm トルクドライバーセット 1/4"Hexビット付

    エスコ
    44,700税込49,170
    1セット
    翌日出荷
    校正ツール 視認しやすいアナログ目盛。 ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。 コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
    仕様●メーカー:PBSWISSTOOLS●型番:8326.Set B1●トルク範囲(N・m):3.2~16●精度:±6%●差込六角対辺:1/4"●重量(g):606●<セット内容>●▼トルクドライバー:92mm●▼(+)ビット:#2・#3●▼(-)ビット:5・6mm●▼ポジビット:#2・#3●▼ヘクスローブビット:T20・T25・T30●▼六角ビット:3・4・5mm●▼マグネットホルダー:1/4"●▼適合ビット:六角軸タイプ
  • アジャスタブル型トルクドライバー エスコ

    アジャスタブル型トルクドライバー

    エスコ
    25,900税込28,490
    1個
    翌日出荷
    視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。
  • デスクトップパネル(組立サービス付き) プラス[家具]

    デスクトップパネル(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    プラスのクランプ式デスクトップパネル。デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。ピン使用可、マグネットは使用できません。
    仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS高さ(mm)385取付方式クランプ(対応デスク天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)奥行(mm)66パネル厚(mm)25サービス分類組立・設置・取付
  • 玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業)

    玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート

    DAIKEN(旧:大建工業)
    36,980税込40,678
    1箱(1本)
    5日以内出荷
    フォレスナチュラルⅡハピアフロアトレンドウッド柄・銘木柄用
    用途玄関巾木表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
  • 玄関造作材 上がり框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業)

    玄関造作材 上がり框 特殊加工化粧シート

    DAIKEN(旧:大建工業)
    53,980税込59,378
    1箱(1本)
    5日以内出荷
    フォレスナチュラルⅡハピアフロアトレンドウッド柄・銘木柄用
    用途表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
  • アジャスタブル型トルクドライバーセット エスコ

    アジャスタブル型トルクドライバーセット

    エスコ
    41,600税込45,760
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容:トルクドライバー 144mm、(+)ビット #0・#1・#2、(-)ビット 1・2・3mm、ポジビット #0・#1、ヘクスローブビット T6・T7・T8・T9・T10、六角ビット 1.5・2・2.5mm。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。校正ツール。【適合ビットについて】:オプション品のバリエーション一覧が同じものはご使用いただけます。
  • iPhone15/15Pro兼用ブルーライトカットガラスパネル エアージェイ

    iPhone15/15Pro兼用ブルーライトカットガラスパネル

    エアージェイ
    1,437税込1,581
    1枚
    6日以内出荷
    疲れ目の原因となる有害なブルーライトを約33%カット、AGC(旭硝子)社製ガラスを採用した透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現するガラスパネルです。鋭利なものに当たっても傷つきにくい高硬度9H強化ガラス採用、万が一割れても破片が飛び散らない飛散防止設計です。指紋や皮脂が付きにくく、汚れても拭き取り簡単。失敗しても貼り直しができる自己吸着シリコン採用です。
    仕様透過率:0.88付属品クリーニングクロス、ホコリ取シート、アルコールシート材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン寸法(mm)幅65.5×高さ141.5サイズ(inch)6.1対応機種iPhone15、iPhone15Pro表面硬度9HRoHS指令(10物質対応)対応特性ブルーライト、ガラスブルーライトカット率0.33ガラス厚(mm)0.33
...