カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 制御機器(10)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「23ph」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮製プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ真鍮製プラグカプラー (ホース取付用)モノタロウ(10件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等取り付け形状ホース接続用使用流体空気、水ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
カプラプラグ バラ BeHAUSカプラプラグ バラBeHAUS
299税込329
1個
当日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途エアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ホース外径(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
エアー用プラグ(3分プラグ) ヤマト(空圧機器)エアー用プラグ(3分プラグ)ヤマト(空圧機器)
199税込219
1個
当日出荷から翌日出荷
防水ゴムプラグ3P ELPA防水ゴムプラグ3PELPA(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-23BH
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V仕様高容量・特殊配線用質量(g)134適合電線(mm2)より線2CT2.0~3.5VCT3.5
カップリング   3/8ホース用 八興カップリング 3/8ホース用八興
199税込219
1個
翌々日出荷
材質鋼鉄(クロームメッキ)取り付け形状ホース取付用トラスコ品番814-6242質量(g)27
BLY型 カップリングプラグ(ホース取付用プラグ) ヤマト・インダストリーBLY型 カップリングプラグ(ホース取付用プラグ)ヤマト・インダストリー
149税込164
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
クイックカップリング AL型(ホース取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型(ホース取付用プラグ)NAC(長堀工業)
249税込274
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。材質:鋼鉄使用流体空気・油他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
NL型カップリングプラグ ホースニップル NKCカップリングNL型カップリングプラグ ホースニップルNKCカップリング
219税込241
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
消しゴム付き事務用鉛筆 uni(三菱鉛筆)消しゴム付き事務用鉛筆uni(三菱鉛筆)
199税込219
1本(3本)
当日出荷
鉛筆3本入り/硬度HB/消しゴム付
硬度HB幅(mm)40高さ(mm)230奥行(mm)7主な用途一般用
クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプNAC(長堀工業)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
【ALタイプ20型】取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
キャップ付エアプラグ パオックキャップ付エアプラグパオック
389税込428
1個
翌々日出荷
ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
用途エアホース用の配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)NAC(長堀工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
NL型カップリングプラグ(SUS304) ホースニップル NKCカップリングNL型カップリングプラグ(SUS304) ホースニップルNKCカップリング
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付ソケットorプラグプラグ六角対辺(mm)六角対辺(mm)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
高容量プラグ3P20A ELPA高容量プラグ3P20AELPA
589税込648
1個
翌々日出荷
定格:250V 20A 適合電線: ・1CT 2.0~3.5mm2 ・VCT 3.5mm2
形状平刃種類プラグ
ミニプラグジョイントコネクタ ニチフミニプラグジョイントコネクタニチフ
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金種類プラグジョイントコネクタ適合規格電機用品安全法E定格電圧(V)300定格電流(A)20最高使用温度(℃)(絶縁体)120適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
BLYカップリングプラグ ヤマトエンジニアリングBLYカップリングプラグヤマトエンジニアリング
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体空気、水
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)NAC(長堀工業)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
20型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製 NAC(長堀工業)20型クイックカップリング ホースニップル形プラグ 鋼鉄製NAC(長堀工業)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動開閉します。
材質鋼鉄ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、油 他最高衝撃圧力(MPa)2
棚付きペーパーホルダー NewHikari棚付きペーパーホルダーNewHikari
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
・スマホや小物置きに便利な棚付きタイプ・落ち着いた雰囲気の飲食店や高級マンションなどのトイレ、洗面所などに最適。・金属製で重厚感のある、高級タイプのアクセサリー金物です。・取付ビス頭が見えない意匠性に優れた仕様です。・フタに歯がついたワンハンドカット仕様です。・棚の位置は左右どちらにも設置可能です。・クロームメッキとマットブラック塗装の2種類展開。
付属品取付ベース 1台 / 【ねじ】4×35 ステンレスバインドタッピンねじ 5本、M4×6 ステンレス皿小ねじ 1本材質亜鉛ダイカスト
エクスポスト ヴェール TOEX(LIXIL)エクスポスト ヴェールTOEX(LIXIL)
47,980税込52,778
1台
7日以内出荷
材質(ボックス本体)ステンレス、(底板)ASA樹脂投函タイプ前入れ前出し
ミニプラグジョイントコネクタ ネグロス電工ミニプラグジョイントコネクタネグロス電工
3,298税込3,628
1箱(10個)
4日以内出荷
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプ。電線被覆の剥ぎ取り基準に便利なストリップゲージが表面部にあります。コネクタ接続に方向性があり誤配線の心配がありません。電線ロック解除レバーにより、電線を外しコネクタの再利用が可能です。
定格電圧(V)300定格電流(A)20電線抱合範囲(単線)(mm)1.6,2.0
造花 ヤエザクラ エルブレイン造花 ヤエザクラエルブレイン
13,980税込15,378
1セット(12本)
3日以内出荷
空間をより印象的に、より上質に演出するアーティフィシャルフラワー(造花)のご提案 お客様の空間をより上質に演出したい、そんな想いから私たちは造花選びにこだわりました。 生花に触れた時の「しっとりとした質感」が感じられる、上質な造花のラインナップを取り揃えました。
材質芯:Iron、茎、花、葉:プラスチック
iPhone15Pro磁気ワイヤレス充電対応クリアマット背面ケース エアージェイiPhone15Pro磁気ワイヤレス充電対応クリアマット背面ケースエアージェイ
1,800税込1,980
1個
6日以内出荷
薄さ1.3mm薄型クリアマット仕上げのバックカバーケースです。シンプルなデザインと指紋のつきにくいさらさら感覚でiPhone本体をすり傷などから守ります。パッケージは収納ケースやポーチ等に再利用いただけるエコパッケージとなっております。本製品は磁気ワイヤレス充電器のみに対応しています。
材質PC+マグネットクリアマットタイプケース型対応機種iPhone15Pro(6.1inch3lens)
NBE-PH・NE-PH・NE-SPH プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業NBE-PH・NE-PH・NE-SPH プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)日東工業
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-23 渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-23渡辺電機工業
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~100mARoHS指令(10物質対応)対応
UT001823PH6 SOURIAUUT001823PH6SOURIAU
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形) 日東工業GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)日東工業
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-23 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-23渡辺電機工業
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~100mARoHS指令(10物質対応)対応
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W23 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W23渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~2000℃
アコースティックギター弦 D'Addarioアコースティックギター弦D'Addario
1,698税込1,868
1セット
5日以内出荷
D'Addario EJ23 は、温かく豊かなトーンが特徴のフォスファーブロンズ弦を採用したアコースティックギター用スーパーライトゲージセット。軽いテンションで弾きやすく、フィンガースタイルや繊細なストロークに最適です。明瞭な高音とバランスの良い中低域を持ち、幅広いジャンルに対応できる定番モデルです。・温かく豊かなトーンを生み出すフォスファーブロンズ弦・軽いテンションで弾きやすいスーパーライトゲージ・フィンガースタイルや繊細なストロークに最適・明瞭な高音とバランスの良い中低域・安定したチューニングと耐久性の高い構造・幅広いアコースティックギターに対応・型番:EJ23・JANコード:0019954377632・ゲージ:Super Light 09-45(.009 / .012 / .015 / .025 / .035 / .045)・素材:Phosphor Bronze(フォスファーブロンズ)・用途:アコースティックギター用弦・ブランド:D'Addario(ダダリオ)EJ23 は、軽いタッチで演奏したいプレイヤーや、繊細な表現を求めるアコースティックギタリストに最適なスーパーライトゲージ弦。柔らかい弾き心地と豊かな響きを両立した扱いやすいモデルです。
防水ゴムボディ3P ELPA防水ゴムボディ3PELPA
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-23PH
定格250V 20A形状平刃種類ボディ
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(635件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
オイルフィルター 東洋エレメントオイルフィルター東洋エレメント(21件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1枚
当日出荷から8日以内出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
カップ型オイルフィルターレンチ グリフィンカップ型オイルフィルターレンチグリフィン(105件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
エアーエレメント HAMP(ホンダ)エアーエレメントHAMP(ホンダ)(66件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンディ型PH計 佐藤計量器製作所ハンディ型PH計佐藤計量器製作所
27,980税込30,778
1台
当日出荷
用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。付属品標準センサPHP-31 1本/pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃質量(g)【指示計】約220(電池含む)【センサ】約76タイプハンディ型寸法指示計:約(W)72×(H)182×(D)32mm/センサ:約Φ12×L135mm(コード約1m)電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)測定項目pH・℃ケーブル長(m)約1測定範囲(pH)0.00~14.00(PHP-31使用時)測定方式サーミスタ(温度)測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)アナログ出力RS-232CセンサーPH:ガラス電極/温度:サーミスタ分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃精度(pH)±0.3+1digit(0~2pH)/±0.1+1digit (2~12pH)/±(0.4+1digit (12~14pH)精度(℃)±0.5(20~30)、±0.7(それ以外の温度)温度補償あり分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約120(マンガン電池使用)pHガラス電極機能バックライト機能、MAX-MIN記憶機能電源自動OFF20分後校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池9V形電池1個またはACアダプタ(オプション)使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)使用環境温度(℃)0~50電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)80以下
ORPメータ マザーツールORPメータマザーツール
16,980税込18,678
1個
当日出荷
適合機種YK-23RP、PH-230SDアズワン品番1-1944-12
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)日東工器
86,980税込95,678
1台
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
全長(mm)237(本体)針径と本数(本)Φ2×53、Φ3×23仕様汎用タイプ付属品ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)ニードルΦ2×180mm×106本ニードルサポータΦ2×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6042質量(kg)2.7空気消費量(m3/min)0.3使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトパネルヒーター TOPLANDコンパクトパネルヒーターTOPLAND(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。
用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/付属品取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4質量(kg)1.45ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大200電源コード(m)約1.8連続運転時間(h)8保証期間1年温度調節3段階寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×3.6×33
プラスチックベアリング(外周凸Rタイプ) ACE(エース)プラスチックベアリング(外周凸Rタイプ)ACE(エース)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器等材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油