カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 農業機械(6)
  • 作業工具(6)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「23pn」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ボードアンカー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(32件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
    用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
  • カプラプラグ バラ BeHAUS

    カプラプラグ バラ

    BeHAUS
    499税込549
    1個
    当日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。
    用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5適合内径(Φmm)8.5適合外径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ) ヤマト・インダストリー

    BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ)

    ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5相手側取付サイズ2
  • カップリング   ホース用 プラグタイプ 八興

    カップリング ホース用 プラグタイプ

    八興(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    材質鋼鉄(クロームメッキ)適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ
  • FBトレー 38cm長角トレー マルケイ(国際化工)

    FBトレー 38cm長角トレー

    マルケイ(国際化工)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    優れた耐熱性と強度を持つFRP素材を活かして作られたのがFB(ファイバー)トレー。 熱による変質、変形も無く、熱風消毒も可能。食品衛生法の適合品なので安心です。大量給食施設などの衛生面での問題にも、お応えできます。 持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすいL字型設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。 重ねても、隙間ができる設計。通気性がよく、上下のトレー間の密着を防ぎます。トレーの乾燥や洗浄の手間、時間の無駄が省けます。
    高さ(mm)19短辺(mm)267長辺(mm)383電子レンジ×食器洗浄機
  • 軽量プラグ WTB

    軽量プラグ

    WTB(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質アルミマグネシウム最高使用圧力(MPa)0.7ソケットorプラグプラグ
  • エアー用ナットプラグ ヤマト(空圧機器)

    エアー用ナットプラグ

    ヤマト(空圧機器)
    319税込351
    1個
    翌日出荷
    形状ナットプラグ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
  • 超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 墜落制止用器具用胴ベルト アルミスライド KH(基陽)

    墜落制止用器具用胴ベルト アルミスライド

    KH(基陽)
    3,790税込4,169
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    墜落制止用器具用胴ベルトの規格適合品です。 軽量アルミ製スライドバックルタイプです。
    幅(mm)50
  • キャップ付エアプラグ パオック

    キャップ付エアプラグ

    パオック
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
    用途管用おねじに対する配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントロールリレー 標準形 富士電機

    コントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • 両頭プラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    両頭プラスビット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両頭機能両頭先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーニングクロス 液晶用 超繊細繊維 「ベリーマ(R)X」 水洗い可能 ノートパソコン モニター スマホ タブレット クリーナー エレコム

    クリーニングクロス 液晶用 超繊細繊維 「ベリーマ(R)X」 水洗い可能 ノートパソコン モニター スマホ タブレット クリーナー

    エレコム
    809税込890
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ■タブレットPCやスマートフォンなどのタッチパネルや保護フィルムの指紋、手垢、皮脂汚れなどをきれいに拭き取るクリーニングクロスです。 ■超極細分割繊維「ベリーマ(R)X」を使用し、指紋や手垢などの皮脂汚れをしっかりと除去します。 ■断面がくさび状になっており、微細な凹凸にもフィットするので、ホコリ・汚れを繊維の間に確実に捉えます。 ■親水性のナイロンと親油性のポリエステルの複合糸のため、水性から油性まで、あらゆる汚れに払浄性能を発揮します。 ■拭き取りやすくソフトな風合いの起毛タイプです。 ■iPadの液晶画面にぴったりのサイズで、クロスを広げたままケースに収納可能です。 ■水洗い可能なので、洗ってきれいな状態で繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    材質ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(mm)150×230入数1枚
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSM

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃数4材質超硬
  • FBトレー 38cm ノンスリップ長角トレー マルケイ(国際化工)

    FBトレー 38cm ノンスリップ長角トレー

    マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    優れた耐熱性と強度を持つFRP素材を活かして作られたのがFB(ファイバー)トレー。 熱による変質、変形も無く、熱風消毒も可能。食品衛生法の適合品なので安心です。大量給食施設などの衛生面での問題にも、お応えできます。 持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすいL字型設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。 重ねても、隙間ができる設計。通気性がよく、上下のトレー間の密着を防ぎます。トレーの乾燥や洗浄の手間、時間の無駄が省けます。
    高さ(mm)19短辺(mm)267長辺(mm)383電子レンジ×食器洗浄機
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数4材質超硬
  • プラトレイ 河淳

    プラトレイ

    河淳
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    真空密着防止リブを採用。トレイ同士が密着しないので、通気性に優れ、衛生的。 しかも取り出しやすい設計です。さらに耐久性、耐寒性に優れていて、過酷な作業環境でも使えます。 また、プラトレイは擦れによるイヤな音がしません。
    適合機種トレイラック(CZS、CZM、CZL、CZ6040、CS7、CS、CM、CL、6M、C6043)材質(キャスター)ABS
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • コントロールリレー 磁気保持形 富士電機

    コントロールリレー 磁気保持形

    富士電機(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • 1/4"(6.35mm)H プラス両頭ビット(14mm溝) 全長65mm No.1 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)H プラス両頭ビット(14mm溝) 全長65mm No.1

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    1/4"H 両頭 プラスビット (溝位置14mm) 全長65mm
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコート材質超硬刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコートシャンク径公差h5材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
  • 1/4"(6.35mm)H プラス両頭ビット(14mm溝) 全長150mm No.2 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)H プラス両頭ビット(14mm溝) 全長150mm No.2

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    1/4"H 両頭 プラスビット (溝位置14mm) 全長150mm
  • 1/4"(6.35mm)H プラス両頭ビット(14mm溝) 全長150mm No.1 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)H プラス両頭ビット(14mm溝) 全長150mm No.1

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    1/4"H 両頭 プラスビット (溝位置14mm) 全長150mm
  • 1/4H両頭プラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4H両頭プラスビット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両頭機能両頭差込角(mm)DIN3126 E6.3先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 玄関造作材 上がり框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業)

    玄関造作材 上がり框 特殊加工化粧シート

    DAIKEN(旧:大建工業)
    48,980税込53,878
    1箱(1本)
    5日以内出荷
    フォレスナチュラルⅡハピアフロアトレンドウッド柄・銘木柄用
    用途表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
  • 玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業)

    玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート

    DAIKEN(旧:大建工業)
    31,980税込35,178
    1箱(1本)
    5日以内出荷
    フォレスナチュラルⅡハピアフロアトレンドウッド柄・銘木柄用
    用途玄関巾木表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
  • Power Integrations フライバック POWER INTEGRATIONS

    Power Integrations フライバック

    POWER INTEGRATIONS
    15,980税込17,578
    1セット(50個)
    7日以内出荷
  • iPhone15Pro 耐衝撃クリアグラデーションケースNC3 エアージェイ

    iPhone15Pro 耐衝撃クリアグラデーションケースNC3

    エアージェイ
    2,437税込2,681
    1個
    6日以内出荷
    カラフルなグラデーションフレームがおしゃれなバックカバーケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。商品のパッケージは収納ポーチや簡易防滴ケースとしてもご利用いただけるエコパッケージになっています。
    材質TPUオレンジ×ターコイズタイプケース型対応機種iPhone15Pro特性耐衝撃グリーン購入法適合
  • iPhone15Pro 耐衝撃クリアグラデーションケースNC2 エアージェイ

    iPhone15Pro 耐衝撃クリアグラデーションケースNC2

    エアージェイ
    2,437税込2,681
    1個
    6日以内出荷
    カラフルなグラデーションフレームがおしゃれなバックカバーケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。商品のパッケージは収納ポーチや簡易防滴ケースとしてもご利用いただけるエコパッケージになっています。
    材質TPUグレープ×ブルースカイタイプケース型対応機種iPhone15Pro特性耐衝撃グリーン購入法適合
  • iPhone15Pro 耐衝撃クリアグラデーションケースNC1 エアージェイ

    iPhone15Pro 耐衝撃クリアグラデーションケースNC1

    エアージェイ
    2,437税込2,681
    1個
    6日以内出荷
    カラフルなグラデーションフレームがおしゃれなバックカバーケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。商品のパッケージは収納ポーチや簡易防滴ケースとしてもご利用いただけるエコパッケージになっています。
    材質TPUマリン&ストロベリータイプケース型対応機種iPhone15Pro特性耐衝撃グリーン購入法適合
  • TENQOO埋込40形W150プル 東芝ライテック

    TENQOO埋込40形W150プル

    東芝ライテック
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)174質量(kg)2.5本体/白、LEDバー/乳白区分埋込長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付埋め込み寸法(mm)150調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具
  • TENQOO埋込40形W300プル 東芝ライテック

    TENQOO埋込40形W300プル

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合連結金具:C-153N材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)324質量(kg)3.3本体/白、LEDバー/乳白区分埋込長さ(m)プルスイッチ紐:1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付埋め込み寸法(mm)300調光方式不可距離照射面:0.05カテゴリー埋込下面開放器具
  • 2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-23 渡辺電機工業

    2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-23

    渡辺電機工業
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号AC0~100mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-23 渡辺電機工業

    2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-23

    渡辺電機工業
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号AC0~100mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W23 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W23

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~2000℃
  • TENQOO直付40形プルスイッチ付き 東芝ライテック

    TENQOO直付40形プルスイッチ付き

    東芝ライテック
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)保護等級IP20区分直付付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)適合周波数50/60Hz仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05グリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白演色指数(Ra)83調光の可否
  • 絶縁端子カバー(MCシリーズ アクセサリ) IDEC(和泉電気)

    絶縁端子カバー(MCシリーズ アクセサリ)

    IDEC(和泉電気)
    519税込571
    1パック(5個)
    10日以内出荷
    材質PBT樹脂
  • プラスチックニードル 武蔵エンジニアリング

    プラスチックニードル

    武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
  • EasyナットL SUS(エスユーエス)

    EasyナットL

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質本体:S10C相当、保持部:ステンレス質量(g)11表面処理ユニクロメッキ
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
"23pn" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷