カテゴリ

  • 農業機械(50)
  • 保管用品(22)
  • 制御機器(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 住設機器(16)
  • 自動車純正部品(15)
  • 切削工具(5)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バイク部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「23sn」の検索結果

180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二輪車用ブレーキパッド NTB

    二輪車用ブレーキパッド

    NTB(133件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
  • BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット) ヤマト・インダストリー

    BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)

    ヤマト・インダストリー
    569税込626
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
  • カプラソケット バラ BeHAUS

    カプラソケット バラ

    BeHAUS
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。ホースバンド不要のナット式です。
    用途ウレタンエアホース用の配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリング  ホース用 ソケットタイプ 八興

    カップリング ホース用 ソケットタイプ

    八興(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    材質鋼鉄(クロームメッキ)ニトリルゴム適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット質量(g)110
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-C ハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB2.0 Aポートが4個付で合計4台のUSB機器を接続することができるのでマウスやキーボードを接続するのに最適です。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
    インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×4インターフェイス-アップストリームUSB2.0仕様■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:490mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.06mシルバーケーブル長(m)0.06対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11、iPadOS 13~15、iOS 17、Chrome OS対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーUSBポート数4USB規格USB2.0
  • エアー用ワンタッチナットソケット ヤマト(空圧機器)

    エアー用ワンタッチナットソケット

    ヤマト(空圧機器)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    形状ワンタッチナットソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
  • 軽量ソケット WTB

    軽量ソケット

    WTB
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質アルミマグネシウム最高使用圧力(MPa)0.7ソケットorプラグソケット
  • エアー用ツータッチナットソケット ヤマト(空圧機器)

    エアー用ツータッチナットソケット

    ヤマト(空圧機器)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    形状ツータッチナットソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    超スリムで持ち運びに便利なUSB3.2 Gen1 4ポートUSBハブです。高級感のあるアルミボディです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
    インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.06mシルバーケーブル長(m)0.06対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey) 12、macOS(Big Sur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11、Chrome OS対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-A電源供給方式バスパワーUSBポート数4USB規格USB仕様 Ver3.2 Gen1
  • OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ]

    OA-QWシリーズ

    オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。
  • ワンタッチエアソケット Guard パオック

    ワンタッチエアソケット Guard

    パオック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
    用途ウレタンエアホース用の配管として。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1
  • BLKワンプッシュカップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLKワンプッシュカップリングソケット(ウレタンホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
    用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • MKガイド(ミニクロ ガイドシリーズ) MKG 富士工業用品

    MKガイド(ミニクロ ガイドシリーズ) MKG

    富士工業用品
    699税込769
    1パック(10個×1パック)
    6日以内出荷
    *金属カールリング仕様*糸スベリが良いカーリング仕上げ*抜けにくい足形状
    用途ヘチ・イカダ・ワカサギ竿など。色(フレーム)シルバー
  • BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    699税込769
    1個
    当日出荷
    業界初のカラーカップリングです。
    用途配管ラインの色分けに適しております使用流体空気材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5
  • ボタン式カップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    ボタン式カップリングソケット(ウレタンホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    使用流体空気材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
  • 後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚 ノダ

    後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 3mm厚

    ノダ
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。 取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。 付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。
    用途玄関框基材MDF表面化粧シート貼りホルムアルデヒド等級規制対象外部材
  • TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ36) 東海

    TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ36)

    東海
    18,980税込20,878
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
    方式外圧式形状(接合部)シャフト穴径36mm材質(接続部)NRBゴム適合機種ソディックA(350.350S.350W.350SS.W.500.500W)AW(330.453)AP(200.300.330.450)EPOC(300.500.600.800.1100) ジャパックス LH3A 日立精機 PW500B質量(kg)6.5仕様(内ろ紙)無材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ高さ(mm)280タイプシャフトタイプ、外筒なし内径(Φmm)36外径(Φmm)260圧力(kg/cm2)外圧(3.0)圧力方式外圧式
  • 後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 12mm厚 ノダ

    後仕上げタイプ上り框(付け框兼用) 12mm厚

    ノダ
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。 取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。 付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。
    用途玄関框基材MDF表面化粧シート貼りホルムアルデヒド等級規制対象外部材
  • エンブレム,リヤー ホンダ

    エンブレム,リヤー

    ホンダ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
  • 防水絶縁キャップ 耐油性 黒 オーム電機[配線パーツ]

    防水絶縁キャップ 耐油性 黒

    オーム電機[配線パーツ]
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    保護等級IP67
  • (71123)プレート ホンダ

    (71123)プレート

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
  • (90102)カプラー,ウォータープルーフ ホンダ

    (90102)カプラー,ウォータープルーフ

    ホンダ
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
  • (71800)クランプ,リヤーワイヤー ホンダ

    (71800)クランプ,リヤーワイヤー

    ホンダ
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
  • 壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業

    壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

    タカチ電機工業
    2,198税込2,418
    1台
    3日以内出荷
    ソフトな曲線デザインで、壁面取付型のアルミケースです。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂の低価格なアルミケースです。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがブラック・グレー・ネイビー・ライムの4色の組合せで合計8タイプの色仕様がご選択いただけます。ネットワーク・通信機器、スイッチングHUB、無線ルーター、コントローラー、データロガーなど壁付型の機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・傾斜棚・3段タイプ) サカエ

    キャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・傾斜棚・3段タイプ)

    サカエ
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。コボレ止め付きの傾斜棚タイプでピッキング作業に最適!!20mmのコボレ止めがついている為、荷物の落下を防げます。
    材質(車輪)ウレタン耐荷重(kg/段)(棚板)250、(傾斜棚)150キャスターストッパー付2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • (76623)ワイパーゴム ホンダ

    (76623)ワイパーゴム

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    欠品中
  • フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ

    タカチ電機工業
    8,398税込9,238
    1台
    6日以内出荷
    全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器にRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ

    タカチ電機工業
    9,798税込10,778
    1台
    6日以内出荷
    上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。 全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装-裏面導通処理材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
  • コーナーガード付ケース MCGシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付ケース MCGシリーズ

    タカチ電機工業
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    コーナーガードは弾力性のあるエラストマ製で耐衝撃性があります。 また、滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。 コーナーガードはブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色よりご選択いただけます。 持ち運びに便利な取手付で、測定器・電源装置・蓄電池装置に最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクター付アルミケース AWPシリーズ タカチ電機工業

    プロテクター付アルミケース AWPシリーズ

    タカチ電機工業
    8,698税込9,568
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-40~105
  • (95003)プロテクターCOMP. L. リヤードアー ホンダ

    (95003)プロテクターCOMP. L. リヤードアー

    ホンダ
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
  • フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズ

    タカチ電機工業
    9,798税込10,778
    1台
    6日以内出荷
    上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ、PC+ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau 丸形コネクタ メタルカップリング プラスチック UTGシリーズ SOURIAU

    Souriau 丸形コネクタ メタルカップリング プラスチック UTGシリーズ

    SOURIAU
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    ボディ向きストレートシリーズUTGRoHS指令(10物質対応)対応
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
"23sn" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷